アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

102件中 81102
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計量ノズル(水・水溶性洗剤等) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ノズル(水・水溶性洗剤等)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    アドブルー・水対応流量計付手動ガンノズルです。
    用途ポンプと一緒に使用する流量計付手動ガンノズルトラスコ品番509-6634材質本体:PP、SUS パッキン:PTFE、NBR、FFKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体アドブルー、水流量範囲(L/min)5~100
  • 計量ノズル(水・水溶性洗剤等) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ノズル(水・水溶性洗剤等)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    82,980税込91,278
    1個
    4日以内出荷
    手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
    トラスコ品番850-9832材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、FKM、PTFE接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体アドブルー、水流量範囲(L/min)5~100
  • オートストップガン 水用タイプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップガン 水用タイプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    電気・電池など使用せず、満タンを感知しオートストップします。
  • アクアシステム アドブルー用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アクアシステム アドブルー用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に。ホース接続の為、現場仕様に合わせてカスタマイズが可能。サーマルプロテクタ内蔵で安全
    付属品電源コード材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR、EPDM使用温度範囲(℃)0~60電源コード(m)2使用流体アドブルー駆動方式電動式
  • 流量計付アドブルー用 充電式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    流量計付アドブルー用 充電式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    軽量でコンパクト。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプ。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します。
    用途アドブルーの小分けに。流量計で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に
  • 流量計付アドブルー用 エア式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    流量計付アドブルー用 エア式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    軽量でコンパクトです。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します。
    用途アドブルーの小分けに。流量計で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に
  • 流量計付アドブルー対応 充電式IBCコンテナ用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    流量計付アドブルー対応 充電式IBCコンテナ用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    電源やエアの無い場所でも補給可能。IBCコンテナ用。リチウムイオン充電(充電時間2時間)
    用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に
  • 流量計付アドブルー対応 エア式IBCコンテナ用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    流量計付アドブルー対応 エア式IBCコンテナ用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能。IBCコンテナ用。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します
    用途アドブルーの小分けに。流量計で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に
  • 流量計・オートストップ付アドブルー用 充電式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    流量計・オートストップ付アドブルー用 充電式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    299,800税込329,780
    1台
    11日以内出荷
    電源やエアの無い場所でも補給可能。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプ。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します。
    用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に
  • 流量計・オートストップ付アドブルー対応 充電式IBCコンテナ用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    流量計・オートストップ付アドブルー対応 充電式IBCコンテナ用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    319,800税込351,780
    1台
    11日以内出荷
    電源やエアの無い場所でも補給可能。IBCコンテナ用。リチウムイオン充電(充電時間2時間)
    用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に
  • 流量計・オートストップ付アドブルー対応  電動IBCコンテナ用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    流量計・オートストップ付アドブルー対応 電動IBCコンテナ用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    269,800税込296,780
    1台
    11日以内出荷
    軽量でコンパクト。IBCコンテナ用。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します
    用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に
  • オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップ付アドブルー用 電動ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    軽量でコンパクトです。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプです。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します。
    用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に。
  • オートストップ付アドブルー用 充電式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップ付アドブルー用 充電式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    電源やエアの無い場所でも補給可能。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。オプションでコダマ樹脂製・三甲製アダプタ仕様も可能。アドブルーをご利用されている作業現場や業者様におすすめのポンプ。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します。
    用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に
  • オートストップ付アドブルー対応 電動IBCコンテナ用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップ付アドブルー対応 電動IBCコンテナ用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷
    軽量でコンパクト。IBCコンテナ用。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止)。ブレーカーを押すことで復旧します
    用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に
  • オートストップ付アドブルー対応 充電式IBCコンテナ用ポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    オートストップ付アドブルー対応 充電式IBCコンテナ用ポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    電源やエアの無い場所でも補給可能。IBCコンテナ用。リチウムイオン充電(充電時間2時間)
    用途アドブルーの小分けに。満タン時自動停止で液体管理されたい方に。時間短縮や工数削減されたい方に
  • アドブルー用計量オートストップノズル AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用計量オートストップノズル

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。
    用途一般作業やスポーツなどに。
  • アドブルー用リチウムイオン充電式ポンプ AD-2L AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用リチウムイオン充電式ポンプ AD-2L

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    IBCタンク用リチウム式のアドブルー専用ポンプです。
    用途IBCタンクからアドブルーを移送するときに。
  • アドブルー用リチウムイオン充電式ポンプ AD-1L AQUASYSTEM(アクアシステム)

    アドブルー用リチウムイオン充電式ポンプ AD-1L

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    ドラム缶用リチウム式のアドブルー専用ポンプです。
    用途ドラム缶からアドブルーを移送するときに。
  • 【国産】TNS アドブルー ノズルホース付き【VDA認証】 ティーエヌエス

    【国産】TNS アドブルー ノズルホース付き【VDA認証】

    ティーエヌエス
    3,998税込4,398
    1箱(20L×1箱)
    翌々日出荷
    コンパクトなのでスペースをとらず、持ち運びや携帯性に優れています。長距離の運転時や緊急用として、車輌に搭載しておいたり、会社に保管しておくのにも最適です。商品を開けて頂くと、中に専用ノズルが同梱されていますので、直接車輌タンクにも充填できます。また、使用後は外箱(段ボールは資源ゴミとして)と、内袋を分別し廃棄する事ができます。廃棄方法は各自治体にご相談下さい。
    用途【AdBlueとは】。AdBlue(R)は、ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素だけが名乗る事の出来る登録商標です。ディーゼル車に搭載された尿素SCRシステムに使用し、システム内で添加される事により、環境や人体に影響を与える窒素酸化物(NOx)を無害な窒素(N?)と水(H?O)に分解する役割を担っています。また、世界基準の排気ガス規制をクリアするとともに、地球の環境保護の為にも役立っています。性質は無害、無臭、無色透明、尿素32.8%の水溶液であり、安全性の高い物質です。
  • 【国産】TNS アドブルー ノズルホース付き【VDA認証】 ティーエヌエス

    【国産】TNS アドブルー ノズルホース付き【VDA認証】

    ティーエヌエス
    8,698税込9,568
    1箱(10L×3箱)
    翌々日出荷
    コンパクトなのでスペースをとらず、持ち運びや携帯性に優れています。長距離の運転時や緊急用として、車輌に搭載しておいたり、会社に保管しておくのにも最適です。商品を開けて頂くと、中に専用ノズルが同梱されていますので、直接車輌タンクにも充填できます。また、使用後は外箱(段ボールは資源ゴミとして)と、内袋を分別し廃棄する事ができます。廃棄方法は各自治体にご相談下さい。
    用途【AdBlueとは】。AdBlue(R)は、ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素だけが名乗る事の出来る登録商標です。ディーゼル車に搭載された尿素SCRシステムに使用し、システム内で添加される事により、環境や人体に影響を与える窒素酸化物(NOx)を無害な窒素(N?)と水(H?O)に分解する役割を担っています。また、世界基準の排気ガス規制をクリアするとともに、地球の環境保護の為にも役立っています。性質は無害、無臭、無色透明、尿素32.6%の水溶液であり、安全性の高い物質です。
  • 【国産】TNS アドブルー ノズルホース付き【VDA認証】 ティーエヌエス

    【国産】TNS アドブルー ノズルホース付き【VDA認証】

    ティーエヌエス
    3,298税込3,628
    1箱(10L×1箱)
    翌々日出荷
    コンパクトなのでスペースをとらず、持ち運びや携帯性に優れています。長距離の運転時や緊急用として、車輌に搭載しておいたり、会社に保管しておくのにも最適です。商品を開けて頂くと、中に専用ノズルが同梱されていますので、直接車輌タンクにも充填できます。また、使用後は外箱(段ボールは資源ゴミとして)と、内袋を分別し廃棄する事ができます。廃棄方法は各自治体にご相談下さい。
    用途【AdBlueとは】。AdBlue(R)は、ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素だけが名乗る事の出来る登録商標です。ディーゼル車に搭載された尿素SCRシステムに使用し、システム内で添加される事により、環境や人体に影響を与える窒素酸化物(NOx)を無害な窒素(N?)と水(H?O)に分解する役割を担っています。また、世界基準の排気ガス規制をクリアするとともに、地球の環境保護の為にも役立っています。性質は無害、無臭、無色透明、尿素32.5%の水溶液であり、安全性の高い物質です。
  • アドブルー用ドラムセット SZARABLUE DRUM 100V/50-60 PIUSI

    アドブルー用ドラムセット SZARABLUE DRUM 100V/50-60

    PIUSI
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    AdBlueR(アドブルー)の小分けに 貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利 2011年にAdBlueRライセンス取得 アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。 樹脂製ドラム缶に取付が可能なドラム缶専用ポンプ ドラム缶上部に確実に固定する為安全に使用できます。 オプションでトロリー付の移動型にも変更可能です。 ドラム缶上面に確実に固定をすることで、移動時や給油時の安全を確保 手動ガンノズル付で小分けしやすい
    付属品電源コード適合200L樹脂製ドラム缶用材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラムポンプ式電源(V)100揚程(m)6(押上)適合規格電気用品安全法最大吐出量(L/min)20ホース内径(Φmm)20電源コード(m)2ホース長さ(m)4ノズルGN-PPS25-Ad使用可能液体アドブルー

トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車』には他にこんなカテゴリがあります

尿素水・尿素水用品