8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 淡路島産真砂土 淡路真砂土 ホームテイスト

    淡路島産真砂土 淡路真砂土

    ホームテイスト
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋
    3日以内出荷
    淡路真砂土(あわじまさつち)は、兵庫県淡路島で採れる山土で、適度に砂利・砂が入った粘土です。真砂土は、西日本の様々な地域で採れる花崗岩が風化して出来る土で、造園資材から土木資材まで色々な分野で使われております。淡路真砂土は、それらの中でも粘土分が多く、工場で適度に篩いがけし、粒度をそろえた真砂土です。ご利用方法としては特に荒壁や泥団子の芯材などに使えます。
    仕様産地 製造地:淡路島容量(kg)18
  • Ironman3(アイアンマン3) アラオ

    Ironman3(アイアンマン3)

    アラオ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個ほか
    当日出荷
    鉄板のズレ・バタつきを防止し、フラットな状態を維持します。
    用途鉄板のズレ防止寸法(mm)120×100質量(kg)2.4色シルバー
  • moreleaf oriental ノーブランド

    moreleaf oriental

    ノーブランド
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    moreleafはフェイクグリーンでできた壁面緑化の壁材です。 リラックス効果のあるグリーンを取り入れることで落ち着いた空間を演出します。 日光の光やお手入れ(メンテナンス)が不要で屋内はもちろん屋外での使用も実現可能なクオリティに仕上がりました。 面倒なお手入れがなくきれいな状態を維持し景観を保つことができます。 【オリジナリティ】50cm角の順番を入れ替えるだけで見え方が変わる。 【設置が楽々】ひとりでも手軽に取り付けができ、壁に取り付ける際の穴が気になる方にも安心の専用ピンが付属。 【つなぎ目が目立ちにくい】凹凸で簡単に組み合わせるだけでつなぎ目は一切目立ちません。 【メンテナンス】埃や汚れなどが付着した場合、柔らかい布で拭き取って下さい。 【雰囲気】簡単に変えることが可能。
    寸法(縦×横)(mm)500×500
  • エコユニットマット/ソフト キタイ製作所

    エコユニットマット/ソフト

    キタイ製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(8枚)
    6日以内出荷
    ハード(EUM-010)に柔軟性を持たせることで凹凸のある地形に追随し、よりフィット感のある施工を可能にします。 公園・駐輪場用芝生保護材 素早く、手軽に芝生を保護します。 エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。 また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。 更に表面の小さな凸形状が滑り止め効果を発揮。 安定した歩行と足元の安全に配慮します。 エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。 施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
    用途芝生保護材セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本材質PE+EVA寸法(mm)15厚×527×527(施工時は500ピッチ)色グリーン質量(g)約975
  • ダモ脱気フィルター 塩ビシート用 尾崎亀商店

    ダモ脱気フィルター 塩ビシート用

    尾崎亀商店
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    防水層のふくれ問題を解決する、脱気筒と同様の機能を持った塩ビシート用の脱気装置です。水は通さないが湿り空気圧は通すフィルターです。厚みが薄いため歩行の邪魔になりません。フランジ部表面に塩ビ被覆加工を施しており、塩ビシートとの接着性を向上させております。優れた強度・耐食性。フランジや保護カバー、押さえ金具はステンレス製(SUS304)を使用しているため強度に優れております。保護カバーと押さえ金具が紫外線や雨水から特殊フィルターをしっかり保護し劣化を防ぎます。押さえ金具が防水層の端末部を押さえ込み剥離を防ぎます。フィルター部を湾曲させ雨水がたまりにくい構造になっております。押さえ金具は薄く、侵入しても排水しやすいデザインとなっております。
    用途脱気装置付属品ダモ脱気フィルター塩ビシート用1個につき:押さえ金具固定ビス(M4×14mm)3本、本体固定用ビス(プラグアンカービスM5×35mm 穿孔径4.5mm)4本、養生シール1枚材質ステンレスSUS304(本体、押え金具)、塩ビ被覆(フランジ部)、特殊通気フィルター参考質量(g)約438防水適用防水:塩ビシート防水
  • 屋外用ラグ(Garden Rug:ガーデンラグ) ヨシミツ毛織

    屋外用ラグ(Garden Rug:ガーデンラグ)

    ヨシミツ毛織
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1枚
    3日以内出荷
    屋外用として特別に作られた屋外ラグは空間をより美しく居心地の良い雰囲気にします。従来のカーペットは屋外で使用すると劣化・変色が短期間で起こりますが、Garden Rug(ガーデンラグ)は紫外線に強い繊維を使用している為、屋外でも使用可能です。裏面にも工夫しており、水が抜ける様に仕上げております。夏場、デッキは非常に熱くなりますが、ラグを敷くことで暑いという体感を軽減されます。また、冬場もラグを敷くだけでデッキだけの空間と温かみが違います。上品な仕上がりを維持しながら屋外で日光や雨などに対して優れた性能を発揮するように設計されています。数十年にわたる経験から、屋内用ラグから創造した色相、デサイン、鮮やかな風合い、付加価値の有る原糸を組み合わせて類のない屋外空間にします。屋外で使用する事を目的としておりますので、一般的な家庭用カーベットより耐光性に優れている屋外用カーペットです。日本防炎協会の防炎性試験基準もクリアしており、燃え広がりにくくなっております。防カビ加工により、カビの繁殖を抑える事ができます。特殊技術により、雨水などが速やかに抜けられ、かっ速乾性をもたらす加工をしております。デッキの上に敷くことで、日射によるデッキの表面温度上昇を抑えられます。汚れたデッキであっても、ラグを敷く事で目立ちにくくなりリフォ ー ムするコストも抑える事ができます。屋外空間の様々な床材や家具とも調和できる柄と色を採用しています。屋外用ファニチャー(ガーデンファニチャー)と組み合わせることで空間を演出します。
    用途屋外用(屋内でも使用可)仕様【耐光堅牢度】JIS A 1218 / 処理時間:1000時間 / 試験結果:4-5級タイプ屋外用番号【防災】E2230351抵抗【かび】JIS A 2911 4週間後判定0(カビの発生が見られない)パイル長(mm)約9-3(±0.5)密度1/8G透水係数(cm/s)JIS A 1218 8.53×10-2全厚(mm)10(±0.5)組成ポリプロピレン100%
  • エコユニットマット/スーパーソフト キタイ製作所

    エコユニットマット/スーパーソフト

    キタイ製作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(8枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    滑りに対して視覚的にも安心なシボ加工を表面に施しました。 ゴルフシューズなどの樹脂製スパイクの滑りを抑制します。 従来品よりもより地形に沿った施工が可能になりました。 公園・駐輪場用芝生保護材 素早く、手軽に芝生を保護します。 エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。 また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。 更に表面の小さなシボ加工が滑り止め効果を発揮。 安定した歩行と足元の安全に配慮します。 エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。 施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
    用途芝生保護材セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本材質PVC寸法(mm)15厚×530×530(施工時は500ピッチ)質量(g)約670
  • エコユニットマット/ハード キタイ製作所

    エコユニットマット/ハード

    キタイ製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(8枚)
    5日以内出荷
    公園・駐輪場用芝生保護材 素早く、手軽に芝生を保護します。 エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。 また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。 更に表面の小さな凸形状が滑り止め効果を発揮。 安定した歩行と足元の安全に配慮します。 エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。 施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
    用途芝生保護材セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本材質ポリエチレン寸法(mm)15厚×527×527(施工時は500ピッチ)色グリーン質量(g)約650

『バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります

その他管楽器特集
おすすめ人気ランキング