2ページ目: その他

66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオカットウッドZENムク材 ZMU18 ネオカットウッド(高儀)

    ネオカットウッドZENムク材 ZMU18

    ネオカットウッド(高儀)
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    翌々日出荷
    ”Design” あらゆる空間に溶け込むデザイン RANDOM GROOVE:不均等溝柄が醸し出すナチュラルな雰囲気は、洋風・和風住宅やコンクリート建物、公共施設など、 設置場所を問わず周囲にとけ込みやすいデザインとなっており、高級感と奥ゆかしい印象を与えます。 ”Safety” 温度を緩和させる・滑りにくい デッキ表面に繊細な溝加工を施すことにより、体に触れる接地面積が少なくなり、熱伝導性が緩和され夏場などの表面温度上昇時に、熱の伝わりを緩和させる効果があります。 また、しっかりとした溝は滑り止めの効果もあります。 ”Tough” 頑丈なつくり 6列あるリブでしっかりと荷重を支え、より丈夫なデッキになりました。 ”Water resistant” 水に強い 両側面、裏面は切削加工せず、押出し成形時に形成される「表層面」を残すことにより、耐水性、耐久性が向上しています。 ・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 ・ランダムグループ(不均等溝)の次世代デッキ材 ・01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。 根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります
    用途ネオカットウッド デッキ用床板寸法(mm)W143×T25×L1793質量(kg)8.4不均等溝(片面)
  • ネオカットウッドZEN幕板 ZMA27 ネオカットウッド(高儀)

    ネオカットウッドZEN幕板 ZMA27

    ネオカットウッド(高儀)
    7,398税込8,138
    1枚ほか
    翌々日出荷
    ”Design” あらゆる空間に溶け込むデザイン RANDOM GROOVE:不均等溝柄が醸し出すナチュラルな雰囲気は、洋風・和風住宅やコンクリート建物、公共施設など、 設置場所を問わず周囲にとけ込みやすいデザインとなっており、高級感と奥ゆかしい印象を与えます。 ”Safety” 温度を緩和させる・滑りにくい デッキ表面に繊細な溝加工を施すことにより、体に触れる接地面積が少なくなり、熱伝導性が緩和され夏場などの表面温度上昇時に、熱の伝わりを緩和させる効果があります。 また、しっかりとした溝は滑り止めの効果もあります。 ”Tough” 頑丈なつくり 6列あるリブでしっかりと荷重を支え、より丈夫なデッキになりました。 ”Water resistant” 水に強い 両側面、裏面は切削加工せず、押出し成形時に形成される「表層面」を残すことにより、耐水性、耐久性が向上しています。 ・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 ・ランダムグループ(不均等溝)の次世代デッキ材 ・01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。 根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります
    用途ネオカットウッド デッキ用幕板寸法(mm)W140×T15×L2730質量(kg)7.9不均等溝
  • ネオカットウッドST床板ムク材 SMU18 ネオカットウッド(高儀)

    ネオカットウッドST床板ムク材 SMU18

    ネオカットウッド(高儀)
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    翌々日出荷
    ・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。 ・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。 01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。 根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。 木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。
    用途ネオカットウッド デッキ用床板寸法(mm)W143×T25×L1793質量(kg)8.4表面柄:サンディング/溝
  • ネオカットウッドWAVE床板 WYU27 ネオカットウッド(高儀)

    ネオカットウッドWAVE床板 WYU27

    ネオカットウッド(高儀)
    7,598税込8,358
    1枚ほか
    翌々日出荷
    ・耐久性、機能性に優れるエラストマ樹脂を表面材に使用した「WAVEデッキ」。 表面柄は自然な連続性を表現し、やわらかな印象をあたえる「WAVE」柄と、幅広くコーディネートしやすい「スジ目」柄をリバーシブルで使用できます。 ・エラストマ+人工木2層材「WAVEデッキ」の優れた特徴 1.水に強い・耐水性に優れるエラストマ樹脂は、劣化原因の1つである水分からコア材を守ります。 2.滑りにくく安全・一般的な人工木デッキに比べグリップ力があり、滑りにくいので安全性が高い。 3.クッション効果で安心。・上質な感触とクッション効果で弾力性がある。エラストマ樹脂は万が一の転倒でも衝撃を和らげます。
    用途ネオカットウッド デッキ用床板寸法(mm)W143×T30×L2693質量(kg)7.4WAVE/スジ目※リバーシブル
  • ネオカットウッドZEN床材 ZYU27 ネオカットウッド(高儀)

    ネオカットウッドZEN床材 ZYU27

    ネオカットウッド(高儀)
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    翌々日出荷
    ”Design” あらゆる空間に溶け込むデザイン RANDOM GROOVE:不均等溝柄が醸し出すナチュラルな雰囲気は、洋風・和風住宅やコンクリート建物、公共施設など、 設置場所を問わず周囲にとけ込みやすいデザインとなっており、高級感と奥ゆかしい印象を与えます。 ”Safety” 温度を緩和させる・滑りにくい デッキ表面に繊細な溝加工を施すことにより、体に触れる接地面積が少なくなり、熱伝導性が緩和され夏場などの表面温度上昇時に、熱の伝わりを緩和させる効果があります。 また、しっかりとした溝は滑り止めの効果もあります。 ”Tough” 頑丈なつくり 6列あるリブでしっかりと荷重を支え、より丈夫なデッキになりました。 ”Water resistant” 水に強い 両側面、裏面は切削加工せず、押出し成形時に形成される「表層面」を残すことにより、耐水性、耐久性が向上しています。 ・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす ・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。 ・ランダムグループ(不均等溝)の次世代デッキ材 ・01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。 根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。 02.複雑な形状の現場でも対応できます。木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。 さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります
    用途ネオカットウッド デッキ用床板寸法(mm)W143×T30×L2693質量(kg)7.8不均等溝(片面)
  • 屋外用ラグ(Garden Rug:ガーデンラグ) ヨシミツ毛織

    屋外用ラグ(Garden Rug:ガーデンラグ)

    ヨシミツ毛織
    42,980税込47,278
    1枚
    3日以内出荷
    屋外用として特別に作られた屋外ラグは空間をより美しく居心地の良い雰囲気にします。従来のカーペットは屋外で使用すると劣化・変色が短期間で起こりますが、Garden Rug(ガーデンラグ)は紫外線に強い繊維を使用している為、屋外でも使用可能です。裏面にも工夫しており、水が抜ける様に仕上げております。夏場、デッキは非常に熱くなりますが、ラグを敷くことで暑いという体感を軽減されます。また、冬場もラグを敷くだけでデッキだけの空間と温かみが違います。上品な仕上がりを維持しながら屋外で日光や雨などに対して優れた性能を発揮するように設計されています。数十年にわたる経験から、屋内用ラグから創造した色相、デサイン、鮮やかな風合い、付加価値の有る原糸を組み合わせて類のない屋外空間にします。屋外で使用する事を目的としておりますので、一般的な家庭用カーベットより耐光性に優れている屋外用カーペットです。日本防炎協会の防炎性試験基準もクリアしており、燃え広がりにくくなっております。防カビ加工により、カビの繁殖を抑える事ができます。特殊技術により、雨水などが速やかに抜けられ、かっ速乾性をもたらす加工をしております。デッキの上に敷くことで、日射によるデッキの表面温度上昇を抑えられます。汚れたデッキであっても、ラグを敷く事で目立ちにくくなりリフォ ー ムするコストも抑える事ができます。屋外空間の様々な床材や家具とも調和できる柄と色を採用しています。屋外用ファニチャー(ガーデンファニチャー)と組み合わせることで空間を演出します。
    用途屋外用(屋内でも使用可)仕様【耐光堅牢度】JIS A 1218 / 処理時間:1000時間 / 試験結果:4-5級タイプ屋外用番号【防災】E2230351抵抗【かび】JIS A 2911 4週間後判定0(カビの発生が見られない)パイル長(mm)約9-3(±0.5)密度1/8G透水係数(cm/s)JIS A 1218 8.53×10-2全厚(mm)10(±0.5)組成ポリプロピレン100%
  • IronmanⅡ マグネットタイプ アラオ

    IronmanⅡ マグネットタイプ

    アラオ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。
    用途敷き鉄板の連結で敷設時の仮固定に。寸法(mm)直径175×37適合ナット高ナットM10×25
  • 枕木材用Rベース部材 TOEX(LIXIL)

    枕木材用Rベース部材

    TOEX(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質軟質樹脂設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
  • 枕木材用キャップ 30×85角用 TOEX(LIXIL)

    枕木材用キャップ 30×85角用

    TOEX(LIXIL)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
  • 枕木材用キャップ 80×150角用 TOEX(LIXIL)

    枕木材用キャップ 80×150角用

    TOEX(LIXIL)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質樹脂寸法(mm)85x150質量(kg)0.06設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
  • 枕木材用キャップ 120角用 TOEX(LIXIL)

    枕木材用キャップ 120角用

    TOEX(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質樹脂寸法(mm)120x120質量(kg)0.06設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
  • 枕木材用キャップ 100角用 TOEX(LIXIL)

    枕木材用キャップ 100角用

    TOEX(LIXIL)
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質樹脂寸法(mm)100x100質量(kg)0.05設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
  • 枕木材 30×85 TOEX(LIXIL)

    枕木材 30×85

    TOEX(LIXIL)
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。コーナー部分に丸みを持たせた、優しいデザインの枕木材R。庭のワンポイント、間仕切り、さりげない目隠しなど多目的に使えます。アクセント、柵、機能ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート寸法(mm)30×85×2300L寸法L(mm)2300設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
  • 枕木材 85×150 TOEX(LIXIL)

    枕木材 85×150

    TOEX(LIXIL)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート寸法(mm)85x150x1750L質量(kg)4寸法L(mm)1750設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
  • 枕木材 70×120 TOEX(LIXIL)

    枕木材 70×120

    TOEX(LIXIL)
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質アルミ形材寸法(mm)70x120x1750L質量(kg)2.9シャイングレー寸法L(mm)1750設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
  • 枕木材 120×120 TOEX(LIXIL)

    枕木材 120×120

    TOEX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート寸法(mm)120x120x1750L質量(kg)4.2寸法L(mm)1750設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
  • 枕木材 100×100 TOEX(LIXIL)

    枕木材 100×100

    TOEX(LIXIL)
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート寸法(mm)100x100x1750L質量(kg)3寸法L(mm)1750設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
  • 枕木材用キャップ取付部品 TOEX(LIXIL)

    枕木材用キャップ取付部品

    TOEX(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    豊富なサイズとカラーバリエーションを持ったアルミ製の角パイプです。広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途アクセント、柵、機能ポール、EV充電ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
  • 枕木材R用キャップ TOEX(LIXIL)

    枕木材R用キャップ

    TOEX(LIXIL)
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    コーナー部分に丸みを持たせた、優しいデザインの枕木材R。庭のワンポイント、間仕切り、さりげない目隠しなど多目的に使えます。アクセント、柵、機能ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途アクセント、柵、機能ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質アルミダイカスト質量(kg)0.5設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
  • 枕木材R TOEX(LIXIL)

    枕木材R

    TOEX(LIXIL)
    9,198税込10,118
    1個
    9日以内出荷
    コーナー部分に丸みを持たせた、優しいデザインの枕木材R。庭のワンポイント、間仕切り、さりげない目隠しなど多目的に使えます。アクセント、柵、機能ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲートなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途アクセント、柵、機能ポール、スタンド、ポール、パイプ、ゲート材質アルミ形材寸法L(mm)1750設置場所門廻り、外構、道路、駐車場、マンション、自宅
  • エコユニットマット/スーパーソフト キタイ製作所

    エコユニットマット/スーパーソフト

    キタイ製作所
    18,980税込20,878
    1箱(8枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    滑りに対して視覚的にも安心なシボ加工を表面に施しました。 ゴルフシューズなどの樹脂製スパイクの滑りを抑制します。 従来品よりもより地形に沿った施工が可能になりました。 公園・駐輪場用芝生保護材 素早く、手軽に芝生を保護します。 エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。 また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。 更に表面の小さなシボ加工が滑り止め効果を発揮。 安定した歩行と足元の安全に配慮します。 エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。 施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
    用途芝生保護材セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本材質PVC寸法(mm)15厚×530×530(施工時は500ピッチ)質量(g)約670
  • エコユニットマット/ハード キタイ製作所

    エコユニットマット/ハード

    キタイ製作所
    10,980税込12,078
    1箱(8枚)
    5日以内出荷
    公園・駐輪場用芝生保護材 素早く、手軽に芝生を保護します。 エコユニットマットは公園や駐輪場の芝生を優しく守る芝生保護材です。 また、表面フラット形状により歩きやすさにも配慮した優しい設計です。 更に表面の小さな凸形状が滑り止め効果を発揮。 安定した歩行と足元の安全に配慮します。 エコユニットマット内にある空間が、芝生を踏圧や自転車等の擦れなどから保護し育成をします。 施工後は芝生が伸びることで目立たなくなっていきます。
    用途芝生保護材セット内容本体8枚/固定ピン(大)8本材質ポリエチレン寸法(mm)15厚×527×527(施工時は500ピッチ)グリーン質量(g)約650
  • ヤマト防草シート 1mx50m巻 マツモト産業

    ヤマト防草シート 1mx50m巻

    マツモト産業
    7,398税込8,138
    1巻(50m)
    12日以内出荷
    防草砂利専用敷き込み防草シート・固定ピン
    用途砂利下敷き用雑草抑制沈み込み防止シート寸法(m)1×50
  • マサファルト 20kg 真砂土色 マツモト産業

    マサファルト 20kg 真砂土色

    マツモト産業
    1,798税込1,978
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    自然な土の質感で落ち着いた風合いに仕上がりながら雑草の抑制とあるきやすさを実現しました。天然石を使用していますので自然なやさい色調です。
    用途景観土舗装・景観防草用・道路の中央分離・路側帯・植樹帯・住宅(玄関アプローチ・犬走)材質真砂土、固化材厚さ(cm)標準施工:約3使用面積(m2)約3袋(60kg)
  • 防犯砂利 20kg マツモト産業

    防犯砂利 20kg

    マツモト産業
    1,698税込1,868
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    敷砂利・防犯対策踏むと約74デシベルの音で不法侵入を抑止します。敷き詰める事で雑草の抑制にもつながります 。
    用途玄関ポーチ・駐車場の周りの防犯対策材質天然石厚さ(cm)標準施工:約4使用面積(m2)約3袋
  • 防草砂利 15kg マツモト産業

    防草砂利 15kg

    マツモト産業
    1,898税込2,088
    1袋(15kg)
    3日以内出荷
    防草砂利に含まれるアルミナ成分が、土壌中のリンの働きを抑制するため雑草の抑制が望めます。クリーム色の優しい色合いは、周辺環境に自然に溶け込みます。
    用途玄関ポーチ・駐車場の周りに・玉砂利の下敷きに・防草シートのかわりに・軒下・犬走に・お墓の雑草対策に材質天然鉱石(ろう石)使用の目安(防草シートあり 1平米 施工厚3~5cm)約3~5袋、(防草シートなし 1平米 施工厚8~10cm)約8~10袋

バルコニーまわり』には他にこんなカテゴリがあります