絞り込み
粒度・番手
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥材
ブランド
モノタロウ・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・ニューレジストン・3M(スリーエム)・日本レヂボン・ベルスター研磨材工業・ムラコ・高速電機(富士製砥)・サンフレックス・TYROLIT・レヂトン・PFERD 馬印・NORITAKE(ノリタケ)・BOSCH(ボッシュ)・ノートン(サンゴバン)・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
829件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    100x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    ¥2,050税込¥2,255
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809Y-136
  • ワンタッチワンダーヂスク レヂトン

    ワンタッチワンダーヂスク

    レヂトン
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(10枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    高精度な仕上がり! 目詰りしにくい! ブレにくい! 業界初!内ネジ式セラミックタイプ! センターカットタイプ!
    用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り※WRC#40推奨穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径×穴径(Φmm)100×15(M10)適合材一般鋼、ステンレス、アルミなど
  • レジケントS ヤナセ(柳瀬)

    レジケントS

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
    適合材一般鋼
  • ユニTOP25タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP25タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。
    砥材A外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペッタンパット ヤナセ(柳瀬)

    ペッタンパット

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    ペッタンシリーズ用。
    ねじ寸法1/4-20UNC最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • SG PVAディスク ヤナセ(柳瀬)

    SG PVAディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
    サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500RoHS指令(10物質対応)対応
  • GPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)

    GPディスク ミニ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    弾性を得る為に、研磨布を立てて製作したディスクです。弾性があり、加工物に馴染みやすく、発熱性が低く、被研磨物の変質が少ないです。錆取り・バリ取り、金属表面や木材・プラスチックの研磨に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパーブラック ミユキ産業

    エスパーブラック

    ミユキ産業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
    用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。
  • ナイロンディスクミニ ハード TRUSCO

    ナイロンディスクミニ ハード

    TRUSCO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。 砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。
    材質ナイロン不織布厚さ(mm)12穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]外径(Φmm)58
  • 電子ディスクグラインダ用標準付属研削砥石 180-36P マキタ

    電子ディスクグラインダ用標準付属研削砥石 180-36P

    マキタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5枚)
    当日出荷
    適合本体GA7011C
  • Cファイバーディスク 理研コランダム

    Cファイバーディスク

    理研コランダム
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    穴径(Φmm)15.9砥粒C外径(mm)100
  • GP トップDX(デラックス) TRUSCO

    GP トップDX(デラックス)

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)砥材ジルコニア穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16.5
  • 7エース メントリ用 ニューレジストン

    7エース メントリ用

    ニューレジストン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
    用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
  • レッズ 外径100Φ 40# ムラコ

    レッズ 外径100Φ 40#

    ムラコ
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番439-9994質量(g)81羽根枚数45ペーパー寸法(mm)25
  • ユニTOP(Wタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP(Wタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • SG GPディスク ヤナセ(柳瀬)

    SG GPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(10枚)
    当日出荷から29日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • 三面ディスク(ジルコニア) ヤナセ(柳瀬)

    三面ディスク(ジルコニア)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(5枚)
    5日以内出荷から29日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンディスクミニ ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスクミニ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(5枚)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グッドホイル ニューレジストン

    グッドホイル

    ニューレジストン
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用している為、安全に研削・研磨ができます。15孔用のオレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • サーフェイスディスク ムラコ

    サーフェイスディスク

    ムラコ
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    不織布がしなり削りすぎません。3種類の専用パットが付属し、用途に合わせて使用できます。
    用途塗装剥がし。サビ落とし。傷ぼかし。バリ取り。表面研磨。付属品94mm、75mm、30mmの専用パットが各1個入り材質アランダム砥粒穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)71(4300m/min)
  • ラジアルホイル イチグチ

    ラジアルホイル

    イチグチ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしません。また、研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。
    用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗料はがし。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)羽根の長さ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SPディスクA イチグチ

    SPディスクA

    イチグチ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。粗い粒度はジルコニア砥材で、細かい粒度はアルミナ砥材でご用意しています。
    用途バリ取り、サビ落とし、溶接のビート取り、ステンレス・鉄の研磨。材質アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100羽根枚数3×18適合材ステンレス、鉄最高使用周速度(m/s)68(4080m/min)羽根の長さ(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SPディスクZ イチグチ

    SPディスクZ

    イチグチ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。粗い粒度はジルコニア砥材で、細かい粒度はアルミナ砥材でご用意しています。
    用途バリ取り、サビ落とし、溶接のビート取り、ステンレス・鉄の研磨。材質ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100羽根枚数2×18適合材ステンレス、鉄最高使用周速度(m/s)68(4080m/min)羽根の長さ(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マイルドテクノA 50mm イチグチ

    マイルドテクノA 50mm

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ディスク直径よりも大幅に小さな基盤を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。丸研磨布間のすき間に空冷放熱作用が働くため、ヤケや目づまりがほとんどありません。金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。
    用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨アール面や異形面の研磨。材質アルミナ質量(g)8穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)50羽根枚数36適合材ステンレス、鉄最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク NCⅡ イチグチ

    テクノディスク NCⅡ

    イチグチ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シャープな切れ味です。耐久性があります。
    用途鉄骨・橋梁のジョイント部分などの摩擦抵抗のアップのためのキズ入れ。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ユニロンディスク  (ミックスタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスク (ミックスタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン不織布にメッシュ研磨布をミックスしたナイロンディスクです。
    用途ステンレス、アルミなどのヘアライン前加工。厚さ(mm)15穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石小次郎 トーケン

    切断砥石小次郎

    トーケン
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強
    粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15硬度R外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • バリキラー ジスクハード ZTEC

    バリキラー ジスクハード

    ZTEC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ひどい錆、しつこい汚れ等、研削力がある為確実に落とせます。 打痕キズ溶接後の処理ができ研作目はなめらかで均一の目が得られます。
    厚さ(mm)6寸法(mm)Φ100×6×15内径(Φmm)15外径(mm)100
  • タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
    厚さ(mm)6タイプ金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • シルバーヂスク(ジルコニア) レヂトン

    シルバーヂスク(ジルコニア)

    レヂトン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(25枚)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
    砥粒Z
  • ワンタッチアートディスクAD-1 日本レヂボン

    ワンタッチアートディスクAD-1

    日本レヂボン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    装脱着がすばやく出来るワンタッチ式です。 低角度研削が可能になり、より使いやすくなりました。 目づまりを改善し、切れ味がよくなりました。 研削時の発熱が少なく、焼けヒズミが少なくなりました。
    用途金属類から木材まで広範囲的な研削・研磨。砥材A穴径(Φmm)10(ネジ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
  • テクノディスクA イチグチ

    テクノディスクA

    イチグチ
    ¥669~税込¥736~
    1枚
    3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)75研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付) TRUSCO

    直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付)

    TRUSCO
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(5個)
    当日出荷
    ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。
    用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化。溶接前のクリーニング。ステンレス等の溶接あとのヤケとり。ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100適合材ステンレス・アルミ・木工
  • ダイヤトップ TRUSCO

    ダイヤトップ

    TRUSCO
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ脱着式。難削材の研削や研磨に驚異の実力発揮。電着本格ダイヤシート使用。
    用途金属チタン・セラミック・超硬合金・石材・ガラス等の面取り、平面研磨に。付属品15mm穴用アダブター付(1パックに1個)厚さ(mm)15質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダー
  • ポリディスクα(艶出し用) TRUSCO

    ポリディスクα(艶出し用)

    TRUSCO
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(5個)
    当日出荷
    油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
    用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)仕様艶出し用トラスコ品番261-2500厚さ(mm)10材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤色ブルー質量(g)400穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材ステンレス、一般金属
  • ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用) TRUSCO

    ソフトパワーディスク(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)

    TRUSCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(5個)
    当日出荷
    シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生を繰り返すため、目詰まりしません。仕上がり面#180~#240相当。
    用途一般金属のキズ取り、スケール取り、ステンレスの仕上研磨。塗装ハガシに威力発揮。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様中仕上げ研磨用トラスコ品番175-8560厚さ(mm)8質量(g)400最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具ディスクグラインダー
  • セラジスクセット (ステンレス用) サンフレックス

    セラジスクセット (ステンレス用)

    サンフレックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(6枚)
    6日以内出荷
    用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
    用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚結合剤R許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材真鍮、銅最高回転速度(m/min)4300結合度M
  • ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP15タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    直径(Φmm)100砥材シリコンカーバイト石材穴径(Φmm)15内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクW (#80) イチグチ

    ディスクW (#80)

    イチグチ
    ¥128~税込¥141~
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ディスクW (#400) イチグチ

    ディスクW (#400)

    イチグチ
    ¥128~税込¥141~
    1個ほか
    3日以内出荷
    管内側や穴の周囲の最終サイズ調整用ディスクです。研磨布の周囲の切り込みが、ワークと研磨布をピッタリとフィットさせます。2層構造をしているので、耐久性にもすぐれています。ワーク直径よりも15~20%大きい直径のディスクをご使用ください。マンドレルは別売です。
    用途管内径のアジャスト調整研磨。バリ取り。パイプの内面研磨種別ディスクW粒度400砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])3000最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材取り付け工具ハンドグラインダー (電気・エアー)・電気ドリル・ボール盤RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)