絞り込み
適合材
- アルミ(210)
- ガラス(19)
- コンクリート(22)
- ステンレス(308)
- セラミックス(17)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(9)
- ブロック(2)
- モルタル(1)
- レンガ(3)
- 木工(109)
- 樹脂(73)
- 瓦(2)
- 石材(35)
- 超硬合金(3)
- 鉄(248)
- 銅・真鍮(19)
粒度・番手
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥材
ブランド
- モノタロウ(17)
- エスコ(167)
- ヤナセ(柳瀬)(100)
- イチグチ(96)
- FUJI STAR(三共理化学)(65)
- TRUSCO(55)
- ニューレジストン(39)
- 日本レヂボン(25)
- 3M(スリーエム)(24)
- ベルスター研磨材工業(17)
- ムラコ(16)
- 高速電機(富士製砥)(15)
- サンフレックス(15)
- TYROLIT(14)
- レヂトン(12)
- PFERD 馬印(12)
- NORITAKE(ノリタケ)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- ノートン(サンゴバン)(9)
- SK11(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・ニューレジストン・日本レヂボン・3M(スリーエム)・ベルスター研磨材工業・ムラコ・高速電機(富士製砥)・サンフレックス・TYROLIT・レヂトン・PFERD 馬印・NORITAKE(ノリタケ)・BOSCH(ボッシュ)・ノートン(サンゴバン)・SK11・ブランドをもっと見る

リコ・ディスク Eシリーズ(ジルコニア)
理研コランダム¥3,798税込¥4,1781箱(10枚)当日出荷高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。高負荷で研削する重研削用。(ジルコニア研磨剤使用)鉄・ステンレス・アルミと幅広い材料に適しています。用途鉄:重研削、ステンレス:重研削、アルミ重研削回転数(min-1[r.p.m])12000穴径(mm)15
ユニロンブラックベベルハード
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(5枚)ほか当日出荷ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。タイプハードねじピッチ1.5ねじ径(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)
TACT(タクト)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)100
ワンタッチハッピーTOP
ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~1箱(20枚)当日出荷から5日以内出荷直径(Φmm)100砥材アルミナねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10×P1.5最高回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])67外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SGクールTOP
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷特殊基板により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる・目詰まりしやすい材料などの研磨に。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒Z適合材ステンレス・薄板・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒ジルコニア適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)19.5
GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
GP トップ25
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(5個)当日出荷研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根枚数90適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)25
マイルドテクノ 75mm
イチグチ(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1枚3日以内出荷ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨種別マイルドテクノ直径(Φmm)75砥材酸化アルミニウム研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
デュアルディスク DD (WA)
日本レヂボン(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。用途ステンレス鋼・合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600砥粒WA結合度S
# 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)
エスコ¥710税込¥7811枚翌日出荷材質ジルコニアアルミナ粒度#36外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
フッキット トライザクトフィニッシングディスク
3M(スリーエム)¥6,898税込¥7,5881箱(15枚)翌々日出荷霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、磨き作業時の目けし作業に適しています用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番149-2682
X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ)
BOSCH(ボッシュ)¥5,798税込¥6,3781パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
オフセット砥石(鉄工・ステン用)
Lifework(ライフワーク)¥239~税込¥263~1セット翌日出荷一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに砥材WA硬度P最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15
オフセット砥石 グリーンウェーブ
Lifework(ライフワーク)¥199税込¥2191セット翌日出荷群を抜く研削性能と耐摩耗性3倍 衝撃が少なく静か 特許製法による放熱効果 アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:WAVE・波状 波型・山2段砥材WAZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15
ハッピーTOP
ヤナセ(柳瀬)¥8,798~税込¥9,678~1箱(5枚)ほか5日以内出荷から29日以内出荷ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
B-TOP
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。用途バリ取り、キズ取り砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄、樹脂、木工RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルディスク 高耐久タイプ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布粒度120相当色ブラック使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0989
スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1セット(5枚)ほか当日出荷から翌々日出荷材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度63m/s(3780m/min)外径(mm)100
ウルトラディスクUD 100×15
日本レヂボン¥8,998~税込¥9,898~1箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)15
ハイピッチペーパー HRWD
FUJI STAR(三共理化学)¥3,998税込¥4,3981箱(50枚)当日出荷から6日以内出荷空研ぎ・水研ぎ両用タイプ用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(Φmm)125適合材金属、木工、FRPなど
クロッグフリー CLWD-HP
FUJI STAR(三共理化学)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(Φmm)125
ミエルTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチブライト メタコンディスク
3M(スリーエム)¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)当日出荷から翌々日出荷100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。厚さ(mm)4砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3780外径(mm)100
エスパーミニ
ミユキ産業¥2,998~税込¥3,298~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
GPトップ アランダム
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781箱(100枚)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数90枚使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)
TRUSCO¥3,598~税込¥3,958~1箱(10枚)当日出荷テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。ステンレスなどの難削材の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781箱(5個)当日出荷羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)25
ファイバーディスク
理研コランダム¥1,598~税込¥1,758~1箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。寸法(mm)100×15.9穴径(Φmm)15.9最高使用周速度(m/min)4300砥粒C外径(mm)100
極メタル(アルミナ)
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)15砥材A(アルミナ)最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(mm)100外径(mm)100
ミニRホイル
ニューレジストン¥4,198~税込¥4,618~1箱(5枚)当日出荷柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
テクノディスクHYBRID
イチグチ¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか3日以内出荷ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれいです。薄手・厚手双方の金属にフィットし、使い勝手が良いです。用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨。溶接ビード取り、スパッタ取り、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがしに。厚さ(mm)>8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合