絞り込み
適合材
- アルミ(210)
- ガラス(19)
- コンクリート(22)
- ステンレス(308)
- セラミックス(17)
- タイル(3)
- チタン・ニッケル(9)
- ブロック(2)
- モルタル(1)
- レンガ(3)
- 木工(109)
- 樹脂(73)
- 瓦(2)
- 石材(35)
- 超硬合金(3)
- 鉄(248)
- 銅・真鍮(19)
粒度・番手
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥材
ブランド
- モノタロウ(17)
- エスコ(167)
- ヤナセ(柳瀬)(100)
- イチグチ(96)
- FUJI STAR(三共理化学)(65)
- TRUSCO(55)
- ニューレジストン(39)
- 3M(スリーエム)(25)
- 日本レヂボン(25)
- ベルスター研磨材工業(17)
- 高速電機(富士製砥)(15)
- サンフレックス(15)
- ムラコ(15)
- TYROLIT(14)
- レヂトン(12)
- PFERD 馬印(12)
- NORITAKE(ノリタケ)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(9)
- ノートン(サンゴバン)(9)
- SK11(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・ニューレジストン・3M(スリーエム)・日本レヂボン・ベルスター研磨材工業・高速電機(富士製砥)・サンフレックス・ムラコ・TYROLIT・レヂトン・PFERD 馬印・NORITAKE(ノリタケ)・BOSCH(ボッシュ)・ノートン(サンゴバン)・SK11・ブランドをもっと見る

ステンレス用 GPトップ(R)
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781セット(5枚)当日出荷ステンレスを研磨しても目詰まり、焼けの発生がありません。 初期研磨から使い終わりまで安定した研削力を持続します。用途ステンレスの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなど、ステンレスなどの難削材の研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具Φ100ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)22
ニューエスパー
ミユキ産業¥2,698~税込¥2,968~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。アランダム素材。用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。砥材アルミナ穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
オフセット砥石
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,898~税込¥3,188~1セット(20個)翌々日出荷から9日以内出荷適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
クロスインホイル 15・16孔用
ニューレジストン¥2,998~税込¥3,298~1箱(5枚)当日出荷から6日以内出荷ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」を利用したクロスイン基盤が振動やゴトツキを吸収します。ジルコニアペーパー、"BZペーパー"をメーカー共同開発。従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより、高いパフォーマンスを発揮します。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用への変更が容易。また電気グラインダ、エアグラインダ、どちらでも使える共用タイプです。クロスinホイル ワンタッチ式の姉妹品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
グッドホイル
ニューレジストン¥7,998~税込¥8,798~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用している為、安全に研削・研磨ができます。15孔用のオレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
SGブレイズTM ディスクブラシ
ノートン(サンゴバン)¥7,998税込¥8,7981パック(5個)当日出荷次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」により、従来品よりも高い耐久性とスピーディーな作業をもたらします。砥粒コートが厚いのでサビ取りや細ビート除去でも、不織布が破損しにくく、安定した耐久性を誇ります。不織布がオープン構造のためアルミなどのワーク材の目づまりが抑制されます。石材のクリーニングも可能です。セラミック砥粒を業界で初めて使用した不織布ディスクです。用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバリ取り、サビ取り、目消し、塗装はがし、下地処理に。トラスコ品番413-4001材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒厚さ(mm)13.0質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100Dディスクグラインダー
ヴォルテックス ブルーディスク
ノートン(サンゴバン)¥7,298税込¥8,0281セット(5枚)当日出荷ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け)トラスコ品番382-7143粒度120~320相当厚さ(mm)10.0質量(g)95穴径(Φmm)15/16最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000]硬度ミディアム最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]外径(Φmm)100
オフセット砥石 金属用
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10枚)ほか当日出荷から翌日出荷優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ユニロンディスク (Sタイプ)
ヤナセ(柳瀬)¥5,698税込¥6,2681箱(5枚)当日出荷ナイロン不織布に砥粒をコーティングした不織布のディスクです。用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の仕上げ研磨に。厚さ(mm)17最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]RoHS指令(10物質対応)対応
SG 鏡面一発ディスク
ヤナセ(柳瀬)¥21,980税込¥24,1781箱(5個)当日出荷ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。厚さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
高速度用といしRK
日本レヂボン¥18,980~税込¥20,878~1箱(20枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷高速度の研削に対応した重研削用です。用途一般鋼などの金属研削作業。 高速度研削用。穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材一般鋼など
GPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥639税込¥7031枚当日出荷から5日以内出荷直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。 研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。 金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。用途研磨、バリ取り、錆落とし厚さ(mm)15砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]外径(Φmm)100適合材金属、木材RoHS指令(10物質対応)対応
PGA-X
イチグチ¥599~税込¥659~1枚ほか3日以内出荷イチグチ独自の形状によりハードなタッチで、ソフトな仕上がりを実現。 研削性・耐久性が大幅UP。 外周部も内周部ソフトで食い込みが少ない。 ペーパーなのに重研削でもOK。 あらゆる研削研磨作業に使用できます。用途建機のビート研削、一般鋼材のバリ取り、スポット溶接のダコン部分のならし、エンジン部分のバリ取り。直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15(16)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)砥粒A外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オフセット型砥石セバグリーン
トーケン¥6,698税込¥7,3681箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
クロスinホイル(BZタイプ)
ニューレジストン(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発 従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。用途一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100砥粒BZ羽根の長さ(mm)23
テクノディスクZ
イチグチ¥769~税込¥846~1枚3日以内出荷特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)75研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)15砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスクA
イチグチ¥1,798~税込¥1,978~1枚3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)180研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400内径(Φmm)22.2羽根枚数120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
直接ねじ込み式GPナイロンミックスディスク(ワンタッチシリーズ)(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥5,298~税込¥5,828~1箱(5個)当日出荷ナイロン繊維と研磨不織布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たし目詰まりが起こりにくくペーパーのように深いキズは入らず表面だけを仕上げます。抜群の研磨力。長寿命で柔軟性があり丸味のある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適です。用途酸化皮膜やサビとり、塗装やラミネート前の粗面化。溶接前のクリーニング。ステンレス等の溶接あとのヤケとり。ステンレス・アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリとり仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)15材質/仕上(素材)スリーエム製ナイロン研磨不織布ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100適合材ステンレス・アルミ・木工
GP三面ディスク
TRUSCO¥4,698~税込¥5,168~1箱(5個)当日出荷三面ディスクは羽根を折って重ねています。簡単な研削作業から研削研磨作業まで幅広く使用が可能。研磨布をV字に折りこんで、パットに接着してあるため、上面、下面、側面の3ヶ所で研磨作業が可能です。GPマルチディスクよりクッション性は劣りますが、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりとフィットします。また、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。用途金属タンク等の研磨、各種バリ取り。非鉄金属の研磨。各種溝研磨に最適。穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100適合材金属、非鉄金属羽根の長さ(mm)20
GPマルチディスク
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981箱(5個)当日出荷から翌々日出荷パットが小さくクッション性がある為、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮します。最後まで使用でき経済的です。ソフトタッチで疲れません。側面研磨できます。ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。用途溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様一般金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数5×18使用工具ディスクグラインダー羽根枚数5×18羽根の長さ(mm)30
ラジアルホイル
イチグチ¥969~税込¥1,066~1枚3日以内出荷研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル幅(mm)15砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2内径(Φmm)22.2適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク コニカル(直径Φ100mm)
イチグチ¥789~税込¥868~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15(16)直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーダイヤ テクノディスク
イチグチ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から3日以内出荷高い研削性と鋭い切削性の、工業用ダイヤモンドでできた研磨ディスクです。セラミック・石材・ガラスの研削研磨作業に適しています。種別テクノ粒度180砥材ダイヤモンド研磨材の構造電着ダイヤモンドシート適合ツールディスクグラインダー適合材セラミック・石材・ガラスグリーン購入法適合
ユニTOP15タイプ
ヤナセ(柳瀬)¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスク Z
イチグチ¥459~税込¥505~1枚当日出荷から3日以内出荷特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)50研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラジアルホイル
イチグチ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚当日出荷から3日以内出荷研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別ラジアル幅(mm)15直径(Φmm)50砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)10適合材ステンレス、鉄外径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイピッチスーパー HRAR
FUJI STAR(三共理化学)¥5,598~税込¥6,158~1巻6日以内出荷から22日以内出荷空研ぎ・水研ぎ両用タイプ用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業長さ(m)15適合材金属、木工、FRPなど
# 80/125mm フラップディスク(ジルコニア/X-LOCK)
エスコ¥915税込¥1,0071枚当日出荷材質ジルコニアアルミナ粒度#80穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200
105x6mm/#36 オフセット型砥石(高耐久/5枚)
エスコ¥2,000税込¥2,2001袋翌日出荷粒度#36寸法(mm)Φ105×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100入数5枚
# 80/100mm ジルコフラップディスク
エスコ¥565税込¥6221枚翌日出荷コストパフォーマンスに優れたディスクです。用途ステンレス用粒度#80穴径(Φmm)15(16)外径(Φmm)100砥粒ジルコニウム最大回転数(min-1[r.p.m])15300材質(ベース)ファイバーグラス入数1枚
オフセット砥石NT
新栄製砥¥9,898税込¥10,8881箱(25枚)10日以内出荷から11日以内出荷優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。用途一般鋼用厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)22硬度P外径(Φmm)180適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72