絞り込み
ブランド
- Dreame(ドリーミーテクノロジー)
- ケルヒャー(115)
- エスコ(56)
- エコバックスジャパン(55)
- アイリスオーヤマ(47)
- スイデン(38)
- ツインバード(37)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- YAMAZEN(山善)(18)
- 日立(17)
- 東芝(15)
- 三菱電機(14)
- Shark(シャーク)[家電](14)
- DJI(13)
- ダイソン(11)
- 山崎実業(11)
- 大一産業(10)
- siroca(10)
- オーム電機(7)
- ベルソス(7)
- ブランドをもっと見る
集塵容量
- 0.5~0.9(1)
- 5.0~9.9(1)
特価

Dreame D20 Pro Plus 吸引・水拭き両用ロボット掃除機
Dreame(ドリーミーテクノロジー)¥62,980税込¥69,2781台6日以内出荷Dreame「D20 Pro Plus」は、吸引と水拭きを1台でこなす2 in 1タイプながら、コストと機能のバランスに優れたミドルクラスのロボット掃除機です。最大13,000Paの強力な吸引力を備え、フローリングの微細なホコリや食べこぼし、カーペットの奥に入り込んだゴミまでしっかり除去できます。さらに独自の「HyperStreamデュオブラシ」により、髪の毛やペットの毛の絡まりを抑え、日々の手入れの手間も軽減されています。 大きな特徴は、自動ゴミ収集ステーションを備えている点で、5Lのダストバッグにより最長約150日間ゴミ捨てが不要。掃除後は自動的にゴミを回収してくれるため、日常的なメンテナンス負担を大幅に減らせます。水拭き機能は350mlの水タンクを搭載し、水量は32段階で調整可能。吸引と同時に拭き掃除ができ、日常的な皮脂汚れや軽い汚れのリフレッシュに適しています。LDSナビゲーションと3Dセンサーによるマッピング機能で、部屋全体を効率よく清掃しながら障害物もスムーズに回避します。スマホアプリや音声アシスタントに対応し、スケジュール管理や清掃エリア指定も自在。吸引力・自動化・操作性のバランスが良く、「ゴミ捨ての手間を減らしつつ手軽に掃除を任せたい」という人に特におすすめのモデルです。仕様音声コントロール対応,障害物回避:シングルレーザー 3D 構造化ライト,段差乗り越え:20mmセット内容ロボット掃除機×1、自動ごみ収集ベースステーション×1、メインブラシ/ブラシガード(取り付け済み)×1、サイドブラシ(取り付け済み)×1、ダストバッグ×2(取り付け済み×1)、ダストボックス(取り付け済み)×1、水タンク(取り付け済み)×1、モップパッド(取り付け済み)×1、モップパッドホルダー×1、ベースステーションランプ延長プレート×1、取扱説明書×1、クイックスタートガイド×1、充電器×1質量(kg)ロボット掃除機:3.5、ベースステーション:4.0集塵容量(L)ダストボックス:0.5、ダストバッグ:5最大吸引流量13000Paバッテリー容量(mAh)5200サイズ(mm)ロボット掃除機:350×350×96.9、ベースステーション:440×298×452水タンク容量(mL)350
Dreame D20 Pro 吸引・水拭き両用ロボット掃除機
Dreame(ドリーミーテクノロジー)¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷Dreame「D20 Pro」は、吸引と水拭きを1台でこなす使い勝手の良いロボット掃除機で、シンプルながらも高い清掃性能を備えたバランスモデルです。最大13,000Paのパワフルな吸引力を持ち、フローリングの細かなホコリや髪の毛はもちろん、カーペットに入り込んだゴミもしっかり吸引します。独自の「HyperStreamデュオブラシ」により、毛の絡まりを抑えながら効率よく掃除できるため、お手入れも比較的簡単です。水拭き機能も充実しており、約350mlの水タンクを搭載。水量は32段階で調整でき、床の状態や汚れ具合に合わせて最適な拭き掃除が可能です。吸引と同時に水拭きができるため、日常的な床掃除を一度で済ませられるのも大きなメリットです。LDSレーザーナビゲーションと3Dセンサーにより、部屋のレイアウトを正確に把握しながら効率的に清掃。障害物回避機能や段差乗り越え機能も備えており、複雑な室内でもストレスなく動作します。アプリ連携によって清掃エリアの指定やスケジュール設定も可能で、日々の掃除をよりスマートに管理できます。価格を抑えつつ基本性能が充実している点が魅力で、「手軽に高性能なロボット掃除機を使いたい」という方に特におすすめの一台です。仕様障害物回避:シングルレーザー 3D 構造化ライト,段差乗り越え:20mm,音声コントロール:対応セット内容ロボット掃除機×1、充電ベース×1、メインブラシ/ブラシガード(取り付け済み)×1、サイドブラシ(取り付け済み)×1、ダストボックス(取り付け済み)×1、水タンク(取り付け済み)×1、モップパッド(取り付け済み)×1、モップパッドホルダー×1、取扱説明書×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)ロボット掃除機:3.5、ベースステーション:0.4最大吸引流量13,000Paバッテリー容量(mAh)5200サイズ(mm)ロボット掃除機:350×350×96.9、ベースステーション:130×126×93水タンク容量(mL)350ダストボックス容量(mL)700
Dreame X1 Air コードレス掃除機
Dreame(ドリーミーテクノロジー)¥45,980税込¥50,5781台6日以内出荷Dreame「X1 Air」は、軽さと手軽さを重視したコードレススティック掃除機で、日常使いに最適な扱いやすさが魅力のモデルです。最大の特徴は、本体約0.9kg(スティック時でも約1.4kg)という超軽量設計で、片手でもラクに操作できる点。階段や高い場所、家具の下などもスムーズに掃除でき、腕への負担を大きく軽減します。軽量ながら吸引力も十分で、最大80AWのパワフルな吸引と8重サイクロン構造により、微細なホコリや髪の毛、ペットの毛までしっかりキャッチ。吸引力の低下を抑え、安定した清掃力を維持。CelesTect LEDライトを搭載し、暗い場所のゴミを最大16倍見やすく可視化。家具の下や部屋の隅にある見えにくいホコリも逃さず掃除できます。スマートセンサーによる吸引力自動調整機能も備え、床の状態や汚れに応じて効率的に清掃可能です。加えて、5層構造のHEPAフィルターが0.1μm以上の微粒子を99.99%捕集し、排気もクリーン。最長約35分の連続使用や多彩なアタッチメントにより、床から家具、車内まで幅広く対応します。軽さ・使いやすさ・必要十分な性能を兼ね備えた、「手軽にサッと掃除したい人」におすすめの一台です。セット内容本体×1、AirLiteイルミネーションソフトローラーブラシ×1、ミニモーターブラシ×1、ソフトダスティングブラシ×1、コンビネーションツール×1、延長ロッド×1、収納ベース×1質量(kg)掃除機本体:0.9容量(L)ダストカップ:0.2定格出力260W充電時間3時間吸引圧(kPa)80AW/23バッテリー容量(mAh)3 x 2,850(取り外し可能)稼働時間(分)最大:35分間
Dreame L40 Ultra AE 吸引・水拭き両用ロボット掃除機
Dreame(ドリーミーテクノロジー)¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷Dreame「L40 Ultra AE」は、吸引と水拭きを同時にこなす高性能ロボット掃除機で、手間を大幅に削減できる自動化機能が魅力のモデルです。最大19,000Paの強力な吸引力により、フローリングのホコリや髪の毛はもちろん、カーペットの奥に入り込んだ細かなゴミまでしっかり除去できます。水拭き性能も優秀で、モップが壁際まで伸びる「モップエクステンド機能」によって隅や家具の周りの汚れも徹底的に清掃。さらに75℃の温水でモップを自動洗浄し、乾燥まで行うため、常に清潔な状態を保てます。AIと3Dイメージングによる障害物回避も優れており、約120種類の物体を認識して避けながら効率よく掃除を進行。床に物が多少置いたままでも安心して使える点も大きなメリットです。さらに、ゴミの自動収集や給水、洗剤投入まで行う全自動ステーションを備え、日々のメンテナンス負担を大幅に軽減。吸引・水拭き・自動管理までバランスよく備えた、高コストパフォーマンスで使いやすいロボット掃除機としておすすめの一台です。仕様障害物回避:インテリジェント RGB + 3D 構造化光方式、ナビゲーション:LDS、最大吸引力(Pa):19000、音声コントロール:サードパーティ製音声コントロール対応セット内容ロボット掃除機×1、ベースステーション×1、ゴム製リフトアップブラシ(取り付け済み)×1、ブラシガード(取り付け済み)×1、毛髪カットブラシ×1、サイドブラシ×1、ダストボックス(取り付け済み、ダストボックスフィルターを含む)×1、モップパッドホルダー×2、モップパッド×2、ダストバッグ×2(取り付け済み×1)、洗浄液×1、ベースステーションランプ延長プレート×1、クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1質量(kg)ロボット掃除機:4.0、ベースステーション:9.0タンク容量(L)浄水/汚水:4.5/4.0ブラシメイン:ゴム製リフトアップブラシと毛髪カットブラシバッテリー容量(mAh)5200サイズ(mm)ロボット掃除機:350×350×97、ベースステーション:457×340×590ダストボックス容量(mL)395
Dreame X50 Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機
Dreame(ドリーミーテクノロジー)¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷ロボット掃除機「X50 Ultra RLX85CE」は、段差の多い住環境にも対応できる高性能モデルです。最大の特徴は”足”のように動く機構を備え、最大約6cmの段差を乗り越えられる点で、従来のロボット掃除機では難しかった敷居やレールもスムーズに移動できます。簡単なナビゲーションで掃除範囲を拡大、手間いらずの掃除を実現します。吸引力は最大20,000Paと非常に強力で、フローリングからカーペットまで幅広い床材のゴミをしっかり吸引。さらに水拭き機能も搭載しており、吸引と拭き掃除を同時に行えるため、床をより清潔に保つことができます。また、AIによる障害物認識や高精度ナビゲーションにより、家具や小物を避けながら効率よく清掃可能。髪の毛が絡みにくいデュアルブラシ構造も採用されており、お手入れの手間も軽減されます。自動ゴミ収集やモップ洗浄・乾燥まで行う全自動ステーションが付属し、日々のメンテナンスを大幅に省力化。忙しい方でも手間なく清潔な状態を維持できます。高い走破性・強力な清掃力・高度な自動化機能を兼ね備えた、ハイエンドなロボット掃除機としておすすめの一台です。セット内容ロボット掃除機×1、ベースステーション×1、メインブラシ(取り付け済み)×1、ブラシガード(取り付け済み)×1、サイドブラシ(取り付け済み)×1、スケール防止剤(取り付け済み)×1、ダストボックススケール防止剤(取り付け済み、ダストボックスフィルターを含む)×1、モップパッドホルダー×2、モップパッド×2、ダストバッグ×2(取り付け済み×1)、クリーニングツール×1、ベースステーションランプ延長プレート×1、クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、銀イオン殺菌剤×1、汚水タンク防臭剤×1質量(kg)ロボット掃除機:4.53、ベースステーション:9.09サイズ(mm)ロボット掃除機:350×350×89(VersaLiftセンサー格納時)、ベースステーション:457×340×590
Dreame L40s Pro Ultra 吸引・水拭き両用ロボット掃除機
Dreame(ドリーミーテクノロジー)¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷Dreame「L40s Pro Ultra」は、吸引と水拭きを同時に高いレベルでこなすハイエンドモデルのロボット掃除機で、”掃除のほぼ完全自動化”を実現する点が大きな魅力です。最大19,000Paの強力な吸引力により、フローリングのホコリや髪の毛だけでなく、カーペットに入り込んだ細かなゴミまでしっかり除去できます。さらに独自の絡まり防止デュオブラシにより、ペットの毛や長い髪も巻き付きにくく、メンテナンスの手間も軽減されています。水拭き性能も非常に高く、モップが最大約4cm前方へ伸びる「MopExtend機能」で壁際や家具周りの汚れまで徹底清掃。汚れを検知すると自動で二度拭きを行うなど、状況に応じた賢い掃除が可能です。モップは75℃の温水で自動洗浄し、温風乾燥まで行うため、常に清潔な状態を保てます。また、AIによる障害物検知や床材認識も優秀で、カーペットではモップを持ち上げるなど清掃方法を自動最適化。最大約4cmの段差も乗り越えられるため、複雑な間取りの住宅にも対応します。ゴミ収集・給水・洗剤投入・モップ洗浄などを一括で行う全自動ドックを搭載し、日々の手間を大幅に削減。高性能な吸引・水拭きに加え、メンテナンスまで自動化された利便性の高さから、忙しい家庭や掃除の負担を減らしたい人に特におすすめの一台です。仕様音声コントロール:内蔵、サード,最大吸引力(Pa):19000,通過可能な障害物の高さ:40 mm(2 段), 22 mm(1 段),ナビゲーション:Pathfinder(TM) スマートナビゲーション,障害物回避:AI RGB + デュアルレーザー 3D 構造化ライトセット内容ロボット掃除機×1、ベースステーション×1、メインブラシ(取り付け済み)×1、ブラシガード(取り付け済み)×1、サイドブラシ(取り付け済み)×1、スケール防止剤(取り付け済み)×1、ダストボックス(取り付け済み、ダストボックスフィルターを含む)×1、モップパッドホルダー×2、モップパッド×2、ダストバッグ×2(取り付け済み×1)、クリーニングツール×1、洗浄液(200ml)×1、ベースステーションランプ延長プレート×1、クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1質量(kg)ロボット掃除機:4.23、ベースステーション:9.0タンク容量(L)4.5L/4.0Lブラシメイン:HyperStream(TM) 絡まり除去デュオブラシバッテリー容量(mAh)5200サイズ(mm)ロボット掃除機:350×350×103.5、ベースステーション:457×340×591ダストボックス容量(mL)310
Dreame X1 Slim コードレス掃除機
Dreame(ドリーミーテクノロジー)¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷Dreame「X1 Slim」は、軽量性とパワフルな吸引力、さらにスマート機能を兼ね備えたコードレススティック掃除機です。本体は約1.4kgと軽量で、片手でも扱いやすく、階段や高所、家具の下などもスムーズに掃除できます。それでいて最大150AWの強力な吸引力を発揮し、フローリングの細かなホコリからカーペットの奥のゴミ、ペットの毛までしっかり取り除きます。特徴的なのは、暗い場所のゴミを可視化する「CelesTect LEDライト」と、汚れの量に応じて吸引力を自動調整するスマートセンサー機能です。目に見えにくいホコリも逃さず、効率よく掃除できるため、日々の掃除の質が向上します。5層構造のHEPAフィルターにより0.1μmレベルの微細な粒子を99.99%捕集し、排気もクリーン。アレルギー対策やペットのいる家庭にも適しています。ダストカップは0.5Lと大容量でゴミ捨ての頻度を抑えられ、パーツは水洗い可能で衛生的に使えます。バッテリーは最大約60分の連続使用が可能で、広い部屋でも一度に掃除できる点も魅力。軽さ・吸引力・使いやすさのバランスが高く、「日常使いしやすい高性能コードレス掃除機」を求める人におすすめのモデルです。セット内容本体×1、照明付きソフトローラーブラシ×1、ソフトダスティングブラシ×1、コンビネーションツール×1、延長ロッド×1、充電・収納スタンド×1質量(kg)掃除機本体:1.4容量(L)ダストカップ:0.5定格出力450W充電時間4 時間吸引圧(kPa)150AW/20バッテリー容量(mAh)5 x 2,850(取り外し可能)稼働時間(分)最大:60 分間