絞り込み
容量(kg)
- 5(1)
- 8(1)
ブランド
- Haier(ハイアール)
- AQUA(旧:ハイアールアジア)(2)
- MAXZEN(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日立(1)
- TOHOTAIYO(1)
- ファミリー・ライフ(1)
「容量(kg)」から絞り込む
5(1)
8(1)

5.5kg二槽式洗濯機
Haier(ハイアール)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス質量(kg)25.5タイプ標準、ソフト電源電圧単相100V(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)排水左右2方向定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51標準使用水量(L)高43、中36、低30洗濯容量(kg)5.5脱水容量(kg)5
8.0kg二槽式洗濯機
Haier(ハイアール)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷大容量8kgなので一度に洗える。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切替しやすい操作パネル採用。 スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。 終了ブザー付。付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1)仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック質量(kg)23.5色ホワイト種類二槽式洗濯機寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995電源コード(m)1.9ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ)電源電圧(V)単相100(50/60Hz)運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53排水左右2方向モード標準、ソフト定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準)洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0水量(L)76/70/63/57/50/43