ドラム式洗濯乾燥機 洗濯容量11kg 乾燥容量6kg ビッグドラム

ドラム式洗濯乾燥機 洗濯容量11kg 乾燥容量6kg ビッグドラム - 日立ドラム式洗濯乾燥機 洗濯容量11kg 乾燥容量6kg ビッグドラム - 日立ドラム式洗濯乾燥機 洗濯容量11kg 乾燥容量6kg ビッグドラム - 日立ドラム式洗濯乾燥機 洗濯容量11kg 乾燥容量6kg ビッグドラム - 日立ドラム式洗濯乾燥機 洗濯容量11kg 乾燥容量6kg ビッグドラム - 日立ドラム式洗濯乾燥機 洗濯容量11kg 乾燥容量6kg ビッグドラム - 日立ドラム式洗濯乾燥機 洗濯容量11kg 乾燥容量6kg ビッグドラム - 日立ドラム式洗濯乾燥機 洗濯容量11kg 乾燥容量6kg ビッグドラム - 日立

「センサービッグドラム洗浄」できわだつ白さ。11kgドラム式洗濯乾燥機
◇洗濯コース:標準 11kg/すすぎ1回 11kg/おいそぎ 6kg/念入り 11kg/手造り 11kg/柔らか 4.5kg/毛布 4.7kg(ふとん1kg)/おしゃれ着 3kg
◇洗濯~乾燥コース:標準 6kg/すすぎ1回 6kg/化繊 1.5kg/念入り 6kg/手造り 6kg/毛布 3kg/ナイト 4.5kg
◇乾燥コース:標準 6kg/念入り 6kg/毛布 3kg/ナイト 4.5kg/静止乾燥 0.4kg
◇清潔コース:花粉 2kg/槽洗浄/槽乾燥
◇洗濯・脱水容量:11kg
◇洗濯~乾燥・乾燥容量:6kg
◇洗浄機能:センサービッグドラム洗浄
◇脱水機能:ほぐし脱水
◇乾燥方式:風アイロン(低温ヒート式)
◇除湿方式:水冷除湿
◇清潔機能:[抗菌]糸くずフィルター、洗濯槽自動おそうじ、乾燥経路自動おそうじ
◇清潔コース:槽洗浄 11時間、槽洗浄 3時間、槽乾燥
◇予約機能:【洗濯】3~24時間【洗濯~乾燥】5~24時間【乾燥】5~24時間
◇目安時間:【洗濯】45分【洗濯~乾燥】約150分
◇消費電力(50/60Hz):【洗濯】130W【乾燥】1,050W
待機時消費電力ゼロ
◇消費電力量(50/60Hz):【洗濯】60Wh【洗濯~乾燥】約1,690Wh
◇標準使用水量:【洗濯】86L【洗濯~乾燥】90L
◇運転音(洗い/脱水/乾燥):34/37/49dB
◇設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行):540mm以上
◇排水ホースの長さ(左出し/右出し):82/56cm

用途
HITACHI ドラム式洗濯乾燥機 風アイロン センサービッグドラム洗浄 洗濯槽自動おそうじ 大容量 低振動
質量(kg)
77
色
ホワイト
消費電力(W)
【洗濯】130【乾燥】1050
容量(kg)
【洗濯・脱水】11【乾燥】6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63.8×71.5×104.3
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82014208BD-SG110KL(W)
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,000/税込¥7,700
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする