空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
WP-001 ワーキングパワースーツX NSPWP-001 ワーキングパワースーツXNSP(1件のレビュー)
48,000税込52,800
1着
当日出荷
従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)タイプ男女兼用
bonbone ワーキングアシストLB DAIYAbonbone ワーキングアシストLBDAIYA
16,980税込18,678
1個
当日出荷
臀部の伸縮ゴムが持ち上げをアシストします。 正しい持ち上げ姿勢をサポートします。 3ステップで簡単に装着できます。 サポートON/OFFの切り替えが可能なので、装着をしたまま様々な動きが行えます。
用途簡易的な脱着で繰り返しの持ち上げ作業をサポートしたい方に。材質/仕上ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンブラックふくらはぎ周り(cm)45~65
DARWING Hakobelude (ハコベルデ) ダイヤ工業DARWING Hakobelude (ハコベルデ)ダイヤ工業(1件のレビュー)
54,600税込60,060
1台
当日出荷
高反発ゴムで重量物運搬などの持ち上げをアシスト 人工筋肉で姿勢維持をアシスト 軽量柔軟でウェアラブル 電力不要で稼働時間に制限なし。低価格。 装着・操作が簡単
立ち仕事サポート スタビハーフ アルケリス立ち仕事サポート スタビハーフアルケリス
79,980税込87,978
1台
14日以内出荷
手軽に立ち仕事の負担を軽減!スネやヒザを当てて寄りかかる事で、立ち作業中の足腰の疲れを軽減します。ウレタンロールを使用したタイプとクッション性の高いEXGELを使用したタイプがあり、ヒザへのを軽減します。1手軽。作業スペースの足元に置くだけ、組立も簡単。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3多用途。立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。
用途現場での立ち作業に。検査、組立、ライン作業、厨房、受付、デスクワークに。立ち仕事での腰痛負担軽減に。仕様長さ調整:6段階適応身長(cm)145-185適応体重(kg)105
DARWING Hakobelude ダイヤ工業DARWING Hakobeludeダイヤ工業
88,900税込97,790
1着
4日以内出荷
2024年リニューアルモデル。本体生地をメッシュ素材へ変更し、通気性を確保。肩ベルトのループを2cm延長し、ベルトを引っ張りやすく変更。脚パーツに締め付けを和らげるパッドを内蔵しました。背中から腰、腰から臀部にかけて内蔵された高反発ゴムが立ち上がりをアシストします。人工筋肉で姿勢維持をアシスト。ダイヤ工業が独自に開発した空気圧式人工筋肉により、つらい中腰などの姿勢の維持をアシストします。軽量柔軟でウェアラブル。総重量は驚きの約800g!電力不要で稼働時間に制限なし
サイズM胸囲(cm)75~100身長(cm)155~170大腿廻り(cm)45~60
腕上げ作業アシストスーツ GS-ARM イノフィス腕上げ作業アシストスーツ GS-ARMイノフィス
139,800税込153,780
1着
6日以内出荷
腕上げ作業が楽になるマッスルスーツです。腕を下から支えてくれるような補助力で重さや疲れを感じることなく、しっかりと作業に集中することができます。広い稼働域による自由な動作とさまざまな作業ツールとの併用も実現、電力不要で屋内外を問わず活躍します。カバーは着脱式で洗濯もOK。利用シーン例・農業:果樹栽培(ぶどう・梨など)の摘粒/摘果・収穫・剪定に・建築・土木:蛍光灯や天井パネルなどの取り付け、施工・塗装作業に・検査・管理:打音検査や建物、施設の点検、空調機器等のメンテナンスに・製造:自動車の下回りの組み立てなど、高さのあるラインでの作業に6つの特長1.電力不要:電力不要なガススプリング駆動使う場所、稼働時間に制限なし2.多様な動作に対応:上下だけでなく左右、斜めにもスムーズに動く広い可動域3.しっかりアシスト:最大補助力は約4.5kgf(片腕)ガススプリング交換でよりやさしいアシストにも調節可能4.装備品併用OK:フルハーネス、道具入れ、ファン付き作業着など作業ツールとの併用も意識した設計5.簡単装着&軽量:簡単15秒装着で手間なく使える&重量 3.2kg(カバー含む)と軽量6.防塵・防水:屋外での利用や雨天に左右されることなく使用可能
用途マッスルスーツ、アシストスーツとして。腕上げ作業/着用型ロボット/補助/肉体労働/農作業/家庭菜園/重労働/雪かき/災害/被災地/復旧作業/災害廃棄物/介護/職場改善/物流/倉庫/荷物運搬/作業支援/高齢者/男性/女性/軽量保証期間1年使用環境温度(℃)-20~50
アルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッション アルケリスアルケリス 立ち仕事サポート スタビフル ウレタンロールクッションアルケリス
149,800税込164,780
1台
14日以内出荷
立ちっぱなしを快適に!モモやお腹を当てて寄りかかる事で、立ち作業中の足腰の疲れを軽減します。また製品に背中を当ててもたれて使用頂くこともできるリバーシブルタイプの製品です。1手軽。作業スペースに置くだけ、組立も簡単。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3両面使用が可能。寄りかかる、もたれかかる、使い方のはん用性が非常に高く、立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。
用途現場での立ちっぱなしの作業に。検査、組立、ライン作業に。前後どちらでも使用が出来、色々な使い方で立ち仕事での腰痛負担軽減に。仕様長さ調整:上部 6段階、下部 4段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×40×100(最長時)適応身長(cm)145-185適応体重(kg)最大105材質(クッション)ロール:ウレタンクッション
マッスルスーツGS-BACK M マッスルスーツマッスルスーツGS-BACK Mマッスルスーツ
139,800税込153,780
1個
欠品中
マッスルスーツGS-BACKは、作業現場において、腰への負担をサポートします。軽量かつ機動力を備えており、歩く・しゃがむ・立ち上がるといった動作をより自由にしたアシストスーツです。倉庫管理、積み込み・積み下ろし、品出し作業、収穫作業など、さまざまな手荷役作業でお使いいただけます。本体重量3.3kgと軽量でスリムなので、狭い場所での作業も可能です。電気不要、防水防塵(IP56)、10秒で装着完了し、動きの多い作業にもお使いいただけます。
質量(kg)3.3サイズM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×290×742動力源ガススプリング(着脱式)保護等級IP56使用環境温度(℃)-20~50適応身長(cm)165~185
立ち仕事サポート スタビライト アルケリス立ち仕事サポート スタビライトアルケリス
169,800税込186,780
1台
14日以内出荷
立ったまま座る新感覚。エルゴノミックスタンディングレストです。スネとモモで寄りかかることで立ったまま座った感覚で作業が出来、立ち作業の負担を軽減します。1作業台の前に置くだけ2左足はフリー。左足は拘束しないためペダル操作も楽に行えます。3サイズ調整・角度調整が可能。さまざまな作業姿勢に合わせてご使用頂けます。
用途定点での長時間の立ち作業に。立っておこなう目視検査、梱包、充填作業やペダル操作のある縫製、ベンダー作業などに。立ち仕事での腰痛負担軽減に。仕様●角度調整:3段階●長さ調整:膝上6段階、膝下6段階耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×40×86適応身長(cm)145-185
マッスルスーツEvery ソフトフィット イノフィスマッスルスーツEvery ソフトフィットイノフィス
136,000税込149,600
1台
翌日出荷
着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]タイプソフトフィットアクチュエータの種類McKibben型人工筋肉供給方式手動式空気入れ本体質量(kg)3.8(カバー含まず)保護等級IP56保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)使用環境温度(℃)-30~50駆動源圧縮空気
立ち仕事サポート スタビレフト アルケリス立ち仕事サポート スタビレフトアルケリス
169,800税込186,780
1台
14日以内出荷
立ったまま座る新感覚。エルゴノミックスタンディングレストです。スネとモモで寄りかかることで立ったまま座った感覚で作業が出来、立ち作業の負担を軽減します。1作業台の前に置くだけ2右足はフリー。右足は拘束しないためペダル操作も楽に行えます。3サイズ調整・角度調整が可能。さまざまな作業姿勢に合わせてご使用頂けます。
用途定点での長時間の立ち作業に。立っておこなう目視検査、梱包、充填作業やペダル操作のある縫製、ベンダー作業などに。立ち仕事での腰痛負担軽減に。仕様●角度調整:3段階●長さ調整:膝上6段階、膝下6段階耐荷重(kg)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×40×86適応身長(cm)145-185
DARWING Hakobelude ダイヤ工業DARWING Hakobeludeダイヤ工業
88,900税込97,790
1着
4日以内出荷
2024年リニューアルモデル。本体生地をメッシュ素材へ変更し、通気性を確保。肩ベルトのループを2cm延長し、ベルトを引っ張りやすく変更。脚パーツに締め付けを和らげるパッドを内蔵しました。背中から腰、腰から臀部にかけて内蔵された高反発ゴムが立ち上がりをアシストします。ダイヤ工業が独自に開発した空気圧式人工筋肉により、つらい中腰などの姿勢の維持をアシストします。軽量柔軟でウェアラブル。総重量は驚きの約820g!電力不要で稼働時間に制限なし
サイズL胸囲(cm)80~110身長(cm)170~185大腿廻り(cm)50~70
A.T.FIELD DARWING Hakobelude Light EVA初号機モデル ダイヤ工業A.T.FIELD DARWING Hakobelude Light EVA初号機モデルダイヤ工業
75,000税込82,500
1台
4日以内出荷
エヴァンゲリオンの世界観を取り入れたワークブランド「A.T.FIELD」とコラボしたアシストスーツ。高反発ゴムで重い荷物の持ち上げをアシスト。背中から腰、腰から臀部にかけて内蔵された高反発ゴムが立ち上がりをアシスト!軽量・薄型設計。総重量はわずか660g!肩ベルトを引っ張ることで、アシスト機能がON!電力不要のため、労働時間を気にせずご使用いただけます。通常モデル(DARWING Hakobelude)と異なり、 空気圧人工筋は搭載されておりません。数量限定
マッスルスーツEvery タイトフィット イノフィスマッスルスーツEvery タイトフィットイノフィス
136,000税込149,600
1台
翌日出荷
着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]タイプタイトフィットアクチュエータの種類McKibben型人工筋肉供給方式手動式空気入れ本体質量(kg)3.8(カバー含まず)保護等級IP56保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)使用環境温度(℃)-30~50駆動源圧縮空気
アルケリス 立ち仕事サポート スタビフル EXGELロールクッション アルケリスアルケリス 立ち仕事サポート スタビフル EXGELロールクッションアルケリス
179,800税込197,780
1台
14日以内出荷
立ちっぱなしを快適に!モモやお腹を当てて寄りかかる事で、立ち作業中の足腰の疲れを軽減します。また製品に背中を当ててもたれて使用頂くこともできるリバーシブルタイプの製品です。クッション性の高いEXGELを使用し、身体ヘの負担を軽減します。1手軽。作業スペースに置くだけ、組立も簡単。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3両面使用が可能。寄りかかる、もたれかかる、使い方のはん用性が非常に高く、立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。
用途現場での立ちっぱなしの作業に。検査、組立、ライン作業に。前後どちらでも使用が出来、色々な使い方で立ち仕事での腰痛負担軽減に。仕様長さ調整:上部 6段階、下部 4段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×40×100(最長時)適応身長(cm)145-185適応体重(kg)最大105材質(クッション)ロール:EXGELクッション
アルケリス スタビアタッチ ポイントタイプ EXGELロールクッション アルケリスアルケリス スタビアタッチ ポイントタイプ EXGELロールクッションアルケリス
81,980税込90,178
1台
14日以内出荷
手軽に立ち仕事の負担を軽減!アルミフレームや設備などに取付が出来るアタッチメントタイプの製品です。取り付けて使用することで身体の負担を分散ができ中の負担を軽減します。取付位置や個数により、様々な立ち作業にご活用頂けます。自社のカイゼン活動などにご活用頂いています。クッション性の高いEXGELを使用し、身体ヘの負担を軽減します。1手軽。アルミフレームや設備に取り付けるだけ。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3多用途。立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。
用途手軽に立ち作業にカイゼンに。検査、組立、ライン作業など立ち仕事での腰痛負担軽減に。仕様調整箇所:前後4段階(ストローク60mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×22×11(最長時)適応体重(kg)最大105材質(クッション)ロール:EXGELクッション
アルケリス スタビアタッチ Vスライドタイプ EXGELロールクッション アルケリスアルケリス スタビアタッチ Vスライドタイプ EXGELロールクッションアルケリス
83,980税込92,378
1台
14日以内出荷
手軽に立ち仕事の負担を軽減!アルミフレームや設備などに取付が出来るアタッチメントタイプの製品です。取り付けて使用することで身体の負担を分散ができ中の負担を軽減します。取付位置や個数により、様々な立ち作業にご活用頂けます。自社のカイゼン活動などにご活用頂いています。クッション性の高いEXGELを使用し、身体ヘの負担を軽減します。1手軽。アルミフレームや設備に取り付けるだけ。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3多用途。立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。
用途手軽に立ち作業にカイゼンに。検査、組立、ライン作業など立ち仕事での腰痛負担軽減に。仕様調整箇所:前後4段階(ストローク60mm)、上下無段階(ストローク60mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×22×16(最長時)適応体重(kg)最大105材質(クッション)ロール:EXGELクッション
アルケリス スタビアタッチ ポイントタイプ ウレタンロールクッション アルケリスアルケリス スタビアタッチ ポイントタイプ ウレタンロールクッションアルケリス
47,980税込52,778
1台
14日以内出荷
手軽に立ち仕事の負担を軽減!アルミフレームや設備などに取付が出来るアタッチメントタイプの製品です。取り付けて使用することで身体の負担を分散ができ立ち作業中の負担を軽減します。取付位置や個数により、様々な立ち作業にご活用頂けます。自社のカイゼン活動などにも多数ご活用頂いています。1手軽。アルミフレームや設備に取り付けるだけ。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3多用途。立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。
用途手軽に立ち作業にカイゼンに。検査、組立、ライン作業など立ち仕事での腰痛負担軽減に。仕様調整箇所:前後4段階(ストローク60mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×22×11(最長時)適応体重(kg)最大105材質(クッション)ロール:ウレタンクッション
アルケリス スタビアタッチ Vスライドタイプ ウレタンロールクッション アルケリスアルケリス スタビアタッチ Vスライドタイプ ウレタンロールクッションアルケリス
49,980税込54,978
1台
14日以内出荷
手軽に立ち仕事の負担を軽減!アルミフレームや設備などに取付が出来るアタッチメントタイプの製品です。取り付けて使用することで身体の負担を分散ができ立ち作業中の負担を軽減します。取付位置や個数により、様々な立ち作業にご活用頂けます。自社のカイゼン活動などにも多数ご活用頂いています。1手軽。アルミフレームや設備に取り付けるだけ。2コンパクト。スペースをとらず周りの設備の邪魔になりません。3多用途。立ち仕事の種類を問わずさまざまなシーンに応じて、活用いただけます。
用途手軽に立ち作業にカイゼンに。検査、組立、ライン作業など立ち仕事での腰痛負担軽減に。仕様調整箇所:前後4段階(ストローク60mm)、上下無段階(ストローク60mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×22×16(最長時)適応体重(kg)最大105材質(クッション)ロール:ウレタンクッション
マッスルスーツGS-BACK S マッスルスーツマッスルスーツGS-BACK Sマッスルスーツ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
マッスルスーツGS-BACKは、作業現場において、腰への負担をサポートします。軽量かつ機動力を備えており、歩く・しゃがむ・立ち上がるといった動作をより自由にしたアシストスーツです。倉庫管理、積み込み・積み下ろし、品出し作業、収穫作業など、さまざまな手荷役作業でお使いいただけます。本体重量3.3kgと軽量でスリムなので、狭い場所での作業も可能です。電気不要、防水防塵(IP56)、10秒で装着完了し、動きの多い作業にもお使いいただけます。
質量(kg)3.3サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×286×710動力源ガススプリング(着脱式)保護等級IP56使用環境温度(℃)-20~50適応身長(cm)150~170
立ち仕事サポート 疲労軽減ジェルマット アルケリス立ち仕事サポート 疲労軽減ジェルマットアルケリス
39,980税込43,978
1枚
14日以内出荷
足裏の負担を軽減する疲労軽減マットです。特殊素材のEXGEL(エクスジェル)を使用しています。床に置いていただくことで日々蓄積する足裏の疲れ、ダルさを軽減します。エクスジェルを使用し、高いクッション性と薄さを実現。他製品よりも薄いため、つまづきの心配も少ないです。底冷え対策にも有効です。
用途立ち作業の足裏の負担軽減に!
緑十字 アシストベスト 日本製 男女兼用 日本緑十字社緑十字 アシストベスト 日本製 男女兼用日本緑十字社
19,980税込21,978
1着
3日以内出荷
経済産業大臣賞を受賞したタスケルに強力バネをプラスし腰への負担25%減を実現しています。ベストのように簡単に着用できるアシストベストです。重量物を持ち上げたり、長時間同じ姿勢による腰の痛みを軽減します。
用途腰への負担軽減に。持ち運び作業に。材質ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%、コイルスプリング:スチール
TASK AR Type S3 TASKTASK AR Type S3TASK
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
TASK AR Type S2 TASKTASK AR Type S2TASK
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
TASK Grip TASKTASK GripTASK
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
TASK AR + SE 1個入り TASKTASK AR + SE 1個入りTASK
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
マッスルスーツEveryソフトフィッ イノフィスマッスルスーツEveryソフトフィッイノフィス
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
お求めになりやすい価格設定のアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減をサポートします。
マッスルスーツEveryタイトフィッ イノフィスマッスルスーツEveryタイトフィッイノフィス
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
お求めになりやすい価格設定のアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減をサポートします。
アシストスーツCBW2 クラボウアシストスーツCBW2クラボウ
35,980税込39,578
1枚
9日以内出荷
姿勢サポートと動作サポートのあるアシストスーツです。スムーズに着用でき、見た目もスタイリッシュです。春夏での作業に適した、薄手の生地になります。背中、腰を安定させ、前かがみ姿勢の腰への負担を軽くします。11枚構造のサイドベルトにより腹腔圧上昇効果を高め、腰椎をしっかり支えます。膝上開閉部からサポーターが調整でき、膝が曲げやすい特殊構造です。サポートウェアは、ウエストサイズに合わせて選んでください。
用途荷物の持ち上げ動作の腰のサポートに。長時間の前かがみ姿勢の腰の負担の軽減に。股下(cm)80
アシストギア 腰ユニット(付属品)サイズ延長ストラップ SIGMAX(シグマックス)アシストギア 腰ユニット(付属品)サイズ延長ストラップSIGMAX(シグマックス)
2,298税込2,528
1袋(3本)
9日以内出荷
腰や太もものサイズ調整幅を広げます。前合わせ部や太ももベルトにワンタッチで取り付けが可能です。おなか周りや太ももが大きい方も締め具合の調整がしやすく、フィット感がアップします。
用途サイズ延長トラスコ品番535-0066材質本体:繊維(ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン)幅(mm)250高さ(mm)110
腰アシストスーツWay-sist トヨフレックス腰アシストスーツWay-sistトヨフレックス
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
無電力(充電不要)で、いつでもすぐに使えます。簡単装着で身体にフィットし、普段通りの作業が可能です。下肢部のパッドも外せば、普段通りの歩行も可能です。左右のパワーユニットが独立しているため、自由度の高い作業を実現できます。物品の持ち上げ・移動に。中腰姿勢での作業に。
幅(mm)510高さ(mm)660奥行(mm)330コード207-3507適応身長(cm)165~185アズワン品番64-8774-81
アシストスーツ