絞り込み

WP-001 ワーキングパワースーツX
NSP(1件のレビュー)¥48,000税込¥52,8001着当日出荷従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)タイプ男女兼用
DARWING Lift Up AS(ダーウィン リフトアップ エーエス)
ダイヤ工業¥13,000税込¥14,3001着4日以内出荷簡単装着で腕の負担軽減に特化したアシストギア用途持ち上げ動作、保持動作のアシスト
DARWING ABC Lift (ダーウィン エービーシー リフト)
ダイヤ工業¥29,980税込¥32,9781着4日以内出荷3ステップ簡単装着で持ち上げ作業をラクに用途重量物の積み下ろし・移動、移乗支援、長時間の中腰姿勢などのサポート
bonbone ワーキングアシストLB
DAIYA¥16,980税込¥18,6781個当日出荷臀部の伸縮ゴムが持ち上げをアシストします。 正しい持ち上げ姿勢をサポートします。 3ステップで簡単に装着できます。 サポートON/OFFの切り替えが可能なので、装着をしたまま様々な動きが行えます。用途簡易的な脱着で繰り返しの持ち上げ作業をサポートしたい方に。材質/仕上ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン色ブラックふくらはぎ周り(cm)45~65
DARWING Hakobelude
ダイヤ工業¥90,000税込¥99,0001着4日以内出荷2024年リニューアルモデル。本体生地をメッシュ素材へ変更し、通気性を確保。肩ベルトのループを2cm延長し、ベルトを引っ張りやすく変更。脚パーツに締め付けを和らげるパッドを内蔵しました。背中から腰、腰から臀部にかけて内蔵された高反発ゴムが立ち上がりをアシストします。ダイヤ工業が独自に開発した空気圧式人工筋肉により、つらい中腰などの姿勢の維持をアシストします。軽量柔軟でウェアラブル。総重量は驚きの約820g!。電力不要で稼働時間に制限なしサイズL胸囲(cm)80~110身長(cm)170~185大腿廻り(cm)50~70
DARWING Hakobelude (ハコベルデ)
ダイヤ工業(1件のレビュー)¥54,600税込¥60,0601台当日出荷高反発ゴムで重量物運搬などの持ち上げをアシスト 人工筋肉で姿勢維持をアシスト 軽量柔軟でウェアラブル 電力不要で稼働時間に制限なし。低価格。 装着・操作が簡単
DARWING Arukelude PRO(ダーウィン アルケルデ プロ)
ダイヤ工業¥32,000税込¥35,2001着4日以内出荷階段や急な斜面・段差の昇降をサポートするアシストスーツ用途長時間の歩行や頻繁な昇降動作、道の険しい作業現場などに身長(cm)160~170ウエスト(cm)75~115
DARWING Agerelude(ダーウィン アゲレルデ)
ダイヤ工業¥13,000税込¥14,3001着4日以内出荷長時間の腕上げ姿勢をアシスト、サポート力の調整で腕上げのみでなく複合的な動きが可能なアシストギア用途果樹栽培での収穫作業、庭木の剪定、腕をあげた状態が続く作業に適合腕周(cm)前腕:20~32上腕周り(cm)20~36
DARWING Arukelude+(ダーウィン アルケルデプラス)
ダイヤ工業¥19,000税込¥20,9001着4日以内出荷ラクな脚運びをサポートするインナータイプの歩行アシストスーツ用途長時間の立ち仕事や歩行で脚や腰に不安がある方、脚が上がりにくくなったと感じる方に色ブラック
アシストスーツ メディエイド アシストギア 腰2
SIGMAX(シグマックス)¥32,980税込¥36,2781着当日出荷医療メーカーが作る「腰サポーター一体型」のアシストスーツ。持ち上げ・前傾・中腰・立ち姿勢等、あらゆる作業時の腰の負担を軽減します。下半身から上半身へダイレクトにゴムの張力を伝え、持ち上げ姿勢をサポートします。腰サポーターが腹圧を高め、前傾・中腰のみならず、立ち姿勢もサポートします。コンパクトな設計で動きやすく、狭所作業や冷却服等との併用も可能です。重さはわずか約530g(Lサイズ)の軽量設計で、装着時の負担を軽減します。ネットに入れれば通常の洗濯機で洗濯可能です。用途荷物の持ち上げ。前傾・中腰姿勢の作業。長時間同じ姿勢の作業。製造業、建築、農業、介護などで腰に負担がかかる仕事時に。材質本体:<繊維>ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、本体:<繊維以外>ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、EVA、合成皮革適応身長(cm)150~190
マッスルスーツGS-BACK M
マッスルスーツ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷マッスルスーツGS-BACKは、作業現場において、腰への負担をサポートします。軽量かつ機動力を備えており、歩く・しゃがむ・立ち上がるといった動作をより自由にしたアシストスーツです。倉庫管理、積み込み・積み下ろし、品出し作業、収穫作業など、さまざまな手荷役作業でお使いいただけます。本体重量3.3kgと軽量でスリムなので、狭い場所での作業も可能です。電気不要、防水防塵(IP56)、10秒で装着完了し、動きの多い作業にもお使いいただけます。質量(kg)3.3サイズM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×290×742動力源ガススプリング(着脱式)保護等級IP56使用環境温度(℃)-20~50適応身長(cm)165~185
マッスルスーツEvery ソフトフィット
イノフィス¥136,000税込¥149,6001台翌々日出荷着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]タイプソフトフィットアクチュエータの種類McKibben型人工筋肉供給方式手動式空気入れ本体質量(kg)3.8(カバー含まず)保護等級IP56保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)使用環境温度(℃)-30~50駆動源圧縮空気
マッスルスーツEvery タイトフィット
イノフィス¥136,000税込¥149,6001台翌々日出荷着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。用途介護での排泄介助や移乗介助・ベッドのシーツ交換・仕分け・単純繰り返し作業・つらい中腰姿勢を維持するとき・重いものの上げ下げ仕様【補助力(kgf[Nm])】25.5[100]タイプタイトフィットアクチュエータの種類McKibben型人工筋肉供給方式手動式空気入れ本体質量(kg)3.8(カバー含まず)保護等級IP56保証期間6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長)使用環境温度(℃)-30~50駆動源圧縮空気
DARWING UT-Rise (ダーウィン ユーティーライズ)
ダイヤ工業¥29,980税込¥32,9781着4日以内出荷服を着る感覚で持ち上げ作業をラクに用途重量物の積み下ろし・移動、移乗支援、長時間の中腰姿勢などのサポート
DARWING Hakobelude Leggers MODEL(ダーウィン ハコベルデ レガースモデル)
ダイヤ工業¥123,000税込¥135,3001着4日以内出荷中腰姿勢や重量物の持ち上げ時に脚部の姿勢維持をアシスト用途作業中に腰部や下肢に大きな負担がかかる方に色ブラック×グレー
マッスルスーツGS-BACK S
マッスルスーツ¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷マッスルスーツGS-BACKは、作業現場において、腰への負担をサポートします。軽量かつ機動力を備えており、歩く・しゃがむ・立ち上がるといった動作をより自由にしたアシストスーツです。倉庫管理、積み込み・積み下ろし、品出し作業、収穫作業など、さまざまな手荷役作業でお使いいただけます。本体重量3.3kgと軽量でスリムなので、狭い場所での作業も可能です。電気不要、防水防塵(IP56)、10秒で装着完了し、動きの多い作業にもお使いいただけます。質量(kg)3.3サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×286×710動力源ガススプリング(着脱式)保護等級IP56使用環境温度(℃)-20~50適応身長(cm)150~170
DARWING Hakobelude
ダイヤ工業¥90,000税込¥99,0001着4日以内出荷2024年リニューアルモデル。本体生地をメッシュ素材へ変更し、通気性を確保。肩ベルトのループを2cm延長し、ベルトを引っ張りやすく変更。脚パーツに締め付けを和らげるパッドを内蔵しました。背中から腰、腰から臀部にかけて内蔵された高反発ゴムが立ち上がりをアシストします。人工筋肉で姿勢維持をアシスト。ダイヤ工業が独自に開発した空気圧式人工筋肉により、つらい中腰などの姿勢の維持をアシストします。軽量柔軟でウェアラブル。総重量は驚きの約800g!。電力不要で稼働時間に制限なしサイズM胸囲(cm)75~100身長(cm)155~170大腿廻り(cm)45~60
腕上げ作業アシストスーツ GS-ARM
イノフィス¥139,800税込¥153,7801着6日以内出荷腕上げ作業が楽になるマッスルスーツです。腕を下から支えてくれるような補助力で重さや疲れを感じることなく、しっかりと作業に集中することができます。広い稼働域による自由な動作とさまざまな作業ツールとの併用も実現、電力不要で屋内外を問わず活躍します。カバーは着脱式で洗濯もOK。利用シーン例。・農業:果樹栽培(ぶどう・梨など)の摘粒/摘果・収穫・剪定に。・建築・土木:蛍光灯や天井パネルなどの取り付け、施工・塗装作業に。・検査・管理:打音検査や建物、施設の点検、空調機器等のメンテナンスに。・製造:自動車の下回りの組み立てなど、高さのあるラインでの作業に。6つの特長。1.電力不要:電力不要なガススプリング駆動。使う場所、稼働時間に制限なし。2.多様な動作に対応:上下だけでなく左右、斜めにもスムーズに動く広い可動域。3.しっかりアシスト:最大補助力は約4.5kgf(片腕)。ガススプリング交換でよりやさしいアシストにも調節可能。4.装備品併用OK:フルハーネス、道具入れ、ファン付き作業着など作業ツールとの併用も意識した設計。5.簡単装着&軽量:簡単15秒装着で手間なく使える&重量 3.2kg(カバー含む)と軽量。6.防塵・防水:屋外での利用や雨天に左右されることなく使用可能用途マッスルスーツ、アシストスーツとして。腕上げ作業/着用型ロボット/補助/肉体労働/農作業/家庭菜園/重労働/雪かき/災害/被災地/復旧作業/災害廃棄物/介護/職場改善/物流/倉庫/荷物運搬/作業支援/高齢者/男性/女性/軽量保証期間1年使用環境温度(℃)-20~50
A.T.FIELD DARWING Hakobelude Light EVA初号機モデル
ダイヤ工業¥75,000税込¥82,5001台4日以内出荷エヴァンゲリオンの世界観を取り入れたワークブランド「A.T.FIELD」とコラボしたアシストスーツ。高反発ゴムで重い荷物の持ち上げをアシスト。背中から腰、腰から臀部にかけて内蔵された高反発ゴムが立ち上がりをアシスト!軽量・薄型設計。総重量はわずか660g!肩ベルトを引っ張ることで、アシスト機能がON!電力不要のため、労働時間を気にせずご使用いただけます。通常モデル(DARWING Hakobelude)と異なり、 空気圧人工筋は搭載されておりません。数量限定
アシストスーツCBW2
クラボウ¥35,980税込¥39,5781枚9日以内出荷姿勢サポートと動作サポートのあるアシストスーツです。スムーズに着用でき、見た目もスタイリッシュです。春夏での作業に適した、薄手の生地になります。背中、腰を安定させ、前かがみ姿勢の腰への負担を軽くします。11枚構造のサイドベルトにより腹腔圧上昇効果を高め、腰椎をしっかり支えます。膝上開閉部からサポーターが調整でき、膝が曲げやすい特殊構造です。サポートウェアは、ウエストサイズに合わせて選んでください。用途荷物の持ち上げ動作の腰のサポートに。長時間の前かがみ姿勢の腰の負担の軽減に。股下(cm)80
アシストギア 腰ユニット(付属品)サイズ延長ストラップ
SIGMAX(シグマックス)¥2,298税込¥2,5281袋(3本)9日以内出荷腰や太もものサイズ調整幅を広げます。前合わせ部や太ももベルトにワンタッチで取り付けが可能です。おなか周りや太ももが大きい方も締め具合の調整がしやすく、フィット感がアップします。用途サイズ延長トラスコ品番535-0066材質本体:繊維(ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン)幅(mm)250高さ(mm)110