909件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合本体DLC-10PRO 仕様10PRO専用 部品名称ワークボール TKG品番9-0643-0303 TKG品番(2017)6-0571-0303
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様10PRO専用 部品名称ボールカバー TKG品番9-0643-0304 TKG品番(2017)6-0571-0304
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電 セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1 ホワイト 消費電力(W)200 容量(g)500(最大調理) 安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ 電源コード(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5 定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止) 回転数(回/分)約2500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様X・NXJ・NXJ2用 適合本体DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他 部品名称メタルブレード TKG品番9-0643-0102 TKG品番(2017)6-0571-0102
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg)8 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600 コード長さ(cm)150 ドラム容量(L)約20 脱水容量(kg)約3
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロペラ状に組んだ状態での販売となります。
適合本体電動高速ネギカッター NC-2 TKG品番9-0671-0702 TKG品番(2017)6-0593-0702
1個
689 税込758
当日出荷

肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに 電圧(V)(50/60Hz)100 モーター回転数(min-1[r.p.m])17000~21000 定格時間(分)15 コード長さ(m)1.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式 DLC-N7JPG(中型)他
仕様N7JPG・JPS・JSS用 部品名称メタルブレード TKG品番9-0643-0202 TKG品番(2017)6-0571-0202
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

仕様本体/パーツ:オプションパーツ、部品種類:Aメタルブレード、DLC-10PRO 付属品AメタルブレードFプラスティックドゥブレードG1mmスライサーHおろし金Iディスク用ハンドルJプラスティックスパチュラーKブレードクリーナー(NXJ2PG)Qクリーニングブラシ(N7JPG) 寸法(mm)182×252×H348 質量(kg)5.6 品番FP-100TXI3 容量(L)1.9 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)330 回転数(min-1[r.p.m])1500~1800 コード長さ(m)約1.8 定格時間(分)10 TKG品番9-0643-0302
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ポリスチレン 材質本体/ポリスチレン、回転皿・カッターアーム/ABS樹脂、カッターレバー・刺しピンカバー/ポリプロピレン、ギア/ポリアセタール、足ゴム/合成ゴム、刺しピン/ステンレススチール、刃/ステンレス刃物鋼 寸法(mm)120×210×145 質量(g)375 耐熱温度(℃)(本体)70、(回転皿・カッターアーム)80、(カッターレバー・刺しピンカバー・ギア)110
1台
2,698 税込2,968
欠品中

材質SUS 部品名称替刃 TKG品番9-0671-0502 TKG品番(2017)6-0593-0502
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

柿を「三本針」に刺し(へたのある方を刺す)、むき刃を当てて皮をむきます。 (柿を刺したら、むき刃を右手に持ち、柿の左側端に刃を当てて、左手で八ンドルを回すと柿皮がむけます。むきながらゆっくりむき刃を右側に移動していくときれいにむけます。)
寸法(mm)65×110 高さ(mm)約90
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

本体仕様形 式:DLC-10PRO
仕様10PRO専用 部品名称シンプルカバー アズワン品番2-3727-16 TKG品番9-0643-0317 TKG品番(2017)6-0571-0317
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

マルチクイック専用計量カップです。内容量600ml。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS 部品名称替刃2枚刃 TKG品番9-0671-0602 TKG品番(2017)6-0593-0602
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75 ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145 切断幅(mm)1.5、6.5 材質スチールクロームメッキ 種類本体セット 間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150 TKG品番9-0407-1201 TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

食洗機対応でお手入れかんたん!。プラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ。ステンレス製ナイフカッターで下ごしらえがカンタン・スピーディに。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる。モーター保護装置機能付。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー 質量(kg)1.9 消費電力(W)170 コード長さ(m)1 容量(g)最大500(ハンバーグのたね) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209 電源(単相/V)100(50/60Hz)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

スパッとスライス。簡単に白髪ねぎができる。 安全キャップ付。
材質ABS樹脂 切刃:ステンレス鋼 質量(g)80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×50×20
1個
1,098 税込1,208
欠品中

キャベスラー・キャベツくん・でんキャベ3機種共通の替刃です。
材質SUS 部品名称替刃(3枚組) TKG品番9-0662-0802 TKG品番(2017)6-0586-0802
1セット(3枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

仕様10PRO専用 部品名称プッシャースリーブ アズワン品番2-3727-14 TKG品番9-0643-0305 TKG品番(2017)6-0571-0305
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

テンポスドットコムTBミートスライサー
電源(単相/V)100(50/60Hz)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン 寸法(mm)177×248×350 質量(kg)5.1 消費電力(W)300 電源AC100V(50-60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500~1800 電源コード(m)1.5 定格時間10分
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。 消費電力(W)360/380 容量(L)3 付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ コード長さ(m)約1.8 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)25 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様NXJ2専用 部品名称シンプルカバー TKG品番9-0643-0116 TKG品番(2017)6-0571-0116 適合型式DLC-NXJ2PG(大型)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他
仕様NXJ・NXJ2用 部品名称プラスチックワークボール TKG品番9-0643-0103 TKG品番(2017)6-0571-0103
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

18-8ステンレス製で耐腐食性に優れたホッパーです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

APD-6.0 高速脱水機パワフルスピンドライ アルミス 動画あり
洗濯物の乾燥時間を短縮!。雨の多い梅雨の時期や外干し出来ない花粉の季節に大活躍!
用途衣類などの布製品専用脱水機。※食品用ではありません。 質量(kg)12 間口(mm)Φ170 電圧(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])2800~3000 深さ(mm)【ドラム】330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×400×650
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1個
599 税込659
4日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
欠品中

仕様10PRO専用 部品名称ディスクハンドル TKG品番9-0643-0310 TKG品番(2017)6-0571-0310
1個
1,498 税込1,648
欠品中

小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー 質量(kg)5.6 容量(L)1.9 消費電力(W)330 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)15 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 TKG品番9-0643-0301 TKG品番(2017)6-0571-0301
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

型式 DLC-N7JPG(中型)
仕様N7JPG用 部品名称ディスク用ハンドル TKG品番9-0643-0210 TKG品番(2017)6-0571-0210
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。 質量(kg)0.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1.2 容量(g)最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの) 安全装置安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない) 時間おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×22 定格時間3分(3分間使用、20分間以上休止) 取扱説明書(1.53MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

クイジナートディスクハンドル
仕様X・NXJ・NXJ2用 型式DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他 アズワン品番64-4188-21 TKG品番9-0643-0110
1個
3,998 税込4,398
当日出荷