絞り込み
ブランド
- エスコ
- TKG(63)
- EBM(江部松商事)(57)
- TORAY(東レ)(48)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(45)
- SUGICO(スギコ)(35)
- カンダ[厨房用品](27)
- クリタック(26)
- キャンブロ(25)
- タイジ(20)
- 和田助製作所(17)
- ブリタ・ジャパン(16)
- 河淳(13)
- テーブルクラフト(13)
- KINGO(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 象印マホービン(9)
- オーム電機(7)
- エイシン電機(7)
- ベルソス(6)
- ブランドをもっと見る
![[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288340-251023-02.jpg)
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)
エスコ¥75,000税込¥82,5001台翌日出荷マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH 調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。寒い日でも温度が下がりにくい乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。汚れにくく耐久性が高いふたほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。操作しやすい上部のパネル操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。質量(kg)5.5容量(L)8.0消費電力(W)210電源AC100V 50/60Hz電力(W)平均保温:125電源コード(m)1.4サイズ(mm)365(W)×315(D)×375(H)![[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285558-251023-02.jpg)
[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用)
エスコ¥92,000税込¥101,2001台翌日出荷業務用。マイコン搭載の乾式保温方式「ダイレクトセンサー方式」+「マイコンコントロール」による正確な設定温度で、煮詰まりを抑えます。1℃間隔で保温温度が設定できる「マイコン温度設定」。焦げつきを抑える「底ヒーター」と「側面ヒーター」のダブルヒーター。開閉時の保温温度低下を抑える「半分開口ふた」。持ち運びに便利な取っ手がついた直火、IH調理器(100・200V)対応の内なべ。90・85・80℃のダイレクトメニュースイッチ。設定簡単、温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。オールステンレスボディ。さびに強い「ステンレス内なべ」。質量(kg)7.0容量(L)12.0消費電力(W)240電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4サイズ(mm)460×395×355![[旧EA763AS-15A用]替カートリッジ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271944-260624-02.jpg)
[旧EA763AS-15A用]替カートリッジ
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷仕様鉛・トリハロメタン除去対応機種EA763AS-19ABカートリッジ交換時期:1日10L使用の場合:5ヶ月 1日15L使用の場合:3ヶ月材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
浄水器用カートリッジ(EA763AS-23用)
エスコ¥8,190税込¥9,0091個翌日出荷EA763AS-23用替カートリッジ。 塩素、濁り除去。エスコ品番EA763AS-23B交換目安1日10L使用の場合:12ヶ月、1日15L使用の場合:8ヶ月ろ過流量4L/分材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体




![[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288340-251023-02.jpg)
![[ステンレス製]マイコンスープジャー(業務用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285558-251023-02.jpg)
![[旧EA763AS-15A用]替カートリッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271944-260624-02.jpg)