絞り込み
ブランド
  • タイジ
  • EBM(江部松商事)(67)
  • TKG(63)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(49)
  • TORAY(東レ)(48)
  • クリタック(37)
  • SUGICO(スギコ)(35)
  • カンダ[厨房用品](27)
  • キャンブロ(27)
  • 和田助製作所(20)
  • ブリタ・ジャパン(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • 河淳(14)
  • cotta(14)
  • テーブルクラフト(13)
  • KINGO(11)
  • メイスイ(10)
  • 象印マホービン(9)
  • タニコー(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ 森の香り タイジ

    タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ 森の香り

    タイジ
    2,998税込3,298
    1箱(30個)
    当日出荷
    封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。
    香り森の香りTKG品番9-0847-1503TKG品番(2017)6-0753-1403
  • タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ レモン タイジ

    タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ レモン

    タイジ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。
    材質圧縮パルプ・アルミ香りレモンTKG品番9-0847-1501TKG品番(2017)6-0753-1401
  • タイジ 温蔵庫 タイジ

    タイジ 温蔵庫

    タイジ
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
    付属品ドレーン受け×1材質樹脂及びカラー鋼板電源(V)100 50/60Hz安全装置温度ヒューズ温度制御バイメタル式サーモスタット温度調節範囲(℃)標準温度70~80
  • タイジ ホットキャビ タイジ

    タイジ ホットキャビ

    タイジ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タオルスチーマー。 前開きでも上開きでもOK! 置き場所を選びません。 電源:単相100V 消費電力:120W 温度調節:バイメタル式サーモスタット 庫内温度:標準温度70℃~80℃ 安全装置:119℃(温度ヒューズ) 庫内寸法:220×220×H135 庫内容量:6L(おしぼり約32本) 板(網):1枚 質量:4kg
    材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230
  • タイジ タオルスチーマー タイジ

    タイジ タオルスチーマー

    タイジ
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    材質樹脂及びカラー鋼板
  • タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ ジャスミン タイジ

    タオル蒸し器用芳香剤 アロマチップ ジャスミン

    タイジ
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    封を切ってホットキャビ庫内に入れるだけでお使いいただけます。
    材質圧縮パルプ・アルミ香りジャスミンTKG品番9-0847-1502TKG品番(2017)6-0753-1402
  • タイジ ホットキャビ タイジ

    タイジ ホットキャビ

    タイジ
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    すべてのおしぼりが前面から取りだせる、 広い間口で使い易いホットキャビです。扉内側にヒーターが内臓されているので 結露の心配がありません。
    間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616TKG品番9-0845-0301
  • タイジ 遠赤外線温蔵庫 タイジ

    タイジ 遠赤外線温蔵庫

    タイジ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい 温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃) 電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ! 基準弁当箱167×120×H45です。
    材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)12容量(L)38電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450安全装置温度ヒューズ温度調節電子制御式棚板寸法(mm)(網):3庫内寸法(mm)360×316.5×H345庫内温度(℃)65・75TKG品番9-0843-0801
  • タイジ ホットキャビ(110本) タイジ

    タイジ ホットキャビ(110本)

    タイジ
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    安心して使える殺菌灯付タイプです。
    付属品棚板(網):2枚質量(kg)11.5高さ(mm)562奥行(mm)363間口(mm)450電源(V)単相100消費電力(W)400安全装置117℃(温度ヒューズ)温度調節精度マイコン制御庫内寸法(mm)348×207×H152×2段庫内容量(L)22庫内温度(℃)(標準)70~80TKG品番9-0845-0801TKG品番(2017)6-0751-1301
  • タイジ全自動酒燗器用キャッパー タイジ

    タイジ全自動酒燗器用キャッパー

    タイジ
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • タイジ 電気式燗どうこ タイジ

    タイジ 電気式燗どうこ

    タイジ
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    電源:単相100V、50/60Hz。消費電力:500W。温度調節:可変式サーモスタット。標準温度30~90℃。内形寸法:249×194×H170mm。付属品:スノコ×1、ビンキャップ×1、デジタル酒温度計×1、変換プラグ×1。お銚子本数【1合銚子】12本【2合銚子】8本。写真のとっくりは付属していません。お酒の美味しさを逃さない燗どうこ温度調節機能でお好みの温度に設定コンパクトなステンレスボディー。
    寸法(幅×奥行×高さ)(mm)251×196×253
  • タイジ プレートヒーター PHシリーズ タイジ

    タイジ プレートヒーター PHシリーズ

    タイジ
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×420×40●商品番号:NUO2502●カタログコード:8-1587-1302アズワン品番65-3878-70
  • フードキャビ FCシリーズ タイジ

    フードキャビ FCシリーズ

    タイジ
    349,800税込384,780
    1個
    6日以内出荷
    抗菌・耐久性に優れた温蔵庫
    アズワン品番61-3511-45
  • ランプウォーマー スタンドタイプ SL-25シリーズ タイジ

    ランプウォーマー スタンドタイプ SL-25シリーズ

    タイジ
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    移動が容易なスタンドタイプ
    アズワン品番61-3510-62
  • ランプウォーマー ペンダントタイプ ILシリーズ タイジ

    ランプウォーマー ペンダントタイプ ILシリーズ

    タイジ
    56,980税込62,678
    1個
    18日以内出荷
    出来たてを温かくショーアップ
  • タイジ フードキャビ タイジ

    タイジ フードキャビ

    タイジ
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。
    材質本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS質量(kg)15.5ホワイト/グレー容量(L)50電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)500温度調節範囲(℃)標準温度70~80アズワン品番64-1213-11TKG品番9-0843-0601
  • タイジ フードキャビ タイジ

    タイジ フードキャビ

    タイジ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)基準弁当箱 167×120×H45質量(kg)14.5容量(L)50電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616消費電力(W)500安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)70~80(室温30℃)温度調節バイメタル式サーモスタット庫内寸法(mm)350×314×H450TKG品番9-0843-0501
  • タイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスター タイジ

    タイジ 瞬間加熱酒燗器 燗マイスター

    タイジ
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    様々なシーンでおしゃれに燗酒を楽しめます!。瞬間加熱式だから、お好みの温度で連続採酒できます。 (45~65℃)。お酒が特殊ガラス管ヒーターの中を通る間に加熱されるため、 旨味が損なわれません。ぬる燗(45℃)~あつ燗(65℃)まで、マイコン制御の 温度管理により、いつでもお好みの温度で採酒できます。お燗をせずに、常温酒を採酒したい時はヒータースイッチを 切るだけで採酒できます。忙しい時でも、採酒が完了したら、アラームでお知らせ。 一升瓶のお酒がなくなったら、酒補給ランプが点滅、 アラーム音でお知らせします。
    質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×388品名・タイプ酒燗器アズワン品番64-4188-88TKG品番9-0837-0101
  • プレートヒーター タイジ

    プレートヒーター

    タイジ
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    材質プレート:強化ガラス定格電圧単相100V50/60Hz安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)65℃、85℃(2段切替)
  • タイジ ホットキャビ タイジ

    タイジ ホットキャビ

    タイジ
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
    種別Pro電源(V)単相100 50/60Hz
  • タイジ フードショーケース タイジ

    タイジ フードショーケース

    タイジ
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電源単相100V扉開閉方式背面オープン庫内温度(℃)30℃~35℃(室温20℃のとき)
  • タイジ ホットキャビ(温冷自在) タイジ

    タイジ ホットキャビ(温冷自在)

    タイジ
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    温めると冷やすが1つになった温冷切替モデル。スイッチ切替で温冷自在。前開き
    仕様加温冷却方式:ペルチェ素子奥行(mm)363間口(mm)450電源(V)100(50/60Hz)安全装置度ヒューズ温度調節精度電子制御庫内温度(℃)冷:7~10、温:70~80
  • タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ タイジ

    タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ

    タイジ
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
    材質樹脂及びステンレス質量(kg)4ステンレスボディ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230TKG品番9-0845-1007TKG品番(2017)6-0751-1208
  • タイジ ホットキャビ (M) 木目 タイジ

    タイジ ホットキャビ (M) 木目

    タイジ
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    タオルスチーマー。前開きでも上開きでもOK!置き場所を選びません。電源:単相100V消費電力:120W温度調節:バイメタル式サーモスタット庫内温度:標準温度70℃~80℃安全装置:119℃(温度ヒューズ)庫内寸法:220×220×H135庫内容量:6L棚板(網):1枚質量:4kg
    材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)4(M)木目寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230TKG品番9-0845-1006TKG品番(2017)6-0751-1207
サービス機器類