絞り込み
ブランド
- FSX(旧:藤波タオルサービス)
- EBM(江部松商事)(67)
- TKG(63)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(49)
- TORAY(東レ)(48)
- クリタック(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- カンダ[厨房用品](27)
- キャンブロ(27)
- タイジ(24)
- 和田助製作所(20)
- ブリタ・ジャパン(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 河淳(14)
- cotta(14)
- テーブルクラフト(13)
- KINGO(11)
- メイスイ(10)
- 象印マホービン(9)
- タニコー(9)
- ブランドをもっと見る

おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ
FSX(旧:藤波タオルサービス)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、最大3倍の加温速度を実現。従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。背面のみのスペースで設置可能。並べたり重ねたりもでき、スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。質量(kg)6.2色ホワイトサイズS安全装置温度ヒューズ最大消費電力(W)【COLD】63【LOW】70【HIGH】70収納数おしぼり90匁サイズ×約30本、フェイスタオル220匁サイズ×約12本ACアダプタ(定格出力)DC12V6.25AACアダプタ(定格入力)AC100V(90-110)50/60Hz温度調節サーミスタ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×38.2×37.3庫内容量(L)8
おしぼりタオル専用冷温庫 REION
FSX(旧:藤波タオルサービス)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷から3日以内出荷シンプルさと高性能を備えた温冷切替モデル。 「エアサーキュレーションテクノロジーR」搭載で、高い精度での庫内温度コントロールと保温性能を実現しました。 継ぎ目のない一体型の庫内構造で、お手入れがしやすく衛生的です。 3色LEDランプで確認できる簡単ダイヤル操作です。付属品ワイヤーバスケット×2、ドレントレイ寸法(mm)450×382×H373(おしぼり90匁サイズ約66本用)質量(kg)9.5タイプ横開き電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)COLD:125/LOW・HIGH140安全装置温度ヒューズ温度調節サーミスタ庫内寸法(mm)371×200×H245庫内容量(L)18庫内温度(℃)COLD:5~10、LOW:45~55、HIGH:65~75