1,936件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面 常磐精工

    屋外ポールサインスタンド A3縦縦両面

    常磐精工
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    屋外対応の画期的なポールサインスタンド。 ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単! 専用の水タンクもついて野外イベントに最適! シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製! さらに面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能! サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実!
    用途人気の屋外ポールスタンドに両面が登場!ドーナツ型の水タンクで脚部も安定。質量(kg)10サイズポスター:A3タイプ両面規格A3縦縦全高(mm)1250材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)ポスター寸法(mm)297×841注水量(L)3面板有効寸法(mm)W281×H825
  • ブラックポスター用スタンド看板マグネジ 常磐精工

    ブラックポスター用スタンド看板マグネジ

    常磐精工
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    従来品に比べポスター交換を簡単に行う事ができ、約10秒でポスター差し替え+位置決めまで行えます。 パネルフレームが無いおしゃれなデザインでポスターを美しく展示できます。
    用途店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。材質面板/アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付(フレーム)ブラック、(面板)黒、(アクリル板)透明材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
  • ポスター用スタンド看板マグネジ 常磐精工

    ポスター用スタンド看板マグネジ

    常磐精工
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    従来品に比べポスター交換を簡単に行う事ができ、約10秒でポスター差し替え+位置決めまで行えます。 パネルフレームが無いおしゃれなデザインでポスターを美しく展示できます。
    用途店舗前等に設置して、ポスター写真等の展示に使用できます。材質(フレーム)フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)材質(ビス)化粧ビス/アルミ/アルマイト仕上(シルバー)、磁石/ネオジウム磁石
  • えいむ カードスタンド えいむ

    えいむ カードスタンド

    えいむ
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    サイズタテ外寸(幅W×高さH)(mm)60×85
  • えいむアール型メニュー えいむ

    えいむアール型メニュー

    えいむ
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
  • えいむT型木目メニュースタンド えいむ

    えいむT型木目メニュースタンド

    えいむ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    外寸(幅W×高さH)(mm)257×187
  • えいむ メニュースタンド えいむ

    えいむ メニュースタンド

    えいむ
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    材質アクリルクリア
  • L型サンプルプライス えいむ

    L型サンプルプライス

    えいむ
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
  • ビラかん 小(△12ミリ) 友屋

    ビラかん 小(△12ミリ)

    友屋
    4,598税込5,058
    1箱(200個)
    4日以内出荷
  • テグス 友屋

    テグス

    友屋
    399税込439
    1巻ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ナイロン
  • SGマーキュリーカードホルダー(テープ仕様) 友屋

    SGマーキュリーカードホルダー(テープ仕様)

    友屋
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×7×20
  • マグネットバー No.250 (W15×D250×H7) 友屋

    マグネットバー No.250 (W15×D250×H7)

    友屋
    279税込307
    1本
    5日以内出荷
    寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)本体:15×250×7
  • フリートライアングルフレーム 友屋

    フリートライアングルフレーム

    友屋
    899税込989
    1個
    11日以内出荷
    仕様可動タイプ材質PVC、ゴム長さ(mm)60
  • LED京行灯 M 友屋

    LED京行灯 M

    友屋
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    材質スチール、アクリル乳白板t2mm寸法(mm)乳白板見寸/上辺W95・下辺W170・高さH285質量(kg)約3.3消費電力(W)12コード長さ(m)3、アダプター:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)乳白:190×190×315外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:250×250×375(取手含まず)取手H130mm
  • フラッシュA ロータイプ 友屋

    フラッシュA ロータイプ

    友屋
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様注水置台使用可能材質アルミ、透明板:PETt1mm質量(kg)5.3サイズA1ハーフ 片面消費電力(W)40.7電源12V5A寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:285×829電源コード(m)3点灯方式フレームLED:17種類(OFF含まず)フレーム幅(mm)54照度(Lux)2400外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:393×400×990
  • グリップA ロータイプ (フレーム幅44mm) 友屋

    グリップA ロータイプ (フレーム幅44mm)

    友屋
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様注水置台使用可能材質本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1フレーム幅(mm)44
  • グリップA A2片面用注水置台 友屋

    グリップA A2片面用注水置台

    友屋
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    仕様グリップA A2片面専用の注水置台材質アルミアルマイト仕上げ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×308×54
  • イージーローパネルスタンド 友屋

    イージーローパネルスタンド

    友屋
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様B1横置不可、角度固定式材質スチールクロームメッキ仕上質量(kg)3.5外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大:530×690×1050、最少:531×56×770、B1セット時:約H920、A1セット時:約H770、受け幅:30、受け幅ワイド:405
  • アクリルサインスタンド 友屋

    アクリルサインスタンド

    友屋
    21,980税込24,178
    1台
    13日以内出荷
    材質アクリル透明t5、滑り止め付質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:210×300×915アズワン品番61-7247-49
  • A4アクリルスペックスタンド 友屋

    A4アクリルスペックスタンド

    友屋(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    材質アクリル透明t5質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:210×300×600
  • 新メディアグリップスタンドA3 縦横兼用 友屋

    新メディアグリップスタンドA3 縦横兼用

    友屋
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様アジャスター付材質スチールシルバー塗装、透明板:PETt1寸法(mm)メディアクリップ:462×338サイズA3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メディアクリップ横装着時:460×300×1050、メディアクリップ縦装着時:340×300×1100ベース寸法(mm)W300×D300フレーム幅(mm)25
  • グリップS  II 改 友屋

    グリップS II 改

    友屋(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:スチールクロームメッキ仕上、バックボード:樹脂製、透明板:PETt0.5mm高さ(mm)ポール支柱:690~1050ベース寸法(mm)Φ396×H126フレーム幅(mm)32
  • 呼び込み君(ビューサインmini付) 群馬電機

    呼び込み君(ビューサインmini付)

    群馬電機
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    人感知センサー&アナウンスで集客効果抜群! ICメモリーだから、いい音いつまでも。録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません デジタル録音 カンタン操作。デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です 省エネ設計 省電力。1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(POP付きMC-F05) POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません。
    付属品BGMカード、標準パネル仕様メッセージ録音再生:チャンネル数2録音再生時間:各チャンネル最大約90秒専用BGMカード:チャンネル数2(BGM録音済み)再生時間:各チャンネル約90秒材質ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×21082センサー感知範囲感知距離:0~3m(アナウンス再生時有効センサースイッチ「入」時)音声出力最大2W
  • 横軸回転モーター K-STV01 メイワパーツ

    横軸回転モーター K-STV01

    メイワパーツ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ソーラータイプの回転モーターです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。 意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。 右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付) Φ180mmのPOPも回転できます。 横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。 ソーラパネルが取り外せます。 本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。 高温条件下でも使えます。 自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
    材質(本体)PC樹脂径(Φmm)回転プレート:30回転数(min-1[r.p.m])2~4rpm 回転方向選択可能電源太陽電池 55×26(mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×60×30最大荷重(kg)約0.2
  • 電池式モーター K-KM13 メイワパーツ

    電池式モーター K-KM13

    メイワパーツ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。 パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
    材質(本体)防錆加工鉄板備考乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)電源単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×74×51消費電流(mA)【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)回転数13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)直径(mm)シャフト:3
  • 小型フラップサイン K-FS1 メイワパーツ

    小型フラップサイン K-FS1

    メイワパーツ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    広告ツールとして、2面がパタパタと切り替わります。小型でどこにでも設置が可能です。 とてもユニークな動きですので、アイキャッチ効果が抜群です。
    仕様画面変換間隔:3~4秒毎に表示切替電源単3アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×高さH)(mm)【フラップ面】最大70×94/最小40×50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×19×90
  • ソーラー指差し K-M12 メイワパーツ

    ソーラー指差し K-M12

    メイワパーツ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    指差しパネルで商品をアピール! 指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。 無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。 左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。
    付属品左指差し 右指差し 広告板2枚材質(本体)カード紙(表面処理片面PP張り)電源太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×170×23
  • ソーラーターンハンガー K-ST1 メイワパーツ

    ソーラーターンハンガー K-ST1

    メイワパーツ
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    吊り下げ式のターンハンガーです。 太陽電池が室内の光を電力に変え、間欠的にモー ターを作動させ、糸のねじれる弾性によって回転しま す。 回転物の形状や、釣糸の細さ、長さを変えて種々の回 転または、往復運動を作ることが可能。 ソーラーエネルギーが電源なのでエコロジーで手間要 らずです。
    材質(本体)ABS樹脂電源太陽電池4枚 35 × 13 (mm)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×47×47最大荷重(kg)0.5
  • ソーラーターンテーブル メイワパーツ

    ソーラーターンテーブル

    メイワパーツ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ソーラーパネルを使用する事により、光源がある限り動きつづけるターンテーブルです。省エネでON/OFFの手間が無いPOPです。
    付属品マット(グレー色)アイボリー材質(本体)本体:ハイインパクトスチロール/ソーラーパネルフレーム:ABS質量(g)321(ソーラーパネル含まず)長さ(m)パネルコード:1.6電源ソーラーパネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:212×66×6.2回転数●3~4kgまで:1.7回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際) ●3kg未満:2.2回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際)最大荷重(kg)4
  • LEDテープ5V メイワパーツ

    LEDテープ5V

    メイワパーツ
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷
    LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
    テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC5消費電力(W)0.24(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約20(1ブロック)ブロック数150寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)1(33mm1ブロックとした)
  • DC12V LEDテープライト ミドルピッチ(6.3cmにLED3個) メイワパーツ

    DC12V LEDテープライト ミドルピッチ(6.3cmにLED3個)

    メイワパーツ
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
    テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数80寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(63mm1ブロックとした)
  • DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個) メイワパーツ

    DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個)

    メイワパーツ
    21,980税込24,178
    1巻
    4日以内出荷
    LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
    テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数100寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(50mm1ブロックとした)
  • DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個) メイワパーツ

    DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個)

    メイワパーツ
    14,980税込16,478
    1巻
    4日以内出荷
    LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
    テープ幅(mm)10規格LEDチップ:5050電圧(V)DC12消費電力(W)0.6(1ブロック)保存温度(℃)-40~60消費電流(mA)約50(1ブロック)ブロック数50寿命約10000時間以上動作温度(℃)-20~60LED使用数(個)3(100mm1ブロックとした)
  • ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅) メイワパーツ

    ソーラーKIRARI 3個 (順次点滅)

    メイワパーツ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。 こちらはソーラータイプです。
    材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電源ソーラーパネル基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)3灯点灯方法順次点滅
  • KIRARI 1灯 メイワパーツ

    KIRARI 1灯

    メイワパーツ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
    材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
  • KIRARIサンダー メイワパーツ

    KIRARIサンダー

    メイワパーツ
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
    材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色電池寿命(連続時間)約60~90日基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
  • KIRARI 5個点滅タイプ【5-49個まで】 メイワパーツ

    KIRARI 5個点滅タイプ【5-49個まで】

    メイワパーツ
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
    材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色電池寿命(連続時間)約20~30日基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
  • KIRARI 3個点滅 メイワパーツ

    KIRARI 3個点滅

    メイワパーツ
    479税込527
    1個
    4日以内出荷
    印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。
    材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
  • メニュースタンド 飾り障子 用美(ヤマコー)

    メニュースタンド 飾り障子

    用美(ヤマコー)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質木/スチール質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×380×1100
  • 古代色 メニュースタンド 用美(ヤマコー)

    古代色 メニュースタンド

    用美(ヤマコー)
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    材質スプルス質量(kg)5プレート寸法(mm)600×430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×1100TKG品番9-2524-0301
インフォメーションスタンド