122件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トムリンソン セルフクローズ フォーセット SUGICO(スギコ)

    トムリンソン セルフクローズ フォーセット

    SUGICO(スギコ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    飲物用断熱コンテナーに最適です。
    材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)6.8耐熱温度(℃)100モデルTL-S-M
  • トムリンソン プラスチック フォーセット SUGICO(スギコ)

    トムリンソン プラスチック フォーセット

    SUGICO(スギコ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    フルーツジュース・紅茶・コーヒー・ミルクなど全ての飲料水用です。
    材質【本体】ポリプロピレン【ボンネット】ナイロン色黒流量(L/min)8耐熱温度(℃)77モデルSPB
  • トムリンソン カップトリップ フォーセット SUGICO(スギコ)

    トムリンソン カップトリップ フォーセット

    SUGICO(スギコ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
    セルフサービス用ディスペンサーに最適です。温・冷飲物万能タイプ
    付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7耐熱温度(℃)100モデルTL-TSC
  • トムリンソン ユニオンナットシャンク SUGICO(スギコ)

    トムリンソン ユニオンナットシャンク

    SUGICO(スギコ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)モデルTL-A16C
  • トムリンソン スモールサイズ フォーセット SUGICO(スギコ)

    トムリンソン スモールサイズ フォーセット

    SUGICO(スギコ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    湯、その他飲物用に最適です。80℃の湯、連続使用可能
    付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)耐熱温度(℃)100モデルTL-PPSC-BR-8
  • トムリンソン セルフクローズ フォーセット SUGICO(スギコ)

    トムリンソン セルフクローズ フォーセット

    SUGICO(スギコ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    コーヒーアーン、パーコレーターに最適です。
    付属品ワッシャー・ナット材質真鍮(クロームメッキ)流量(L/min)7.31耐熱温度(℃)100モデルTL-S-72S-BR
  • 18-8飲み物入 SUGICO(スギコ)

    18-8飲み物入

    SUGICO(スギコ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
    便利なフォーセット(蛇口)付です。
    材質SUS304容量(L)約15板厚(mm)0.8直径×高さ(mm)310×255
  • ブラス ホットドリンクディスペンサー SCIROCCO 3L cotta

    ブラス ホットドリンクディスペンサー SCIROCCO 3L

    cotta
    ¥129,800税込¥142,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    寸法(mm)240×290×H410容量(L)3
  • FMI コールドドリンクディスペンサードリンクスターDS-10WCF cotta

    FMI コールドドリンクディスペンサードリンクスターDS-10WCF

    cotta
    ¥269,800税込¥296,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    寸法(mm)252×440×H580
  • フレリック ジュースディスペンサー ESC-050E cotta

    フレリック ジュースディスペンサー ESC-050E

    cotta
    ¥149,800税込¥164,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    材質強化プラスチック寸法(mm)220×350×H490容量(L)5
  • 象印 真空ドリンクディスペンサー AY-AM25 (2.5L) cotta

    象印 真空ドリンクディスペンサー AY-AM25 (2.5L)

    cotta
    ¥13,980税込¥15,378
    1台(1台)
    4日以内出荷
    材質ほうけい酸ガラス寸法(mm)200×230×H435容量(L)2.5
  • サマークーリングディスペンサー Cuffy-A793 cotta

    サマークーリングディスペンサー Cuffy-A793

    cotta
    ¥16,980税込¥18,678
    1台(1台)
    3日以内出荷
    材質本体:AS バルブ:PP/シリコン/ステンレス寸法(mm)底幅218/上部幅230
  • ドリンクサーバー ソソギーナ(スタンド付) コジット

    ドリンクサーバー ソソギーナ(スタンド付)

    コジット
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    9日以内出荷
    子供から大人まで簡単に入れられるドリンクサーバーです。各パーツが取り外せるので、お手入れが簡単です。ダイニングにはスタンドをつければ、そのままドリンクサーバーに。スタンドをひっくり返して本体をセットすると冷蔵庫に収まるコンパクトサイズに。フィルター付でフルーツを入れたデトックスウォーターにも使いやすいです。天面全体のフタで飲み物の補充がしやすく、また、フタはしっかり閉まるロックタイプです。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)120×270×255
  • ティーディスペンサー(茶葉タイプ) ホシザキ

    ティーディスペンサー(茶葉タイプ)

    ホシザキ
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    6日以内出荷
    ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
    用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。仕様連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水電源(単相/V)100消費電力(W)(50/60Hz)1200/1200
  • TC ビバレッジディスペンサースタンド テーブルクラフト

    TC ビバレッジディスペンサースタンド

    テーブルクラフト
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    亜鉛メッキ加工により耐腐食性を上げ、錆の発生を抑えます。 逆さでご使用の場合、ワインクーラーとしてもご使用頂けます。
    材質スチール(亜鉛メッキ)タイプガルバナイズドタイプ内径×外径×高さ(mm)217×245×195TKG品番9-0941-1001
  • TC ビバレッジディスペンサースタンド テーブルクラフト

    TC ビバレッジディスペンサースタンド

    テーブルクラフト
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンドル/木製タイプワイヤータイプ
  • ティーディスペンサー(パウダータイプ) ホシザキ

    ティーディスペンサー(パウダータイプ)

    ホシザキ
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1台
    6日以内出荷
    一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
    色黒消費電力(W)1035/1075タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]容量(kVA)1.20(12.0A)電源(単相/V)100排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)使用周囲温度(℃)5~35給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ)温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付設置場所屋内タイマー週間タイマー冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)
  • キャンブロ イージーサーブ キャンブロ

    キャンブロ イージーサーブ

    キャンブロ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    カップを注ぎ口の下のハンドルに軽く押しつけるようにするだけで、カップに飲み物を注ぐことができます。 片手で使えて大変便利です。セルフサービスに最適です。どのサイズのドリンクディスペンサーにも合います。
  • キャンブロ ディスペンサー(スープ用) キャンブロ

    キャンブロ ディスペンサー(スープ用)

    キャンブロ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。 熱いものを入れた時は上部のベントキャップを2 ~ 3分あけて蒸気を出してから蓋をしてください。 電気などの熱源なしで数時間保存できます。 ポリエチレン製なので臭いもつかず味も変わりません。 厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。
    材質ポリエチレン容量(L)12.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×420×470
  • キャンブロ ドリンクデスペンサー キャンブロ

    キャンブロ ドリンクデスペンサー

    キャンブロ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    4日以内出荷
    ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。 熱いものを入れた時は上部のベントキャップを2 ~ 3分あけて蒸気を出してから蓋をしてください。 電気などの熱源なしで数時間保存できます。 ポリエチレン製なので臭いもつかず味も変わりません。 厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。
    材質ポリエチレン
  • チップアイスディスペンサー Panasonic(パナソニック)

    チップアイスディスペンサー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    5日以内出荷
    前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単 2Lピッチャーなど大容量容器にも対応 用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能 S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ
    周波数(Hz)50/60電源(V)100定格消費電力(W)約440/495外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm始動電流(A)約33/30運転電流(A)約5.8/5.2製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日放熱量(W)約945/1070
  • チップアイスディスペンサー Panasonic(パナソニック)

    チップアイスディスペンサー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    7日以内出荷
  • チップアイスディスペンサー Panasonic(パナソニック)

    チップアイスディスペンサー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥589,800税込¥648,780
    1台
    7日以内出荷
    ポンプチューブのセットがワンタッチで行えます。一つのポンプヘッドで径の異なるポンプチューブをセットできます。薄肉チューブ用最大4個まで連装できます。ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)
    用途チューブに合わせたヘッドを選定トラスコ品番216-0800材質SUS幅(mm)105材質/仕上ケース材質:PARA(ポリアリールアミド)、ローター:ステンレススチール高さ(mm)105奥行(mm)64流量(mL/min)最小:0.06/最大:2300適合ポンプチューブ:L/S13、L/S14、L/S16、L/S25、L/S17、L/S18
  • シャトルアイスディスペンサー ホシザキ

    シャトルアイスディスペンサー

    ホシザキ
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    8日以内出荷
    スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。
    トラスコ品番835-8084寸法(mm)氷:23×23×14質量(kg)34タイプボタン抽出タイプ電源(V)単相100消費電力(W)150/160タンク容量(L)約10電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)150/160本体寸法(mm)奥行553本体寸法(mm)高さ1405本体寸法(mm)幅180貯氷量(kg)3製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
  • KINGO スクエアジュースD ライン TKG

    KINGO スクエアジュースD ライン

    TKG
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    翌々日出荷
    材質18-8ステンレス、ポリカーボネイト・仲子付容量(L)10間口W×奥行D×高さH(mm)270×200×550アズワン品番64-4189-39TKG品番9-0937-0201
  • ドンドンパドルセット CAPTAIN STAG

    ドンドンパドルセット

    CAPTAIN STAG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    ラケットとボール、シャトル付きですぐに遊べる。
    材質本体:ポリプロピレン・塩化ビニル、シャトル:EVA・ポリエチレン、ボール:EVA寸法(mm)230×全長390質量(g)(ラケットのみ)130
  • コンジメントホルダー 東和ポリエイト

    コンジメントホルダー

    東和ポリエイト
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    11日以内出荷
    ドリンクディスペンサーの上部に重ねて使用します。4ッ仕切り付になっていますので、砂糖、ナフキン、薬味等が別々に置け、サービスの効率化ができます。
    材質ポリエチレン
  • ライザー 東和ポリエイト

    ライザー

    東和ポリエイト
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    11日以内出荷
    ドリンクディスペンサーの下に重ねることによりコックから容易にコーヒーデカンターアイスグラス等の飲料容器に注ぐのに大変便利です。
    材質ポリエチレン
  • ドリンクディスペンサー2連 SUNNEX

    ドリンクディスペンサー2連

    SUNNEX
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    冷却ポール付で溶けた氷で飲料が薄まることがありません。取り外せる滴下トレー付。小規模のビッフェやパーティーに最適です。
    材質本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、蛇口:ポリプロピレン+シリコン寸法(mm)431×385質量(kg)5.6高さ(mm)522容量(L)5×2
  • 自動 お茶入れ機 銘茶工房 HPT-363LPA EBM(江部松商事)

    自動 お茶入れ機 銘茶工房 HPT-363LPA

    EBM(江部松商事)
    ¥619,800税込¥681,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様水道直結式(PAタイプ)質量(kg)52電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1015外寸(mm)450×500×H1,430EBM品番6087130
  • 自動 お茶入れ機 銘茶工房 EBM(江部松商事)

    自動 お茶入れ機 銘茶工房

    EBM(江部松商事)
    ¥708,800~税込¥779,680~
    1個
    翌々日出荷
    電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1030
  • SW ミルクディスペンサー スタンダード EBM(江部松商事)

    SW ミルクディスペンサー スタンダード

    EBM(江部松商事)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    翌々日出荷
    種別1本用材質18-8ステンレス寸法(mm)Φ180×H500容量(L)6EBM品番6058800
  • SW ミルクディスペンサー EBM(江部松商事)

    SW ミルクディスペンサー

    EBM(江部松商事)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    種別1本用材質18-8ステンレス寸法(mm)255×360×H530容量(L)6EBM品番6058700
  • ハイパーラックス ジュースディスペンサー EBM(江部松商事)

    ハイパーラックス ジュースディスペンサー

    EBM(江部松商事)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    翌々日出荷
    材質18-10ステンレス、アクリル
  • SX ベロナ ジュースディスペンサー EBM(江部松商事)

    SX ベロナ ジュースディスペンサー

    EBM(江部松商事)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    翌々日出荷
    種別5L材質ステンレス、ポリカーボネイト容量(L)5外寸(mm)280×210×H515EBM品番8928000
  • SX ミニジュースディスペンサー EBM(江部松商事)

    SX ミニジュースディスペンサー

    EBM(江部松商事)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    種別3L材質ステンレス、ポリカーボネイト容量(L)3外寸(mm)325×260×H555EBM品番8927900
  • キャンブロ カムサーバー用 コックセット キャンブロ

    キャンブロ カムサーバー用 コックセット

    キャンブロ
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    翌々日出荷
    EBM品番2937500
  • キャンブロ スポートセット用 六角ナット キャンブロ

    キャンブロ スポートセット用 六角ナット

    キャンブロ
    ¥279税込¥307
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番2937000
飲用ディスペンサー