22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速製氷機Ⅱ ベルソス高速製氷機Ⅱベルソス(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。貯氷量(kg)0.8付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂・PP・他タンク容量(L)2.2コード長さ(m)1.8連続使用時間(時間)24時間(製氷)6~13分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325製氷能力9個/回製氷量12kg/日
高速製氷機ブラック ベルソス高速製氷機ブラックベルソス(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)材質ポリプロピレン質量(kg)6ブラック容量(L)約1.3(貯水タンク)間口(mm)約270電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×280×400時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。製氷量約12kg/日(目安)
高速アイスメーカー<クリアロック> ROOMMATE高速アイスメーカー<クリアロック>ROOMMATE
28,980税込31,878
1台
当日出荷
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ質量(kg)11使用温度範囲(℃)10~40間口(mm)287消費電力(W)180騒音値(dB)45水タンク容量(L)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7コード長さ(cm)170貯氷量(kg)約1.0
高速製氷機 キューブアイス Mitsukin(三金商事)高速製氷機 キューブアイスMitsukin(三金商事)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
透明でキューブ型の溶けにくい氷が製氷できるコンパクトな高速製氷機!
セット内容製氷機 本体 ×1、アイススコップ×1、氷ケース×1、取扱説明書材質ABS樹脂、PP、他質量(kg)【本体】6.2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140容量(kg)【氷ケース内】1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×413冷媒R290貯水容量(L)【貯水タンク内】1.5(/0.75kg)製氷能力【製氷時間】約13分製氷量約15kg/日
高速製氷機 自家製アイスメーカー ROOMMATE高速製氷機 自家製アイスメーカーROOMMATE
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。
仕様最大連続製氷回数(回):15付属品本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書材質ABS・PP寸法(mm)幅288×奥行22×高さ165質量(g)約5600電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)150タンク容量(L)1.6/満氷量(L)0.6騒音値(dB)≦60冷媒R6000a電流ヒューズ3.15A冷却温度(℃)マイナス50製氷能力S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)
高速製氷機 クリアロック・クラッシュ ROOMMATE高速製氷機 クリアロック・クラッシュROOMMATE
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
砕く必要なし!おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
用途こんなお悩みありませんか?冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない急な来客時に氷が切れているお店の氷は高すぎる...↓高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス通常の氷よりも細かく溶けやすいため、素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に使用方法1.水タンクに適量の水を入れる※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラクstep1 洗浄モードで本体内部をきれいに製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。仕様●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dBセット内容本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)190コード長さ(mm)約1330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×295×330使用環境温度(℃)10~38水タンク容量(L)約0.7冷媒R600a冷却温度(℃)-15
全自動丸氷製造機ホームバーテンダー 丸隆全自動丸氷製造機ホームバーテンダー丸隆
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
水を入れてボタンを押すだけで約1時間毎に2個のアイスボール(丸氷)ができる製氷機です。直径約5cmの透明度の高い丸氷は、ご自宅で楽しむ一杯を特別なものに変えます。大容量1.2Lタンクで約14個の丸氷を連続して作る事が出来、氷タンクが満タン(8~10個)になると自動で運転を停止します。※氷タンクには保冷効果はありません
付属品トレイ、じょうご、トング材質本体:ABS樹脂、PP樹脂、PCTG樹脂、ナイロン、アルミニウム、ステンレス、シリコン トング:ステンレス じょうご:PP樹脂質量(kg)約11消費電力(W)90定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×444×413冷媒の種類R600a
高速製氷機 オムニ[家電]高速製氷機オムニ[家電]
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
急な来客や冷凍庫の氷が切れた時など急に氷が必要になった時。アウトドアやパーティで大量に氷が必要になった時。暑い季節やレジャーなど氷をよく使う時などにあると便利な高速製氷機。氷サイズはSまたはLの2種類。タンクに水を入れて電源を入れるだけ。自動製氷で出来上がった氷はアイスバスケットへ自動的に投入されていきます。氷が満タンになったり、水が足りなくなるとランプが点灯して自動的に停止。また自動洗浄機能付きでお手入れも簡単です。
セット内容本体、アイススコップ材質ABS樹脂、PP樹脂、シリコンゴム、ステンレス、真鍮寸法(mm)【氷】S:直径21×高さ31、L:直径25×高さ31質量(kg)約6.8容量(mL)アイスバケット:600消費電力(W)106寸法(cm)約23×30×30時間製氷:初回10分 以降7分保証期間1年間コード長さ(cm)約180貯水容量(L)1.5定格入力AC100V 50Hz/60Hz製氷量1回9個
高速製氷機 ヒロ・コーポレーション高速製氷機ヒロ・コーポレーション
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
穴あきキャップ制の氷を作ることができます。普段使いや学校、職場用に1台あればマルチに活躍します。SサイズとLサイズの氷を作ることができます。使用用途によって使い分けることを推奨します。使用方法は簡単で電源スイッチを入れ、製氷サイズを選択し数分待つと製氷が開始されます。
用途釣り、キャンプ、バーベキュー、学校、職場、熱中症対策用セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書質量(kg)6.4、満氷量:0.6サイズ製氷:S/L消費電力(W)150水タンク容量(L)1.5冷媒R600a断熱材EPS
高速製氷機 ブレイン高速製氷機ブレイン
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容本体、アイススコップ、取扱説明書質量(kg)(約)8.1シルバー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約) 365×245×325
製氷機 フジマック製氷機フジマック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
用途場所を選ばず製氷する際に仕様製氷サイズ選択可(薄/厚)、自動洗浄機能 騒音:60dBs付属品スコップ、ハンドル、取扱説明書兼保証書材質PP+ABS、断熱発泡剤:発泡ポリスチレンマットブラック/ホワイト質量(g)6500電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90コード長さ(m)(約)1.2容量(g)満氷量:約400使用環境温度(℃)10~38水タンク容量(L)1冷媒R600a寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約214×283×299冷却温度(℃)約マイナス10製氷能力最大連続製氷数:7回 ※使用環境によって異なります。製氷時間:約6~12分
透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」 サンコー[日用品]透き通った氷がつくれる高速製氷機「クリアアイスゴロン」サンコー[日用品]
17,980税込19,778
1個
欠品中
透き通った氷を作ることができる、シンプル操作の卓上型コンパクト高速製氷機
セット内容本体、バスケット、スコップ、日本語取扱説明書材質ステンレス・PP形状【氷】弾頭型質量(kg)約6.4消費電力(W)約100電源AC100V 50/60Hz寸法(直径Φ×高さH)(mm)【氷】クリア:24×30 、【氷】ノーマル:24×25 ※個体差ありタンク容量(L)(貯水)最大1.3コード長さ(m)約1.2(アース線の長さ:約10cm)容量(g)氷保管容量:約600(目安)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×300×285時間【1回の製氷時間】7~10分 ※環境温度・水温・氷のサイズにより前後します。最初の製氷は約15分かかります。冷媒R600a製氷量1回の製氷でできる個数:9個
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
619,800税込681,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
799,800税込879,780
1台
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたフレークアイス。冷却用など、さまざまな分野で活躍。キッチンのコンパクト化に貢献するスリムタイプ。
付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)175電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1910冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格[定格消費電力]1200/1340 W[運転電流]5.1/4.8 A[始動電流]32.2/30.1 A配管口径給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W[冷媒]R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180コンセント接地形3極差込み 20A 250V貯氷量(kg)95 (自然落下時・75製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]490/530 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]400/440 kg/日消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.51/0.55[周囲温度30℃ 水温25℃]0.42/0.46放熱量(W)3450/3770
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
1,298,000税込1,427,800
1台
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたフレークアイス。冷却用など、さまざまな分野で活躍。一度に大量の氷を使う場合に適した標準タイプ。
付属品スコップ(1)材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板/底面:貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)305電源三相200V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×862×1860冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格[定格消費電力]2400/2680 W[運転電流]10.2/9.6 A[始動電流]32.2/30.1 A×2配管口径給水口:R1/2 貯氷庫排水口:R3/4 製氷部排水口:R3/4冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型スクロール 1100 W×2[冷媒]R404A調節範囲(mm)【台脚】150~180コンセント接地形3極差込み 20A 250V貯氷量(kg)210 (自然落下時・160製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]980/1060 kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]800/880 kg/日消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]1.02/1.10[周囲温度30℃ 水温25℃]0.84/0.92放熱量(W)6900/7540
フレークアイス製氷機 140kg アンダーカウンタータイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 140kg アンダーカウンタータイプテンポスドットコム
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
仕様50~70席付属品スコップ、ストレーナー材質[外装]前面・側面:ステンレス鋼版(クリアー塗装)、天面:ステンレス鋼板、後面:亜鉛メッキ鋼版 [貯氷庫内装]ABS樹脂質量(kg)72電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式コンセント横型・接地形2極差込み貯氷量(kg)46(自然落下時 30製氷能力130/150kg/日
フレークアイス製氷機 [アンダーカウンタータイプ] テンポスドットコムフレークアイス製氷機 [アンダーカウンタータイプ]テンポスドットコム
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
コンパクトサイズで140kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)63電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格[定格消費電力]435/485W[運転電流]5.7/5.1A[始動電流]33/30A配管口径給水口:R1/2 ユニット排水口:R3/4 貯氷庫排水口:R3/4冷凍サイクル[圧縮機公称出力]全密閉型 300W[冷媒]R404A調節範囲(mm)【台脚】70~105コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)28(自然落下時・19製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]130/150kg/日[周囲温度30℃ 水温25℃]110/130kg/日消費水量(m3/日)[周囲温度20℃ 水温15℃]0.16/0.18[周囲温度30℃ 水温25℃]0.14/0.16放熱量(W)1030/1175
フレークアイス製氷機 スタックオンタイプ テンポスドットコムフレークアイス製氷機 スタックオンタイプテンポスドットコム
819,800税込901,780
1台
5日以内出荷
付属品スコップ(1)電源三相200V調節範囲(mm)【台脚】150~180
ROOMMATE高速アイスメーカー ROOMMATEROOMMATE高速アイスメーカーROOMMATE
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
わずか25~30分で製氷できる高速アイスメーカーです。手軽で簡単に欲しい時にすぐクリアなロック氷ができる♪タンク容量1.6L、満氷量0.5L。お料理に飲み物に、アウトドアのクーラーに仕込んだり、急なお客様にもパパっと対応できます。
仕様●断熱発泡ガス:EPS●最大連続製氷回数(回):5●水タンク容量(L)/満氷量(L):1.6/0.5●製氷時間(分):25~30(周辺温度により異なる)●電源ヒューズ:3.15Aセット内容氷スコップ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅235×奥行305×高さ310質量(kg)約7.15電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)150使用環境使用温度範囲:10~35℃、冷却温度:-23℃、騒音:60db冷媒R600a
高速製氷機 ヒロ・コーポレーション高速製氷機ヒロ・コーポレーション
29,980税込32,978
1セット(2台)
5日以内出荷
1時間で約99個の穴あきキャップ型の氷が作れる!製氷サイズは2種類!5合炊き炊飯器と変わらないコンパクトサイズ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、保証書兼取扱説明書質量(kg)満氷量:0.6サイズ製氷:S・L消費電力(W)150本体質量(kg)約6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×約262×約255水タンク容量(L)1.5冷媒R600a断熱材EPS
製氷機 チップ120kgタイプ Panasonic(パナソニック)製氷機 チップ120kgタイプPanasonic(パナソニック)
529,800税込582,780
1台
4日以内出荷
120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。
製氷能力110/120kg(50/60Hz)奥行(mm)600高さ(mm)800電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)440/490標準消費電力料金(円/h)11.9給水方式水道直結寸法(mm)氷:10×20×20電源コード(m)2.5
フレークアイス製氷機 アンダーカウンタータイプ Panasonic(パナソニック)フレークアイス製氷機 アンダーカウンタータイプPanasonic(パナソニック)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。 貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)435/485付属品スコップ、ドレンキャップ材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂冷却方式空冷式プラグ横型/接地形2極差込み冷媒R404A始動電流(A)約33/30調節範囲(mm)【台脚】70~105給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型)運転電流(A)約5.7/5.1製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃)消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃)放熱量(W)約1030/1175

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

製氷機