14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貯氷量(kg)から絞り込む
  • 高速製氷機Ⅱ ベルソス

    高速製氷機Ⅱ

    ベルソス(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
    用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。貯氷量(kg)0.8付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂・PP・他タンク容量(L)2.2コード長さ(m)1.8連続使用時間(時間)24時間(製氷)6~13分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325製氷能力9個/回製氷量12kg/日
  • 高速製氷機ブラック ベルソス

    高速製氷機ブラック

    ベルソス(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
    用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)材質ポリプロピレン質量(kg)6ブラック容量(L)約1.3(貯水タンク)間口(mm)約270電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×280×400時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。製氷量約12kg/日(目安)
  • 高速アイスメーカー<クリアロック> ROOMMATE

    高速アイスメーカー<クリアロック>

    ROOMMATE
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
    付属品本体、取扱説明書、スコップ質量(kg)11使用温度範囲(℃)10~40間口(mm)287消費電力(W)180騒音値(dB)45水タンク容量(L)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7コード長さ(cm)170貯氷量(kg)約1.0
  • 高速製氷機 オムニ[家電]

    高速製氷機

    オムニ[家電]
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    急な来客や冷凍庫の氷が切れた時など急に氷が必要になった時。アウトドアやパーティで大量に氷が必要になった時。暑い季節やレジャーなど氷をよく使う時などにあると便利な高速製氷機。氷サイズはSまたはLの2種類。タンクに水を入れて電源を入れるだけ。自動製氷で出来上がった氷はアイスバスケットへ自動的に投入されていきます。氷が満タンになったり、水が足りなくなるとランプが点灯して自動的に停止。また自動洗浄機能付きでお手入れも簡単です。
    セット内容本体、アイススコップ材質ABS樹脂、PP樹脂、シリコンゴム、ステンレス、真鍮寸法(mm)【氷】S:直径21×高さ31、L:直径25×高さ31質量(kg)約6.8容量(mL)アイスバケット:600消費電力(W)106寸法(cm)約23×30×30時間製氷:初回10分 以降7分保証期間1年間コード長さ(cm)約180貯水容量(L)1.5定格入力AC100V 50Hz/60Hz製氷量1回9個
  • 高速製氷機 透明氷モード搭載 Simplus

    高速製氷機 透明氷モード搭載

    Simplus
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    短時間で手軽に氷を作れる家庭用コンパクト製氷機です。簡単操作で最短6分の高速製氷が可能です。熱中症や火傷の初期対応、緊急時に急に氷が必要になった時や、アウトドア、大人数で食事をする飲み会やパーティなどでも活躍します。見た目が美しく不純物が少ない透明氷を作れる専用モードを搭載しているので、ドリンクの味や雰囲気を損なわず、来客時や晩酌にも最適です。給水してボタンを押すだけの簡単操作で、キッチンはもちろんリビングや書斎でも活躍。冷凍庫のスペースを圧迫せず、必要な分だけ氷を作れるのも魅力です。シンプルで清潔感のあるデザインはインテリアになじみやすく、設置場所を選びません。氷の質にもこだわりたい方、自宅でお酒やアイスドリンクを楽しむ方、ホームパーティーが多いご家庭、オフィスや小規模店舗で手軽に氷を用意したい方、保健室、災害時の避難場所におすすめです。
    付属品氷スコップ、氷バスケット、取扱説明書質量(kg)6.36消費電力(W)115(50Hz)92(60Hz)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)水タンク容量(L)1.3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)295×239×287製氷能力(連続)最大18回
  • 製氷機 Simplus

    製氷機

    Simplus
    32,545税込35,800
    1台
    当日出荷
    タンクに水を入れサイズを設定し、待つだけ。多彩な機能で一度にたくさんの氷を作れる製氷機です。水が不足すか、貯氷室がいっぱいになるまで製氷を繰り返します。氷サイズは大・中・小から選択可能。製氷時間を設定することでさらに氷サイズを微調整する事ができます。自動洗浄機能で、使用前に安全できれない氷をつくる環境が整えられます。
    質量(kg)約10間口(mm)276電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)130電源コード(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×377×362保証期間1年間水タンク容量(L)約2.5貯氷量(kg)1.6製氷能力製氷回数:最大8回、製氷時間:約10~18分
  • 高速製氷機 クリアロック・クラッシュ ROOMMATE

    高速製氷機 クリアロック・クラッシュ

    ROOMMATE
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    砕く必要なし!。おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
    用途こんなお悩みありませんか?。冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない。急な来客時に氷が切れている。お店の氷は高すぎる...。↓。高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら。最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス。通常の氷よりも細かく溶けやすいため、。素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に。使用方法。1.水タンクに適量の水を入れる。※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始。※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了。※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラク。step1 洗浄モードで本体内部をきれいに。製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出。本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了。本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。仕様●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dBセット内容本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)190コード長さ(mm)約1330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×295×330使用環境温度(℃)10~38水タンク容量(L)約0.7冷媒R600a冷却温度(℃)-15
  • 高速製氷機 ヒロ・コーポレーション

    高速製氷機

    ヒロ・コーポレーション
    29,980税込32,978
    1セット(2台)
    5日以内出荷
    1時間で約99個の穴あきキャップ型の氷が作れる!。製氷サイズは2種類!。5合炊き炊飯器と変わらないコンパクトサイズ
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容本体、氷スコップ、氷バスケット、保証書兼取扱説明書質量(kg)満氷量:0.6サイズ製氷:S・L消費電力(W)150本体質量(kg)約6.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×約262×約255水タンク容量(L)1.5冷媒R600a断熱材EPS
  • PowerArQ Ice Cube Maker 製氷機 PowerArQ

    PowerArQ Ice Cube Maker 製氷機

    PowerArQ
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
  • 製氷機 フジマック

    製氷機

    フジマック
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    用途場所を選ばず製氷する際に仕様製氷サイズ選択可(薄/厚)、自動洗浄機能 騒音:60dBs付属品スコップ、ハンドル、取扱説明書兼保証書材質PP+ABS、断熱発泡剤:発泡ポリスチレンマットブラック/ホワイト質量(g)6500電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90コード長さ(m)(約)1.2容量(g)満氷量:約400使用環境温度(℃)10~38水タンク容量(L)1冷媒R600a寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約214×283×299冷却温度(℃)約マイナス10製氷能力最大連続製氷数:7回 ※使用環境によって異なります。製氷時間:約6~12分
  • 高速製氷機 ブレイン

    高速製氷機

    ブレイン
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容本体、アイススコップ、取扱説明書質量(kg)(約)8.1シルバー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約) 365×245×325
  • ROOMMATE高速アイスメーカー ROOMMATE

    ROOMMATE高速アイスメーカー

    ROOMMATE
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    わずか25~30分で製氷できる高速アイスメーカーです。手軽で簡単に欲しい時にすぐクリアなロック氷ができる♪タンク容量1.6L、満氷量0.5L。お料理に飲み物に、アウトドアのクーラーに仕込んだり、急なお客様にもパパっと対応できます。
    仕様●断熱発泡ガス:EPS●最大連続製氷回数(回):5●水タンク容量(L)/満氷量(L):1.6/0.5●製氷時間(分):25~30(周辺温度により異なる)●電源ヒューズ:3.15Aセット内容氷スコップ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅235×奥行305×高さ310質量(kg)約7.15電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)150使用環境使用温度範囲:10~35℃、冷却温度:-23℃、騒音:60db冷媒R600a
  • 家庭用高速製氷機 マリンテック

    家庭用高速製氷機

    マリンテック
    17,980税込19,778
    1式
    6日以内出荷
    AC100V用。最短約6分で高速製氷!。1回で9個の氷を製造/24時間最大約2,160個製氷可能。安心安全!氷満杯/水不足自動停止機能。氷の表面積が広く、飲み物を素早く冷やせる弾丸型アイス採用。約6.2kgの軽量ボディで移動や収納も簡単。便利な持ち運びハンドル付き。1.2L大容量水タンク採用!給水回数を減らし効率よく製氷。氷の出来具合をフタを開けずに確認可能な透明確認窓付き。ボタンひとつで内部を自動洗浄可能なワンタッチ自動洗浄機能。排水栓を抜くだけでスムーズに排水可能。動作音45dB以下の静音設計
    付属品アイスバスケット/ 取扱説明書質量(kg)6.2質量(g)210(ポンプ本体)電源(V)AC100消費電力(W)120本体サイズ(mm)294×290×222保証期間1年水タンク容量(L)1.2ケーブル100cm(ポンプ本体)作動音(dB)45以下製氷能力コンプレッサー式製氷量9個/約6分、最大2,160個/24時間
  • 全自動丸氷製造機ホームバーテンダー 丸隆

    全自動丸氷製造機ホームバーテンダー

    丸隆
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    水を入れてボタンを押すだけで約1時間毎に2個のアイスボール(丸氷)ができる製氷機です。直径約5cmの透明度の高い丸氷は、ご自宅で楽しむ一杯を特別なものに変えます。大容量1.2Lタンクで約14個の丸氷を連続して作る事が出来、氷タンクが満タン(8~10個)になると自動で運転を停止します。※氷タンクには保冷効果はありません
    付属品トレイ、じょうご、トング材質本体:ABS樹脂、PP樹脂、PCTG樹脂、ナイロン、アルミニウム、ステンレス、シリコン トング:ステンレス じょうご:PP樹脂質量(kg)約11消費電力(W)90定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×444×413冷媒の種類R600a

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

製氷機