絞り込み
貯氷量(kg)
  • 10未満(1)
間口(mm)
  • ~500(1)
電源(V)
  • 単相100(2)
消費電力(W)
  • 100~200未満(3)
ブランド
  • ROOMMATE
  • テンポスドットコム(5)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ベルソス(2)
  • ヒロ・コーポレーション(2)
  • フジマック(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • ブレイン(1)
  • 丸隆(1)
  • Mitsukin(三金商事)(1)
  • オムニ[家電](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速アイスメーカー<クリアロック> ROOMMATE高速アイスメーカー<クリアロック>ROOMMATE
28,980税込31,878
1台
当日出荷
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ質量(kg)11使用温度範囲(℃)10~40間口(mm)287消費電力(W)180騒音値(dB)45水タンク容量(L)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7コード長さ(cm)170貯氷量(kg)約1.0
高速製氷機 クリアロック・クラッシュ ROOMMATE高速製氷機 クリアロック・クラッシュROOMMATE
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
砕く必要なし!おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
用途こんなお悩みありませんか?冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない急な来客時に氷が切れているお店の氷は高すぎる...↓高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス通常の氷よりも細かく溶けやすいため、素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に使用方法1.水タンクに適量の水を入れる※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラクstep1 洗浄モードで本体内部をきれいに製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。仕様●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dBセット内容本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)190コード長さ(mm)約1330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×295×330使用環境温度(℃)10~38水タンク容量(L)約0.7冷媒R600a冷却温度(℃)-15
ROOMMATE高速アイスメーカー ROOMMATEROOMMATE高速アイスメーカーROOMMATE
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
わずか25~30分で製氷できる高速アイスメーカーです。手軽で簡単に欲しい時にすぐクリアなロック氷ができる♪タンク容量1.6L、満氷量0.5L。お料理に飲み物に、アウトドアのクーラーに仕込んだり、急なお客様にもパパっと対応できます。
仕様●断熱発泡ガス:EPS●最大連続製氷回数(回):5●水タンク容量(L)/満氷量(L):1.6/0.5●製氷時間(分):25~30(周辺温度により異なる)●電源ヒューズ:3.15Aセット内容氷スコップ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅235×奥行305×高さ310質量(kg)約7.15電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)150使用環境使用温度範囲:10~35℃、冷却温度:-23℃、騒音:60db冷媒R600a

冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります

製氷機