ワイドホットプレート1枚アイリスオーヤマ翌々日出荷
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック寸法(mm)606×392×113質量(g)4500材質アルミ、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350温度調節範囲(℃)保温~約250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334コード長さ(m)約2.5付属品平面プレート、ふた、コントローラー保証期間お買い上げ日より1年間
電子レンジ22Lアイリスオーヤマ(1件のレビュー)当日出荷
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。
庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。
時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。
自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
質量(g)9600周波数(Hz)50/60容量(L)22電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302発振周波数2450(MHz)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229高周波出力(W)900、600、500、200相当
ノンフライ熱風オーブン リニューアルアイリスオーヤマ翌々日出荷
ノンフライ調理とRe;cookで揚げ物をもっとおいしく簡単に調理できるノンフライ熱風オーブンです。
ノンフライ調理:庫内のファンで熱風を対流させることで食材表面の余分な水分を飛ばし、揚げ物をサクッと仕上げます。
Re;cook:お惣菜や作り置きおかずを、べちゃっとさせずに温め直せます。
そのうえ脂質もカットできるためカロリーオフでヘルシーです。
トースター・フライヤー・オーブンの3つ機能を搭載。
朝食のトーストから、夕食のおかずの揚げ物まで、これ1台で様々な調理が可能です。
従来のノンフライオーブンと比べ約2倍の庫内容量で、ローストチキンなどの大きな食材も調理可能です。
ブラックを基調としたスタイリッシュなデザインです。
おしゃれなキッチンにもぴったりです。
4本のヒーターで焼きムラなしでトーストなどができます。
タイマーは最長60分で調理完了をお知らせするベル付きです。
トレーの取り出しに便利なハンドルがついています。
毎日の料理に便利なレシピブックがついています。
色ブラック寸法(mm)383×381×360質量(g)7500材質外装:鋼板(粉体塗装)、ガラス、PBT樹脂、その他内装:メッキ鋼板、 焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)、 トレー:鋼板(ホーロー)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1300ヒーターシーズヒーター×6(上4下2)/使用数(ヒーター切替つまみにより使用するヒーターを切替、最大は4本で1300W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×259×140(庫内有効)タイマー60分(ベル音付き電源スイッチ兼用)コード長さ(m)約1.0付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル保証期間お買い上げ日より1年間
ワイドホットプレート2枚アイリスオーヤマ翌々日出荷
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
焼肉プレートは両サイドに深さ12mmの溝付きで、余分な油が溝にたまりよりおいしくヘルシーに焼けます(2枚プレートのみ)。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色ブラック寸法(mm)606×392×138質量(g)6500材質アルミ、ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1350温度調節範囲(℃)保温~約250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く)/606×392×138(2枚/電源コード除く)プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334、焼肉プレート/591×334(2枚プレートのみ)コード長さ(m)約2.5付属品平面プレート、焼肉プレート(2枚プレートのみ)、ふた、コントローラー保証期間お買い上げ日より1年間
スチームオーブントースター 4枚焼きアイリスオーヤマ3日以内出荷
取り外しできるスチームトレイ付!ミラータイプのデザインレンジ。スチーム機能付きのトースターで外側さくさく、中はもっちりしたトーストになります。
さらに、スチームカップは取り外しができ、洗えるので衛生的。ミラーガラス調で、キッチンやお部屋になじむインテリア性の高いデザイントースターです。
庫内が広いので、食パンが4枚焼ける!家族みんなの分も一度に焼けるので、忙しい朝にも大活躍します!
消費電力(W)1200色ホワイト仕様トースト枚数/食パン4枚質量(g)4000コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×330×236ヒーター4本(上2・下2)保証期間1年庫内寸法(mm)W275×D220×H190タイマー最長15分火力調節4段階(300/600/900/1200)
ミキサーアイリスオーヤマ3日以内出荷
立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABS色アイボリー質量(g)2700コード長さ(m)1定格消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×159×定格容量ミキサー:1000mlモード切替HIGH/LOW/FLASH電源(AC V)100(50/60Hz共)定格時間4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで回転数(回/分)HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
キッチン/調理家電 の新着商品
ページ: 1/ 3