絞り込み
ブランド
- コイズミ(小泉成器)
- 象印マホービン(8)
- 東芝(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- タイガー魔法瓶(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- エスケイジャパン(1)
- 新清(1)
- siroca(1)
- SOUYI(1)
特価
「容量」から絞り込む

食器乾燥機 樹脂かごタイプ
コイズミ(小泉成器)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。気にせず使える低騒音設計。大容量6人分収納。スッキリ水切り構造。キッチン広々、コンパクト設計付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.6高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
食器乾燥器 ステンレスかごタイプ
コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.7高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分![食器乾燥器 KDE-7500/W [~3人用] コイズミ(小泉成器)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874904-240906-02.jpg)
食器乾燥器 KDE-7500/W [~3人用]
コイズミ(小泉成器)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷付属品はし立て、排水ホース質量(kg)3消費電力(W)220(ヒーター210、モーター10)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.6本体寸法(mm)202×445×328温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合)温度ヒューズ167℃タイマー60分






![食器乾燥器 KDE-7500/W [~3人用] コイズミ(小泉成器)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83874904-240906-02.jpg)