絞り込み
消費電力(W)
  • 240
  • 33(3)
  • 100(4)
  • 120(6)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 150(10)
  • 170(3)
  • 200(28)
  • 230(7)
  • 250(7)
  • 300(12)
  • 350(3)
  • 400(9)
  • 440(6)
  • 500(5)
  • 540(7)
  • 930(3)
  • 1000(4)
  • 1300(3)
容量(L)
  • 0.40(1)
  • 0.7(1)
色
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • クビンス(2)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • KitchenAid(キッチンエイド)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールスロージューサー クビンス

    ホールスロージューサー

    クビンス
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します。投入口が広いクビンス独自の特許技術で小さめのリンゴや皮を剥いたオレンジならまるごとそのままポンと投入。
    寸法(mm)228×208×448質量(kg)6.4色ホワイト消費電力(W)240定格電圧(V)AC100、50/60Hz定格時間(分)30
  • ホールスロージューサー クビンス

    ホールスロージューサー

    クビンス
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    8日以内出荷
    90と43ミリのデュアルタイプの投入口、分離型の繊維質排出口の採用で洗浄が楽、低速回転する圧搾技術により栄養素の損失を最小限に。フラップゲート式の90ミリのワイド投入口、43ミリオートカット投入口、分離型の繊維質排出口
    色マットホワイト容量(mL)400消費電力(W)240
  • 3.5カップ ミニフードプロセッサー KitchenAid(キッチンエイド)

    3.5カップ ミニフードプロセッサー

    KitchenAid(キッチンエイド)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    蓋には、液体注入ホールがあり、食材を刻みながらオイルや果汁などを注入することができるため、 調理ジャー内でノンストップでソースやドレッシングが簡単に完成します。 食材をみじん切りにしたい時はChop,ピューレやドレッシング、離乳食などを作りたい場合はPureeボタンで簡単に切り替え。 効率的に切れるように設計をされたステンレスブレードは短時間で食材を細かく切り刻みます。 逆さに傾けてもブレードが本体ボウルから落下しない設計なのでお皿に移すときにブレードが落下してキッチンや料理を汚すことはありません。
    幅(mm)178質量(kg)1.2高さ(mm)222奥行(mm)143容量(L)0.7消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])CHOP時:2450/PUREE時:3450定格電圧(V)100(50/60Hz)適合容量(mL)(調理ジャー)満水830/適正700モーターDCモーター電源コード(m)762
  • ミル付きステンレスジューサー ヒロ・コーポレーション

    ミル付きステンレスジューサー

    ヒロ・コーポレーション
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    6日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュなステンレス仕様のジューサーになります。 簡単操作で野菜やフルーツをジュースにできます。 コーヒー豆のミル用のカップと野菜、フルーツ用のカップに分かれています。
    用途ジュース作りや、コーヒー豆のミルに。材質ステンレス、ABS、AS質量(kg)1.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)240寸法(直径Φ×高さH)(mm)ジューサー時:120×290、ミル時:120×245連続使用時間1分間以内電源コード(cm)80
その他調理家電