曜日別特売

ホームベーカリー ふっくらパン屋さん HBK-101P

ホームベーカリー ふっくらパン屋さん HBK-101P - エムケー精工

メニュー設定は16コース(食パン、米粉パン、天然酵母パン、パウンドケーキ、ジャム、フレッシュバターなどがつくれます)
練り、発酵、焼きの単独コースもあり、各々で練り速度、発酵時間、焼き温度の設定が可能
タイマー機能により、夜に仕込んで朝に焼き上げることも可能(最長16時間後まで設定可能)
話題の米粉パンは、グルテン入りもグルテン無しでもどちらにも対応可能

材質
本体:ポリプロピレン、パンケース・ハネ:アルミ(フッ素樹脂コーティング)
容量
1斤
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外寸法(mm)
345×230×H290
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04845028HBK-101P
¥34,000
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする