絞り込み
消費電力(W)
- 300(2)
ブランド
- プラマイゼロ
- EBM(江部松商事)(44)
- ビタントニオ(Vitantonio)(41)
- ライソン(34)
- クイジナート(29)
- パール金属(25)
- Vita-mix(バイタミックス)(25)
- 日本炭酸瓦斯(21)
- ラドンナ(21)
- 象印マホービン(20)
- アイリスオーヤマ(19)
- テスコム(18)
- YAMAZEN(山善)(17)
- CCP(16)
- サンテックコーポレーション(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- スケーター(14)
- エフ・エム・アイ(13)
- 貝印(12)
- KitchenAid(キッチンエイド)(12)
- ブランドをもっと見る

ミキサー (400ml) XKM-B010-R レッド
プラマイゼロ¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷セット内容本体(1)/タンブラー(1)/取っ手付きホルダー(1)/ホルダー用キャップ(1)/ホルダーキャップ用パッキン(1)/レンジ用フタ(1)/スパチュラ(1)/予備パッキン(1)/取扱説明書〔保証書付〕(1)材質本体:PP樹脂、ABS樹脂/タンブラー:レンジ対応ガラス/ブレード:ステンレス+チタンコート質量(kg)2外形寸法(mm)333×130×150消費電力(W)300電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.5定格容量400mL安全装置モーター保護装置(電流ヒューズ)、温度ヒューズ回転数18000rpm定格時間4分(4分間使用-30分休止-4分間使用-30分休止のサイクル)
ミキサー (400ml) XKM-B010-W ホワイト
プラマイゼロ¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷セット内容本体(1)/タンブラー(1)/取っ手付きホルダー(1)/ホルダー用キャップ(1)/ホルダーキャップ用パッキン(1)/レンジ用フタ(1)/スパチュラ(1)/予備パッキン(1)/取扱説明書〔保証書付〕(1)材質本体:PP樹脂、ABS樹脂/タンブラー:レンジ対応ガラス/ブレード:ステンレス+チタンコート質量(kg)2外形寸法(mm)333×130×150消費電力(W)300電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.5定格容量400mL安全装置モーター保護装置(電流ヒューズ)、温度ヒューズ回転数18000rpm定格時間4分(4分間使用-30分休止-4分間使用-30分休止のサイクル)
電動ミル(2本入り)
プラマイゼロ¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷から8日以内出荷非常にスリムなデザインで使いやすく、場所を取りません。衛生面と省スペースでの収納を考慮したワイヤーリング付。野外での使用するときの持ち運びや挽いた粉の飛散防止のシリコンキャップ付。好みに合わせた粗さを調整可能。錆に強くメンテナンス性の高いセラミック刃を採用。残量がわかりやすい透明のケース。胡椒の他、岩塩にも使用できます
電動ミル
プラマイゼロ¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷から8日以内出荷非常にスリムなデザインで使いやすく、場所を取りません。衛生面と省スペースでの収納を考慮したワイヤーリング付。野外での使用するときの持ち運びや挽いた粉の飛散防止のシリコンキャップ付。好みに合わせた粗さを調整可能。錆に強くメンテナンス性の高いセラミック刃を採用。残量がわかりやすい透明のケース。胡椒の他、岩塩にも使用できます