絞り込み
風量(m3/min)
  • 0.9(1)
消費電力(W)
  • 1200~1300未満(1)
熱風温度(℃)
  • 100未満(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • フィールドスリー
  • Panasonic(パナソニック)(101)
  • コイズミ(小泉成器)(67)
  • Nobby(52)
  • テスコム(50)
  • マクセルイズミ(41)
  • オーム電機(23)
  • 山崎実業(22)
  • AIVIL(20)
  • macros(マクロス)(18)
  • FEEL(18)
  • マクセル(17)
  • フィリップス(14)
  • ロゼンスター(LOZENSTAR)(13)
  • スライヴ(THRIVE)(12)
  • 日立(11)
  • ブラウン(11)
  • Philips(11)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(10)
  • ヒーローグリーン(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー フィールドスリー

    Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー

    フィールドスリー
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    ただ乾かすだけじゃない。髪を整えながら美しく、サロン品質のドライヤー体験を提供します。大風量の高速モーターと温冷リズム制御を搭載し、髪への熱ダメージに配慮しながらスピーディーに乾燥。マイナスイオンが髪の広がりやパサつきを抑え、まとまりのあるツヤ髪へ導きます。
    付属品ノズル、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書質量(g)516.2(アタッチメント含まず)消費電力(W)1200電源AC100V50/60Hz(交流式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267.6×209.4×49モーターブラシレスDCモーター(最大100000rpm)温風温度(℃)強:約60、中:約50、弱:約45(室温25時)風量(m3/min)0.9(強モード)機能イオン放出・スマートヘアケア(温風温度の揺れ幅を減らす機能)運転音(dB)Max67モード通常・冷風・クール&ホットサイクルモード・クリーンモード
  • ストレートヘアアイロン フィールドスリー

    ストレートヘアアイロン

    フィールドスリー
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    ダメージを抑え輝くシルキーな髪に仕上げるストレートヘアアイロン。マイナスイオンを放出することで静電気によるパサつきを抑え、摩擦を軽減。スタイリングしながら髪をしっかりとケアします。電源を入れて30秒で使用可能な立ち上がりの良さ、80℃~230℃を10℃刻みで温度調節可能なので、髪質にあった温度設定が可能。安心の60分オートオフ機能、専用耐熱ポーチ付属と使いやすさにこだわった1台です。
    付属品専用耐熱ポーチ、取扱説明書(保証書付き)材質プレート部:アルミニウム ナノシルクプレート加工(特殊テフロン加工)寸法(mm)長さ279×奥行39.5×幅33.5、プレート部:幅24×長さ100質量(g)コード含む350消費電力(W)平均50、ヒート時213電源オートオフ:搭載(60分)定格電圧(V)100-240温度(℃)80~230定格周波数(Hz)50/60機能マイナスイオン放出、ナノシルクプレート採用、MCHヒーター搭載、3Dフローティングプレート採用、温度調節、360°回転コード
  • ヒートブラシ フィールドスリー

    ヒートブラシ

    フィールドスリー
    4,398税込4,838
    1台
    6日以内出荷
    とかすだけでナチュラルなストレートヘアが作れる♪45秒の急速加熱だから忙しい朝のセットにも大活躍。ただブラッシングするだけでブラシの根本からマイナスイオンを放出して髪全体をいたわり、ツヤのあるまとまり髪に仕上げます。120~200℃の5段階温度調節で髪のクセや特徴に合わせた最適な温度でのセットができます。また、約60分経過で自動的に電源がオフになる安心設計です。持ち運びに便利な専用ケースは耐熱仕様なので温まったヒートブラシをそのまま収納可能。海外使用にも対応し、毎日使いの使いやすさにこだわっています。
    付属品耐熱ポーチ、取扱説明書(保証書付き)質量(g)コード含む264消費電力(W)平均27、最大130電源オートオフ:搭載(60分)定格電圧(V)100-240温度(℃)120-200定格周波数(Hz)50/60機能マイナスイオン放出、5段階温度調節、ブラシ部セラミックコーティング寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)206×33×35
美容家電