絞り込み
ブランド
  • フィールドスリー
  • モノタロウ(30)
  • メディアカバーマーケット(718)
  • オーム電機(329)
  • SONY(ソニー)(326)
  • Panasonic(パナソニック)(326)
  • Nikon(ニコン)(296)
  • DJI(261)
  • insta360(255)
  • Jabra(248)
  • Canon(232)
  • エツミ(227)
  • audio-technica(223)
  • アイリスオーヤマ(215)
  • エレコム(213)
  • ELPA(177)
  • 象印マホービン(169)
  • Manfrotto(162)
  • JVC(ビクター)(159)
  • フジパーツ(158)
  • YAMAZEN(山善)(155)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトデジタルカメラ フィールドスリー

    コンパクトデジタルカメラ

    フィールドスリー(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。 A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
    セット内容カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意くださいブラック質量(g)約93(付属品・電池含まず)電源リチウムイオン充電池(3.7V750mAh)対応OSWindows 10/Windows 11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×54×24レンズF/2.8 f=3.25mm記録方式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM有効画素数約800万画素連続使用時間(時間)動画撮影:約1機能オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影)インターフェースUSB Micro-B (USB2.0)三脚取付ねじ1/4インチネジ充電時間(時間)2撮像素子CMOSセンサーISO感度設定オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません記録画素数静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps待機時間電源ON状態:約1時間40分
  • 1300万画素デジタルカメラ フィールドスリー

    1300万画素デジタルカメラ

    フィールドスリー
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    わずか120gの軽量ボディに4K動画・1300万画素・webカメラ機能・デジタル16倍ズームなど多彩な機能を搭載。スローモーションやタイムラプラスも楽しめる充実の映像表現力で、旅行や散歩に、あるいはビジネスの記録用にも、毎日持ち歩きたくなる多機能デジタルカメラです。
    セット内容カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / リチウムイオン充電池 / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書兼保証書 (充電器別売/USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 1A以上)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンが別途必要)質量(g)約100(バッテリー込み118)電源リチウムイオン充電池3.7V700mAh USB-C充電(約1.5時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×62.7×24.6レンズF/2 f=3.54mm記録方式静止画:JPEG、動画:MP4、音声:AAC有効画素数約1300万画素機能撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200、露出補正:±3EV 1EVステップ、オートフォーカス、ホワイトバランス、セルフタイマー、フラッシュ、電子手ぶれ補正、16倍デジタルズーム、笑顔検出、タイムラプス、ループ録画、スロー録画撮像素子COMSセンサーパソコン動作環境Windows10/Windows11記録メディアmicroSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨/別売)モニターサイズ3インチ IPS液晶
  • デジタルハイビジョンビデオカメラ フィールドスリー

    デジタルハイビジョンビデオカメラ

    フィールドスリー
    15,273税込16,800
    1台
    当日出荷
    長時間撮影でも疲れない超軽量291gの軽量デジタルハイビジョンカメラ。フルHDを超えた2.7Kの高解像度で楽しい思い出を記録して保存。270°回転式のモニターは自撮りやハイアングルを狙った際にも便利です。暗闇でも撮影可能な赤外線ナイトビジョンや、画面に動きがあると自動で撮影する動き検出機能など、欲しい機能も満載です。
    付属品本体(本体裏1/4インチネジ有)、ポーチ、専用ACアダプター、HDMIケーブル、レンズクリーニングクロス、レンズキャップ、リモコン、専用バッテリー、専用USBケーブル、取扱説明書、仕様●ステレオ:搭載(モノラル)●撮影機能:手振れ防止補正機能、ホワイトバランス:自動/昼光/曇り/蛍光灯/電球、撮影距離:1m~∞、赤外線フィルライト搭載、撮影モード:動き検出/タイムラプス/スローモーション●日時設定:タイムスタンプ表示可能質量(g)291(バッテリー含まず)電源ACアダプター入力AC100-240V50/60Hz、消費電力:1.9W(録画時)、出力5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×56×123レンズF/3.2f=7.36mm、8MPCMOSセンサー、16倍デジタルズーム連続使用時間(分)96インターフェースminiHDMI:720p(HD)出力まで対応、USBType-C:充電、PC接続用、外部入力:3.5mmジャック(ダイナミック型マイクのみ対応)ディスプレイ3インチIPSモニター/270°マルチアングル/タッチパネル/モニター開閉で電源ONOFF充電時間(時間)2画質ハイビジョンパソコン動作環境Windows11
  • 500万画素/18倍デジタルズーム搭載 コンパクトデジタルカメラ フィールドスリー

    500万画素/18倍デジタルズーム搭載 コンパクトデジタルカメラ

    フィールドスリー
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    どこへでも持ち運べるわずか100gの軽量モデル。2.4インチの見やすい背面モニターに加え、レンズ側にも1.4インチのモニターを搭載。自撮りの時にモニターで確認できとても便利です。18倍デジタルズームを搭載し、被写体に近づくことなく細部まで拡大して撮影ができます。またフルハイビジョンでの動画撮影もでき、写真と動画で思い出を楽しめます。セルフタイマー・フラッシュ(ON/OFF/auto)など基本性能を備え、インチ/ネジ対応三脚取付穴も付属。
    セット内容カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書 兼 保証書 ※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。質量(g)約100(バッテリー込み)電源リチウムイオン充電池3.7V800mAh※取り外し不可 USB-C充電(約2時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×24レンズF/1.85 f=3.64mm記録方式静止画:JPEG、動画:MOV、音声:PCM有効画素数約500万画素機能撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400、露出補正:±2EV 1/3EVステップ、オートフォーカス、セルフタイマー、フラッシュ、18倍デジタルズーム、特殊撮影:白黒/セピア/ネガ/エンボス、連続撮影、WEBカメラ機能撮像素子COMSセンサーパソコン動作環境Windows10/Windows11記録メディアmicroSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨) ※microSDカードは別売りです。モニターサイズリア:2.4インチIPS液晶 / フロント:1.4インチIPS液晶
  • 防水防塵デジタルカメラ フィールドスリー

    防水防塵デジタルカメラ

    フィールドスリー
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    アウトドアをもっと楽しく!もっと自由に!水深10mに対応する防塵防水機能付きデジタルカメラです。メインディスプレイはワイドな2.8インチ、自撮りに便利なフロントディスプレイ搭載のデュアルディスプレイ仕様です。
    付属品本体、専用バッテリー、ポーチ、ストラップ、USBケーブル(A-C)、取扱説明書/保証書 ※充電器の付属はありません寸法(mm)約115.3×71×52(突起部含む)質量(g)約184(付属品、充電池を含まず) バッテリー:約24電源リチウムイオン充電池3.7V1050mAh(Type-C充電約2時間20分)レンズF/2.2 f=3.56mm記録方式静止画保存形式:JPEG 動画保存形式:AVI、音声PCM有効画素数約1300万画素機能電子手ブレ補正、カラーフィルター、ウエブカメラ機能、カードリーダー機能、マイク/スピーカー搭載(モノラル)、自動パワーオフ、三脚取付穴:1/4インチネジ防塵防水性能IP68(水深10mでの水中撮影が可能)焦点距離(mm)26.28撮像素子1/3.06インチCMOS撮影時機能ISO感度:自動 / ISO100 / ISO200 / ISO400、露出補正機能:±3EV 1EVステップ、シャッタースピード:オート、フォーカス:オート、ホワイトバランス、セルフタイマー、フラッシュパソコン動作環境Windows11記録メディアmicroSDカード(SD/SDHC/SDXC 最大256GBまで対応 / Class10以上推奨) ※カードは別売りです。記録画素数静止画:64M(補間) / 56M(補間) / 48M(補間) / 30M(補間) / 24M(補間) / 20M(補間) / 18M(補間) / 16M(補間) / 14M(補間) / 12M / 10M / 8M / 7M / 5M / 3M / 2M / VGA、 動画:3840x2160 10FPS / 2688x1520 30FPS / 1920x1080 30FPS / 1280x720 30FPS
  • 光学ズームデジタルカメラ フィールドスリー

    光学ズームデジタルカメラ

    フィールドスリー
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    遠くの被写体もクリアにとらえる光学3倍ズーム搭載。35mm換算38~114mmのレンズで旅行やスポーツ観戦、お子様の成長記録など様々なシーンで活躍します。約1300万画素CMOSセンサーと手ブレ補正機能により見たままの感動を美しく残せるコンパクトデジタルカメラです。
    セット内容本体、充電ケーブル(A-C)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書質量(g)本体111(付属品・バッテリー含まず)、バッテリー約19電源リチウムイオン充電池 3.8V 1000mAh(Type-C充電約1時間30分)対応OSWindows11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×59×23.5レンズF/3.3 ~ F/5.8, f=5.0 ~ 15.0記録方式静止画保存形式:JPEG 動画保存形式:MP4、音声AAC機能電子手ブレ補正、カラーフィルター、マクロモード、ウエブカメラ機能、カードリーダー機能、自動パワーオフ、三脚取付穴:1/4インチネジディスプレイ2.8インチIPS/640*480焦点距離(mm)38~114(35mm換算)撮像素子1/3.2インチCMOS撮影時機能ISO感度:オート/100/200/400/800/1600 露出補正:オートのみ フォーカス:オートフォーカス ホワイトバランス:オート / 晴天 / 曇天 / 白熱灯 / 蛍光灯 セルフタイマー フラッシュマイク/スピーカー搭載(モノラル)インターフェイスType-C(USB2.0)記録メディアSDカード(256GB迄/class10以上推奨)※別売り記録画素数写真:12M / 8M / 5M / 3M 動画:1920x1080 30FPS/ 1280x720 30FPS
  • GoogleTV搭載スマートテレビ フィールドスリー

    GoogleTV搭載スマートテレビ

    フィールドスリー
    31,980税込35,178
    1台
    6日以内出荷
    地デジ/BS/110度CSに加え、NetflixやYouTubeなどの動画配信サービスなど豊富なコンテンツが楽しめるGoogle TVを搭載したスマートTV。リモコンのボタンを押してはなしかけるだけでGoogleアシスタントが軌道。見たい番組やコンテンツが簡単に探せます。ワイヤレスのヘッドフォンやサウンドバーにBluetoothで接続可能です。迫力あるサウンドをお楽しみいただけます。3000:1の高コントラストで明暗を忠実に再現、輝きのある光から漆黒の闇まで深みのある映像表現です。また、正面だけでなく斜めから見てもキレイな画質を楽しめる178度の広視野角。ファミリーで、友達で皆で楽しめます。レコーダーを用意しなくても外付けHDD(別売り)をUSBで接続するだけで番組の録画が可能。ダブルチューナー搭載だから裏番組録画も可能です。※動画配信サービスのコンテンツは録画することができません
    角度(°)視野:上下左右178機能GoogleTV、プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:Chromecast Built-in、音声検索:Googleアシスタント、HDR10使用環境温度:5~40/’-20~60℃、湿度:80%以下(結露無き事)ワイヤレス通信Wi-Fi:2.4GHz / 5.0GHz、BluetoothV5.0受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATV パススルー(VHF、UHF) 対応、BS デジタル:BS000~BS999、110 度 CS デジタル:CS000~999TVチューナー地上デジタル x2、BS デジタル x2、110 度 CS デジタル x2
  • Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー フィールドスリー

    Moist Flow(モイストフロー)ヘアドライヤー

    フィールドスリー
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    ただ乾かすだけじゃない。髪を整えながら美しく、サロン品質のドライヤー体験を提供します。大風量の高速モーターと温冷リズム制御を搭載し、髪への熱ダメージに配慮しながらスピーディーに乾燥。マイナスイオンが髪の広がりやパサつきを抑え、まとまりのあるツヤ髪へ導きます。
    付属品ノズル、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書質量(g)516.2(アタッチメント含まず)消費電力(W)1200電源AC100V50/60Hz(交流式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267.6×209.4×49モーターブラシレスDCモーター(最大100000rpm)温風温度(℃)強:約60、中:約50、弱:約45(室温25時)風量(m3/min)0.9(強モード)機能イオン放出・スマートヘアケア(温風温度の揺れ幅を減らす機能)運転音(dB)Max67モード通常・冷風・クール&ホットサイクルモード・クリーンモード
  • ストレートヘアアイロン フィールドスリー

    ストレートヘアアイロン

    フィールドスリー
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    ダメージを抑え輝くシルキーな髪に仕上げるストレートヘアアイロン。マイナスイオンを放出することで静電気によるパサつきを抑え、摩擦を軽減。スタイリングしながら髪をしっかりとケアします。電源を入れて30秒で使用可能な立ち上がりの良さ、80℃~230℃を10℃刻みで温度調節可能なので、髪質にあった温度設定が可能。安心の60分オートオフ機能、専用耐熱ポーチ付属と使いやすさにこだわった1台です。
    付属品専用耐熱ポーチ、取扱説明書(保証書付き)材質プレート部:アルミニウム ナノシルクプレート加工(特殊テフロン加工)寸法(mm)長さ279×奥行39.5×幅33.5、プレート部:幅24×長さ100質量(g)コード含む350消費電力(W)平均50、ヒート時213電源オートオフ:搭載(60分)定格電圧(V)100-240温度(℃)80~230定格周波数(Hz)50/60機能マイナスイオン放出、ナノシルクプレート採用、MCHヒーター搭載、3Dフローティングプレート採用、温度調節、360°回転コード
  • ヒートブラシ フィールドスリー

    ヒートブラシ

    フィールドスリー
    4,398税込4,838
    1台
    6日以内出荷
    とかすだけでナチュラルなストレートヘアが作れる♪45秒の急速加熱だから忙しい朝のセットにも大活躍。ただブラッシングするだけでブラシの根本からマイナスイオンを放出して髪全体をいたわり、ツヤのあるまとまり髪に仕上げます。120~200℃の5段階温度調節で髪のクセや特徴に合わせた最適な温度でのセットができます。また、約60分経過で自動的に電源がオフになる安心設計です。持ち運びに便利な専用ケースは耐熱仕様なので温まったヒートブラシをそのまま収納可能。海外使用にも対応し、毎日使いの使いやすさにこだわっています。
    付属品耐熱ポーチ、取扱説明書(保証書付き)質量(g)コード含む264消費電力(W)平均27、最大130電源オートオフ:搭載(60分)定格電圧(V)100-240温度(℃)120-200定格周波数(Hz)50/60機能マイナスイオン放出、5段階温度調節、ブラシ部セラミックコーティング寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)206×33×35

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

家電