絞り込み
ブランド
- ディーエーピーネットワーク
- Panasonic(パナソニック)(129)
- テスコム(85)
- コイズミ(小泉成器)(70)
- Nobby(52)
- マクセルイズミ(41)
- オーム電機(24)
- 山崎実業(22)
- スライヴ(THRIVE)(21)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(21)
- P&G(20)
- AIVIL(20)
- macros(マクロス)(18)
- FEEL(18)
- マクセル(17)
- オムニ[家電](17)
- フィリップス(16)
- ブラウン(13)
- クレイツ(13)
- 泉精器製作所(12)
- ブランドをもっと見る
特価

IPL光美容器 脱毛器 冷却機能搭載 家庭用 全身対応 メンズ・レディース EPIFLASH ホワイト FN-IPE010-W
ディーエーピーネットワーク¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷自宅で使用できるポータブルタイプのIPL光美容器です。黒色に反応するIPL方式を採用し、ムダ毛処理をサポートします。冷却機能を搭載し、照射部周辺を冷却しながら使用可能です。9段階の照射レベル調整に対応し、顔、身体、VIOまで幅広い部位に使用できます。フラットヘッド設計により、肌に密着させて均一に照射できます。用途自宅でのムダ毛ケア用として使用。顔、腕、脚、ワキ、背中、VIOなどのケア用途として使用できます。付属品本体、取扱説明書、電源アダプター、ゴーグル、剃刀質量(g)238コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)36定格出力DC12V 3.0A波長(nm)メインフィルター/470~1200使用環境温度(℃)5~40サイズ(mm)132×76×46定格入力AC100V~240V 50/60Hz出力調整9段階
パワーモード搭載5枚刃電動シェーバー ブルー/ダークグレー メンズシェーバー 電気シェーバー 電動シェーバー 電気カミソリ 髭剃り 5枚刃 パワーモード USB充電
ディーエーピーネットワーク¥7,710税込¥8,4811個5日以内出荷肌に優しく素早く剃れる5枚刃シェーバーです。液晶表示で充電残量が確認でき、強弱モード切替や充電しながらの使用も可能。USB充電式で持ち運びに便利です。IPX6防水仕様でお風呂でも使え、肌にフィットしてヒゲをしっかりキャッチし剃り残しを防ぎます。用途ヒゲを効率よく剃り肌への負担を軽減しながら素早く清潔に整えるために。刃数5枚刃寸法(mm)6.7×4.5×16.3質量(g)220電源USB充電連続使用時間(分)約100回転数2段階充電時間(時間)約2.5防水性IPX6入力電圧5V1A
電動鼻毛カッター 水洗い対応 鼻毛シェーバー 安全設計 コンパクト 軽量 耳毛対応 携帯便利
ディーエーピーネットワーク¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷気になったときにサッと使える電動鼻毛シェーバー。刃が直接肌に触れない安全設計で、鼻や耳のデリケートな部分もやさしくお手入れできます。コンパクトで軽量なボディは持ち運びにも便利で、外出先でも手軽に使用可能。ヘッド部分は水洗い対応で、いつでも清潔に保てます。単3電池1本で使える手軽さも魅力。毎日の身だしなみをスマートに整える便利アイテムです。用途鼻毛や耳毛のお手入れに。外出前や外出先での身だしなみケアに。付属品本体×1、掃除ブラシ×1寸法(mm)直径30×130質量(g)45電源単3乾電池×1本(別売)機能水洗い対応ヘッド
アメージングローラー 小顔 リフトアップ 自宅エステ 美顔器
ディーエーピーネットワーク¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷顔の筋肉の疲れやコリは、たるみや表情の変化の一因です。アメージングローラーは、指圧代用器として表情筋のコリをほぐし、若々しい印象づくりやリフトアップをサポートします。Vリフトローラーと顔の凹凸にフィットする3D指圧ローラーが、「村木式」整筋メソッドをご自宅で手軽に再現します。用途老け顔対策に。質量(g)110寸法(cm)約7.6×5.3×21.5cm効果あんま・指圧の代用、健康によい、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす。