電動鼻毛カッター 水洗い対応 鼻毛シェーバー 安全設計 コンパクト 軽量 耳毛対応 携帯便利
気になったときにサッと使える電動鼻毛シェーバー。刃が直接肌に触れない安全設計で、鼻や耳のデリケートな部分もやさしくお手入れできます。コンパクトで軽量なボディは持ち運びにも便利で、外出先でも手軽に使用可能。ヘッド部分は水洗い対応で、いつでも清潔に保てます。単3電池1本で使える手軽さも魅力。毎日の身だしなみをスマートに整える便利アイテムです。
- 用途
- 鼻毛や耳毛のお手入れに。外出前や外出先での身だしなみケアに。
- 付属品
- 本体×1、掃除ブラシ×1
- 寸法(mm)
- 直径30×130
- 質量(g)
- 45
- 電源
- 単3乾電池×1本(別売)
- 機能
- 水洗い対応ヘッド
- 内容量
- 1個
注意
※使用後は刃部を清潔に保ち、水洗い後は十分に乾燥させてから保管してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
カテゴリ

























