絞り込み
風量(m3/min)
マイナスイオン機能
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(8)
- 30~40未満(10)
- 40~50未満(10)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(3)
- 100~200未満(4)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(4)
- 700~800未満(16)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(4)
- 1000~1100未満(12)
- 1100~1200未満(2)
- 1200~1300未満(67)
- 1300~1400未満(17)
- 1400~1500未満(5)
- 1500~2000未満(5)
- 消費電力(W)をもっと見る
熱風温度(℃)
遠赤外線機能
色
イエロー・クリア・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(129)
- テスコム(85)
- コイズミ(小泉成器)(70)
- Nobby(52)
- マクセルイズミ(41)
- オーム電機(24)
- 山崎実業(22)
- スライヴ(THRIVE)(21)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(21)
- P&G(20)
- AIVIL(20)
- macros(マクロス)(18)
- FEEL(18)
- マクセル(17)
- オムニ[家電](17)
- フィリップス(16)
- ブラウン(13)
- クレイツ(13)
- 泉精器製作所(12)
- ブランドをもっと見る
Panasonic(パナソニック)・テスコム・コイズミ(小泉成器)・Nobby・マクセルイズミ・オーム電機・山崎実業・スライヴ(THRIVE)・ロゼンスター(LOZENSTAR)・P&G・AIVIL・macros(マクロス)・FEEL・マクセル・オムニ[家電]・フィリップス・ブラウン・クレイツ・泉精器製作所・ブランドをもっと見る
9ページ目: 美容家電

電気シェーバー V8シリーズ 4枚刃 充電・交流式
マクセルイズミ¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷5年間の長寿命・高耐久の長寿命刃(サステバ)を採用。切れ味持続の刃(外刃・内刃)と本体は5年間の長期保証。大小の刃が並ぶ特殊な形状を採用したアクティブキャッチトリマーで、さまざまな方向に生えたヒゲまでキャッチ。剃りにくいクセヒゲを剃るときや、モミアゲのお手入れができるポップアップトリマー。バッテリーが切れてもコードをつなげば、すぐにシェービング可能な充電・交流式。USB Type-Cポートを採用。ポートがあればどこでも充電可能。旅行や出張に便利。 お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。【防水設計IPX7基準】付属品キャップ、ブラシ、ポーチ、シェーバーオイル、充電用USBケーブル、取扱説明書消費電力(W)7電源充電・交流式本体質量(g)約178入力方式USB DC5V本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×47×168充電時間(時間)フル充電:約2防水本体:IPX7基準
レディシェーバー
コイズミ(小泉成器)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷防水設計(IPX7相当)でお風呂で使えて簡単、石けん剃りもできる。お肌にやさしく、しっかりシェービングできる3枚刃(往復刃2枚+トリマー)。USB充電(本体側TypeC対応)。誤操作を防ぐ、ロック付スイッチ。持ち運びや保管に便利なヘッドカバー付付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ幅(mm)55質量(kg)0.13高さ(mm)152奥行(mm)39電源充電式連続使用可能時間約60分充電時間(時間)約10
ポケットシェーバー 電池式
オーム電機¥989税込¥1,0881個翌々日出荷旅行や出張など持ち運びに便利なサイズ。切れ味スムーズで肌にやさしい回転刃。振動が少なく動作音が静か。ヒゲくずが飛び散りにくい。もみあげなどを整えるキワゾリ刃付き付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(電池別売)本体質量(g)78(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×112×54動作時間1日平均3分間使用で30日
イオンヘアドライヤー
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)350(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.3(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
カールドライヤー
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷62dBの静音タイプ ※JIS C9613:2021(8.6騒音試験)に基づく。2種類のブラシ付き。「ワイドクッションブラシ」でストレートや、毛先のカールに。「ロールブラシ」でボリュームアップ。軽量ボディ。回転式コネクター付属品アタッチメント2種(ロールブラシ・ワイドクッションブラシ)、保証書付取扱説明書質量(g)286(本体・コードのみ)消費電力(W)400(HIGHモード時)/200(LOモード時)スイッチHIGH(強い温風)-LOW(弱い温風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)92(HIGHモードで、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×226×49(本体のみ)/49×395×49(ロールブラシ付)/49×340×49(ワイドクッションブラシ付)色(本体)ホワイト
ノーズトリマー
オーム電機¥789税込¥8681個翌々日出荷安全ガード付のロータリーカッターで、お鼻の毛を優しくしっかりカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き付属品お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)22(乾電池を含まず)外形寸法(mm)直径17.5×高さ123.5電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
水洗いメンズボディシェーバー
ロゼンスター(LOZENSTAR)¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷水洗いでいつでも清潔にご使用いただける、男性の身だしなみに全身に使えるメンズボディシェーバーです。長い毛やくせ毛も前後2種のトリマー※でしっかり短くし、仕上げにネット刃でツルツルに仕上げます。※前方のストレート型刃で、腕や胸、お腹などの広範囲を効率よく除毛。後方のカーブ型刃で脇などの処理しにくい部位にフィットし剃り残りなくケアできます。毛量の調節ができるトリミングコーム付き。WET剃りやせっけん剃りも可能で本体は水洗いOKのIPX6相当防水です。付属品掃除用ブラシ、トリミングコーム材質本体/ABS、トリマー/ステンレス、ネット刃/ニッケル合金、コーム/ABS質量(g)94電源単4アルカリ乾電池×2(電池別売り)使用時間週に2回、約5分使用で約1ヶ月(アルカリ乾電池使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×3.1×17アズワン品番69-6855-31防水IPX6
ヘアーカッター プログレード 黒
Panasonic(パナソニック)¥18,798税込¥20,6781個4日以内出荷鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味です。充電式です。プロバリカンと同じハイパワーな「リニアモーター」を搭載しました。約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに往復駆動させ、ハイパワーをキープします。ヘア全体の刈り終わりまでスムーズなカットを実現します。切れ味にこだわった「日本製刃」を採用。刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施しました。カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角可動刃で切れ味がスムーズ、長もちします。お風呂でも使える&ウェットカット対応。お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプです。シャンプー時のウェットカットで、スムーズな刈り心地を実現します。防水設計&ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単。カット後の毛クズ処理も本体まるごと水洗い※1で簡単に行えます。刃を外さずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄です。急速1時間充電&1分クイックチャージ。約1時間でフル充電できます。電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で思い立ったらすぐに使えます。0.5mm単位でこだわりのスタイリングができる「刈り高さアタッチメント」。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~20mmまでのスタイルに対応します。(直刃のカットは約0.5mm)。刈り高さアタッチメントは1~10mm・11~20mm。充電表示・完了ランプ。本体のランプ表示でお知らせします。充電スタンド付属。充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。スイッチロック機能。簡単な設定でロック可能です。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。海外でも使える、オートボルテージAC100V~240V。自動電圧切替付きで、国内でも海外でも使えます。付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),刈り高さアタッチメント(11~20mm),充電スタンド,専用オイル,掃除用ブラシ,ポーチその他アタッチメントA(1-10mm)、アタッチメントB(11-20mm)質量(g)185(アタッチメントを除く)消費電力(W)【充電時】10電源充電式対応水洗い / 海外使用 / 防水設計電源電圧(V)AC100~240自動電圧切替付)連続使用時間90分間コード【POS】4549980688854充電時間1時間使用電池Li-ion(リチウムイオン)電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.0×4.8×4.9アズワン品番69-6002-76
ヒゲトリマー 白
Panasonic(パナソニック)¥7,928税込¥8,7211個4日以内出荷0.5mm単位でヒゲの長さが調節可能です。(直刃は約0.5mm)。長さ切替ダイヤルはアタッチメントを付けて本体正面のダイヤルを回すだけで、1~10mmまで0.5mm刻みの19段階調節が可能です(直刃は約0.5mm)。こだわりのヒゲスタイリングを実現します。水・洗顔剤をつけてカットすると、肌あたりがスムーズにカットできます。1mm~10mmの19段階調節(直刃は約0.5mm)が可能です。切れ味の良い「45°鋭角刃」で正確に仕上がります。小幅な刃で細かい部分もあてやすいです。刃をはずさずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄で手間をかけずにサッとお手入れができます。使ったあとはサッと流せます。これからはお風呂グルーミングが男磨きの基本です。お風呂グルーミングに適切化した防水設計はお風呂で水や洗顔剤などをつけてウェットトリミングができ、使ったあとはサッと流せる防水設計です。軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。付属品刈り高さアタッチメント / AC100V専用アダプター / 専用オイル / 掃除用ブラシ質量(g)140(刈り高さアタッチメント含まず)消費電力(W)【充電時】0.5電源充電式対応充電表示ランプ / 水洗い連続使用時間45分間別売付属品替刃/ER9606モード切替0.5mm(直刃) / 1~10mmまで0.5mm刻み(19段階)コード【POS】4902704219039充電時間12時間電池ニッケル水素電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.9×4.7×4.6アズワン品番69-6002-60電源仕様AC100V専用
エレメア ドライ マルチステージ
クレイツ¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷速乾ドライと軽量化を実現したパーソナルケアドライヤー。ブラシレスDCモーターを採用。モーター寿命が向上し、高い耐久性と軽量化を実現。更に、圧倒的な回転数によりハイパワーな風で速乾ドライを可能に。付属品ノズル質量(g)710消費電力(W)1400コード長さ(m)3先端口径(Φmm)42
エレメアカール 32mm
クレイツ¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷髪の水分バランスを整え、美しい輝きとフォルムを生み出す、パーソナルメイクカールアイロン。温度(℃)40~220(10段階)コード長さ(m)3
エレメア ストレート
クレイツ¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷プレミアムクレイツイオンの「遠赤外線」効果により、スタイリング時に失われがちな毛髪水分の蒸散を抑え、髪内部の水分バランスを整えながらしっかりと「潤い」を保持。寸法(mm)245×40×30質量(g)315温度(℃)40~220(10段階温度調節)コード長さ(m)3プレート寸法(mm)25×80
乾電池式2枚刃シェーバー
ヒーローグリーン¥1,698税込¥1,8681台6日以内出荷コンパクトな2枚刃シェーバー。出張や旅行の際に便利なコンパクトサイズ。キワゾリトリマー搭載。ヒゲを剃るだけでなく、モミアゲなどの切りそろえも簡単。携帯に便利な乾電池式。場所を選ばずいつでもどこでも使えます。いつも清潔水洗い。お手入れが簡単、掃除用ブラシ付き付属品キャップ、掃除用ブラシ質量(g)約115電源(V)DC1.5 単3形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60x35x115
電気シェーバー 5000シリーズ
フィリップス¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷自信がわく肌へ。決め手はパワフルな切れ味。フィリップス S5000シリーズは、ヒゲの濃さや顔の輪郭に合わせて、最適なシェービングへとガイドするSkinIQテクノロジーを搭載。ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節するので、しっかり剃ることができます。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:ソフトポーチ、保護キャップ、USB-A ケーブル付属、スマートクリック(着脱式)トリマー仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:5 V性能シェービングシステム:スティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:ヒゲ密度感知システム色ペトロールブルーハンドルゴム製グリップ最大消費電力(W)9バッテリーリチウムイオン使用時間約 60 分ディスプレイLED 表示、充電表示、ロック機能充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付充電方式USB-A(電源アダプターは付属していません)待機電力(W)0.04
マイナスイオンヘアドライヤー
ヴィダルサスーン¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷風量・温度調節でスムーズ&自由にスタイリング。3段階の温度調節と2段階の風量調節で自分好みの風に。押している間だけ冷風が出るクールボタン。お手入れしやすい着脱式の吸込口フィルター付属品集風器質量(g)(集風器含まず)約490電源(V)AC100・50/60Hz共用消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約240×67×295、折りたたみ時:約295×67×110(集風器含まず)機能マイナスイオン機能、3段階の温度調節、2段階の風量調節、クールボタン
アドバンス ラピッドボーテ
モッズ・ヘア¥14,980税込¥16,4781台7日以内出荷サロンテクニックを実感。 乾かすだけでサラっとまとまる。 仕上がり重視のサロンドライヤー質量(g)約 630(ノズル無し)、約 670 (コームノズル装着時)、約 660 (セットノズル装着時)消費電力(W)1200コード長さ(m)約 1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×88×230 (ノズル無し時)、約300×88×230(コームノズル装着時)、約290×88×230(セットノズル装着時)電源電圧(V)AC100
ドライヤースタンド 床置き ハンズフリー スタンド 360度回転 角度・高さ調整 フレキシブルアーム
エレコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ドライヤー時間を快適に!リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。ソファーなどに座りながら使用できるので、腕を上げ続ける負担が少なく、頭頂から毛先までムラなく乾かせます。両手が自由に使え、スキンケアやスマートフォンを見ながらの”ながら乾燥”が可能。タオルドライやブローの効率もアップし、子どもやペットのヘアドライにも便利です。曲げて動かせるアーム&360度回転ホルダーで、角度や高さも自由に調節できます。用途リビングやベッドサイドなど、好きな場所で使える床置きタイプのドライヤースタンドです。 。両手が空くことで、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら髪を乾かせるため、ドライヤーの時間を有効活用できます。 。両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間を短縮。子どもやペットのヘアドライにも便利です。 。机のない場所でも設置でき、座った状態で頭頂からしっかり乾かせます。 。アーム部分は曲げて動かせるため、ドライヤーの位置をお好みの高さや位置に調節できます。 。ホルダー部分は360度回転可能。ドライヤーの角度を微調整して固定できるので、ムラなく均一に風を当てられます。 。出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 。※記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 。スタンドの底面にクッションが付いているため、滑りにくく床を傷つけにくいです。材質スチール、ABS、PET、EVA全長(mm)【支柱部】約1200質量(kg)2色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ドライヤーホルダー】約70×95×32、【台座】約195×325×26(支柱固定ネジ含む)対応機種直径 最大約50mmまでのハンドル付きドライヤー(本体ハンドル部分の直径)アーム長さ(mm)約280総耐荷重(kg)約0.8
ヘアークリッパー 5500-H(2mm刃付)
スライヴ(THRIVE)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷コード式タイプ。確かな切れ味とパワーで長年愛されてきたロングセラーモデル。付属品オイル、ブラシ仕様ストローク:約2,100回/分質量(g)600
FEEL BTM-P38 トリマー
FEEL¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷3.2V/1000Ah LiFePO4 バッテリー搭載。高出力のLiFePO4バッテリーを搭載しています。トリマーながら力強く動き、硬い髪もサクサクカット出来ます。またLiFePO4バッテリーは従来のバッテリーより約3倍の寿命。繰り返しの充電にも耐久性が高いバッテリーです。髪質に合わせ、ボタン一つでスピードを20%アップすることができる最新式のトリマーです。静音60デシベル以下。お客様に不快な音を感じさせません。コンパクトなボディーですが、コードレス状態で約3時間動き続けます。最新のLiFePO4バッテリーがそれを可能にしました。それによりバッテリーの残量を気にせずストレスフリーでご使用頂けます。ブレード(刃)は40°の刃角の為、鋭い切れ味です。また高級セラミックを使用しているので、丈夫で長く切れ味が持続します。3つのブレードが付属されています。瞬時に交換出来き、カットの目的に合わせ自由にお選び頂けます。仕様稼働時間:180分材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)134電源充電・交流式(コードレス・AC電源両対応)定格電圧(V)100-240 (フリーボルト)刃幅ワイド40mm・レギュラー32mm・ライン5mm定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオン電池、3.2V / 1000mAh充電時間フル充電まで1時間本体サイズ(mm)高さ155 × 横幅30ブレード材質セラミック 刈り高 0.4mmバッテリー容量(mAh)2600アタッチメント1.5mm,3.0mm,4.5mm,6mm
棚下ドライヤーハンガー タワー ブラック
山崎実業¥2,300税込¥2,5301個13日以内出荷付属品コードホルダー材質本体:スチール(粉体塗装) クッション・滑り止め:シリコーン色BK質量(g)380備考棚板:厚さ1~3cm 幅8.2cm以上 奥行き8.2cm以上 ※設置する部分の構造によっては取り付けできない場合があります。耐荷重1.5kg(本体:1kg コードホルダー:500g)寸法(cm)本体:W8.2×D8.5×H18.8内寸(cm)本体収納部:W8×D7.7×H9.5~11.5 本体ハンガー部の間隔:W5.2 コードホルダー収納部:W3.8×D2.9×H3 コードホルダー部の間隔:W1.8
ストレートアイロン(15mm幅)
ヴィダルサスーン¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷最高温度約200℃で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。髪に熱を優しく素早く伝えるセラミックコーティング。髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。マイナスイオン機能搭載。4段階の温度調節機能付き。コンパクトに収納できるプレートロック機構。絡まりにくく使いやすい、回転式コード。海外でも使用可能(100~240V地域対応)適合自動電源OFF:約60分幅(mm)300質量(kg)0.28高さ(mm)39奥行(mm)27電源(V)AC100-240・50/60Hz共用消費電力(W)30プレートセラミックコーティング対応マイナスイオン:〇温度調節4段階(200・180・160・140)
Nobby NB950 マイナスイオンヘアードライヤー
テスコム¥15,980税込¥17,5781台当日出荷長寿命ブラシレスDCモーターを採用し、軽量&パワフルな風圧でサロンワークをサポート。付属品セットフード寸法(mm)180×200×55色ホワイト質量(g)(本体+コード)490/(本体)310電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ電源スイッチ:ON/LOCK/OFF、温度切替スイッチ:3/2/1、風量切替スイッチ:3/2/1、クールショットスイッチ:ON/OFFコード長さ(m)3温風温度(℃)90(周囲温度30の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時)マイナスイオン機能マイナスイオンユニット搭載、マイナスイオン:放出イオン量約1000万個/cm3以上
カール ヘアアイロン コテ ロングバレル シルクコーティング マイナスイオン 4段階温度調節 140~200℃
テスコム¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ツヤ際立つ、うるおい髪に。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするカールアイロンです。スタイリングによるダメージを低減し、毛先まで美しい仕上がりに導きます。用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング™プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪のうるおいを守り、ヘアカラーの退色を低減します 。温度は140℃/160℃/180℃/200℃の4段階で調節可能 。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます 。ボディの6カ所から、約100万個/cm³以上のマイナスイオンを放出 。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります 。長さ136mmのロングバレルで、忙しい朝も時短でスタイリングが可能です 。電源を入れてから約70秒(※最高温度設定時100℃到達時間)で使用可能な温度に到達 。時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます 。温度調節は+と-のボタンで操作し、設定した温度は見やすいLED表示で確認できます 。ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルロックリング機能を搭載 。髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます 。背面にはスタンド付きで、熱い状態で机や床に置くときも、置いた場所を傷めず安心です 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載 。使う度に温度設定を行うわずらわしさがありません 。設定後約5秒で温度ロックがかかるため、使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません 。自動電源OFF機能を搭載し、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます 。スリムで持ちやすい形状で、使い勝手が良く美しいボディに 。パールホワイトを基調としたカラーリングが上質な雰囲気を演出しています 。電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくく使いやすいです 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です 。ラク抜きプラグ搭載で、力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます 。AC100-240Vの地域で使用でき、海外旅行の際にも使えて便利です(※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください) 。テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です(※2024年3-6月株式会社セイファート調べ) 。付属品クイックコードバンド材質PET、アルミニウム色ホワイトスイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」、アジャスタブルクリップダイヤル電源AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×42×72イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】×、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)140~200(4段階20刻み)コーティングシルクコーティング(TM)保証期間1年間使用地区【海外使用】○電源タイプAC式
くるくるドライヤー カールドライヤー マイナスイオン 豚毛ブローブラシ 静電気低減 ブラシ水洗いOK 抗菌
テスコム¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷美容室愛用の豚毛ブラシを採用 サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ用途硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はTC530Aです* 画像はイメージです 。豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 。ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による 。差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 。<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 。ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 。レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。仕様【ラク抜きプラグ】○材質本体PC、ブラシPET質量(g)265(本体のみ)消費電力(W)700(HOT~DRY)/300(HOT~SET)スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」・クールスイッチ「COOL」電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51(本体のみ)イオンマイナスイオン保証期間1年ブラシ豚毛ブローブラシ![Noa ワイド ストレートアイロンー Noa[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13918479-250221-02.jpg)
Noa ワイド ストレートアイロンー
Noa[家電]¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷Noa ワイド ストレートアイロンー用途電源:AC100~200V 。消費電力:47W(50/60HZ) 。サイズ:約267(W)×43(D)×100(H)mm 。重量:約780キログラム(本体重量410g) 。温度調節:130°~230° 。カラー:ブラック色ブラック電源(V)AC100~200消費電力(W)47(50/60HZ)温度(℃)130~230
LIT方式光美容ドライヤー SIVERS Magick
SIVERS¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷LIT方式光美容ドライヤー SIVERS Magick用途セット内容:本体、ポーチ、専用工具(吸気口カバー着脱用工具)、ノズル、取扱説明書 。サイズ(約):幅190x奧行120x高さ235mm 。重量(約):857g 。材質:ABS樹脂 。仕様:電源-AC100V(50/60Hz)/消費電力-約1000W(HAIR Hモード時)/コードの長さ-約260cm /安全装置-温度過昇防止装着(温度ヒューズ・サーモスタット)消費電力(W)約1000(HAIR Hモード時)
<ファミラ>クイックチタントリマーDX(ノーズトリマー付き)
ファミリー・ライフ¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷自宅で簡単セルフカット!清潔感のある印象に!。髪・髭・体毛の処理が一台でOK。面倒なお手入れを簡単にします。5種類のアタッチメントを使えば、お好みの長さにカット。長めの髪もサッとカット!長さが5cm伸びる機能がついている為、手が届きにくい場所でもラクラクカット。後ろ髪や背中の処理も難なくこなせます。便利なLEDライト付きなので、暗い場所でもしっかりと見えるのが嬉しいポイント。ブレードは取り外して水洗いができ、防水等級IPX6の設計。刃を外さずに洗い流すことも可能なので、毎回のメンテナンスもラク。 ※水に沈めることは不可。鼻や耳のムダ毛をカットするノーズトリマーも付いたお得なセット。今すぐ、あなたのグルーミング習慣を変えませんか付属品チタントリマー:アタッチメント×5種(2mm、6mm、13mm、19mm、25mm)、USBケーブル、ACアダプター、ノーズトリマー:ブラシ材質【チタントリマー】本体:ABS樹脂、刃:ステンレス(チタンコーティング)、アタッチメント各種:透明ABS樹脂【ノーズトリマー】本体:ABS樹脂、カッター部:ステンレス質量(g)【チタントリマー】150【ノーズトリマー】50(乾電池含まず)電源【チタントリマー】USBケーブル+ACアダプター【ノーズトリマー】単3形乾電池1本使用(別売)寸法(cm)【チタントリマー】4.5×3×21~26.5【ノーズトリマー】2.5×2.5×12.7機能【チタントリマー】LEDライト付きバッテリー【チタントリマー】リチウムイオン電池3.7V 600mAh回転速度(min-1[r.p.m])【チタントリマー】最大6090充電時間(分)【チタントリマー】120防水性IPX6駆動時間(分)【チタントリマー】100
メンズシェーバー スーパーレザー
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷旅行・出張の携帯に便利なコンパクトボディ。しっかり深剃りできる往復式一枚刃。清潔水洗いで簡単お手入れ、切れ味回復適合往復式1枚刃質量(g)160(キャップ除く・乾電池含む)種類電池:アルカリ乾電池別(単3×2個)電源乾電池式対応本体水洗い可能:○、消耗品・別売品:替刃(内刃ES9942 外刃ES9943)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.9×3.5×11.4使用可能日数1日1回3分で約30日
プロテクトイオン ヘアドライヤー
テスコム¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷旅行や出張はもちろん、毎日のジム通いへ気軽に持ち運べる手のひらサイズのヘアドライヤーです。BLDCモーターとプロテクトイオンを搭載し、小さくてもパワフルな風でツヤやかな美髪に導きます。海外でも変圧器不要で使えるマルチボルテージを採用しています。重さはわずか330g。折りたたむと手のひらに乗るサイズで、持ち運びに便利です。小さくても風速・風圧のあるパワフルな風を送り、髪を速く乾かします。プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。風量を3段階、風温を温風2段階+冷風の3段階から、シーンに合わせて使い分け。9通りの風を選べます。長く使える上質な佇まいのデザイン。色ブラック電源(V)AC100-120/220-240 50/60Hz消費電力(W)1100-1300コード長さ(m)1.7本体質量(g)約455(本体のみ。電源コード含む)温風温度(℃)115(120・240V/周囲温度30℃の場合/風量3-風温2使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×49×86(収納時)マイナスイオン機能○
7 Head Body Shaver 【7ヘッドボディシェーバー 】
アピックス¥7,998税込¥8,7981台7日以内出荷肌にやさしいチタンコート7ヘッドが身体にフィット、全身のムダ毛を素早くケア。専門のサロンに頼るのではなくもっと手軽に自宅でできるセルフケアを目指し、それを手助けしたいという想いから誕生したメンズグルーミングブランド「BEAUM(ビューム)」。そんなBEAUMシリーズから、肌へのやさしさと剃り味を両立したチタンヘッド搭載の「7ヘッドボディシェーバー」が誕生しました。肌への刺激が少なく、金属アレルギー体質の方にも肌にやさしいチタンコートの独立可動ヘッド(126枚刃フレキシブル7ヘッド)が頭・口のまわり・腕・足など凹凸のある肌にやさしくフィットし、肌との摩擦を最小限に抑えながらムダ毛をセルフケアできます。IPX7(防浸形)相当。お風呂でのウエットシェービングに対応。付属のUSBケーブルで充電ができるのでコードレスで使用可能。出張や旅行など外出先でも使えて便利。自動研磨機能で剃るたびに内刃が外刃で研磨されシャープな剃り味が持続。マグネット搭載でシェービングヘッドの着脱が簡単。短く整毛できるトリマー&コーム付属。シェービングヘッドは外せて水洗いOK。お手入れブラシも付属。付属品USBケーブル(USB-C/A 80cm)、お手入れブラシ、収納袋、トリマー、コーム本体質量(g)約214連続使用時間(分)約90モード切替3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×93×115(本体+シェービングヘッド)バッテリー容量(Ah)0.8充電時間(分)(フル充電)約90内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 800mAh
マイナスイオンヘアードライヤー
テスコム¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷風も温度も好みでアレンジ。乾かし方が調整できる多機能ドライヤー用途【モイスチャー】マイナスイオンと風を髪全体へ。広範囲に届けます。【ポイント】マイナスイオンと風を集中させる。髪の根元もしっかり乾かせます。※イメージ図 。大風量ですばやくしっかり乾かします。 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 。TURBO‐DRY‐SET 速乾からセットまで簡単に切替えできる、選べる3段階風量。 。【HIGH】温かい風で素早くドライ。寒い季節にも。【LOW】低めの温度でやさしくドライ。暑い季節にも。 。ホコリの堆積が分かりやすい黒い吸込口フィルター採用 。独自の放出方式で、熱による減少に負けず髪全体にマイナスイオンを行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップ!※イメージ図 。電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。付属品2Wayモイスチャーフード仕様【マイナスイオン発生吹出口】トライアングルマイナスイオン(マイナスイオン4ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】○質量(g)500(本体のみ)、540(2Wayモイスチャーフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチメインスイッチ「TURBO-DRY-SET-OFF」、風温切替スイッチ「HIGH-LOW」、クールショットスイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×95×298(本体のみ)、215×95×298(2Wayモイスチャーフード付)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、DRY‐HIGH使用時)風量(m3/min)1.8(スイッチポジションTURBO-HIGH使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×マイナスイオン機能○折り畳み可否○
サロンセンス スタンダード マイナスイオンストレートアイロン
Salon Sense¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン幅(mm)252質量(kg)0.28色ホワイト高さ(mm)39奥行(mm)26電源(V)AC 100-120/200-240消費電力(W)【100-120V】0.1-520【200-240V】0.1-750温度(℃)2段階(200・160)コード長さ(m)1.7プレートシルキーモイスト加工
チタンブラッシングトリマー ダンディー5
コジット¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷ブラッシングするように簡単セルフカット。材質【本体・アタッチメント】ABS樹脂【刃】ステンレス鋼(チタンメッキ)寸法(mm)27×45×190(最長225)
イズミ シェーバー専用 電源アダプター
マクセルイズミ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷【対応機種】。IZF-V990、IZF-V951、IZF-V950、IZF-V931、IZF-V930、IZF-V750、IZF-V972、IZF-V571、IZF-V570、IZF-V551、IZF-V550、IZF-VE930、IZF-VE550に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
イズミ シェーバー専用 電源アダプター
マクセルイズミ¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷【対応機種】。IZF-V531、IZF-V530、IZF-VE530に対応。RoHS指令(10物質対応)対応





























![Noa ワイド ストレートアイロンー Noa[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13918479-250221-02.jpg)