絞り込み
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
- 400~500未満(1)
- 1200~1300未満(2)
- 1300~1400未満(1)
色
パープル(1)
ピンク(1)
ホワイト(2)
ブランド
- オーム電機
- Panasonic(パナソニック)(110)
- テスコム(89)
- コイズミ(小泉成器)(70)
- Nobby(52)
- マクセルイズミ(40)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(23)
- 山崎実業(22)
- スライヴ(THRIVE)(22)
- P&G(20)
- AIVIL(20)
- macros(マクロス)(18)
- マクセル(17)
- オムニ[家電](17)
- フィリップス(16)
- FEEL(14)
- ブラウン(13)
- クレイツ(13)
- 泉精器製作所(11)
- ブランドをもっと見る

コンパクトドライヤー
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷旅行や出張に便利なコンパクトサイズ。約340グラムの軽量設計。折りたたみ式で持ち運びや収納に便利。温風・冷風の切替ができます。温風温度は髪にやさしい約85℃。安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき付属品フード、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)340(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風)電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)0.84(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
水洗いコンパクトシェーバー
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水(IPX6)仕様により水洗いできて清潔。ジェル・石けん剃りも可能。3枚刃で早剃り・深剃りに対応。もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き。外刃はチタンコーティング。乾電池式 単3形×2(別売)。旅行や出張の際の携帯に便利なコンパクトサイズ。お手入れブラシ、ソフトケース付き付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)114(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38動作時間1日平均3分間使用で30日防水仕様IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
メンズノーズトリマー
オーム電機(1件のレビュー)¥589税込¥6481個翌々日出荷安全ガード付きのロータリーカッターで、しっかり奥まで鼻の毛をカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き付属品お掃除ブラシ、キャップ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)44(乾電池を含まず)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×123×30
水洗いノーズトリマー G-Style
オーム電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷水洗いができるノーズトリマー(鼻毛カッター)回流構造により、簡単に水洗いできて清潔に保てます。電源単3形アルカリ乾電池×1個(別売)本体質量(g)50.05(電池を除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×129.8×27電池寿命週1回平均3分の使用で約1年
ストレートヘアアイロン
オーム電機(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個当日出荷セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き質量(g)約280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28スイッチON/OFF温度(℃)【アイロン板】最高 180電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35
電動バリカン 電池式
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷電池式だから、いつでもさっと使えます。剃り刃は切れ味長持ちの鋭角ブレード使用。5段階の刈り高調整ダイヤル付き。短髪用、長髪用の2種類のコーム付き。コームの使い分けで10段階の刈り高調整が可能。スキ刈りも可能、自然な仕上がりに。剃り刃は取り外して水洗いOK ※本体は水洗い不可付属品短髪用コーム(本体取付済)、長髪用コーム、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS、ステンレス質量(g)124(本体のみ)電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×179×41(本体のみ)色(本体)ブラック
メンズトリマーセット
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途に合わせて2種類のヘッドが選べます ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット シェーバーヘッド:顔や眉毛などのお手入れに コンパクトなシェーバーで、スタイリングしやすい 顔周りから身体の細かいうぶ毛までお手入れ可能 付属のまゆコームをシェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます キャップ付きで持ち運びに便利 お掃除ブラシ付き付属品シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず)外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド:19×30電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売)防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない)
電動バリカン
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷アタッチメントをスライドさせるだけで簡単に長さを調整できます。カット長さは2mm~18mmまで2mm単位で9段階に調整可能。お子様の小さな頭や耳周りも簡単にカットできます。アタッチメントと刃は水洗い可能、掃除用ブラシ付きでお手入れも簡単。乾電池式付属品掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス鋼質量(g)91(本体のみ)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.5×156×39.5(本体のみ)
水洗いポケットシェーバー
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷IPX6の防水仕様で水洗いができます。ジェル・石けん剃りも可能です。2枚刃で早剃り・深剃り対応。旅行や出張の携帯に便利なポケットサイズ。乾電池式(単3形乾電池×2本)付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売)本体質量(g)80(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×95×25動作時間1日平均3分間使用で20日防水性IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
コンパクトシェーバー USB充電式
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷外刃・内刃が水洗いできて清潔。3枚刃で早剃り・深剃りに対応。もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き。外刃はチタンコーティング。USB充電式(内蔵ニッケル水素充電池使用 ※交換不可)。携帯に便利なコンパクトサイズ付属品お手入れブラシ、ソフトケース、USBケーブル(Type-A/Type-C)、保証書付取扱説明書電源DC2.4V 600mAh、内蔵ニッケル水素充電池(交換不可)本体質量(g)136寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38充電時間5時間連続使用可能時間60分色(本体)ブラック
レディースシェーバーセット
オーム電機¥1,490税込¥1,6391個翌々日出荷ヘッドの付け替えで顔から体まで全身に使えます 用途に合わせて3種類のヘッドが選べます ボディ用シェーバーヘッド:円を描くようにクルクルと当てるだけで細かいうぶ毛げもしっかりキャッチ ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット まゆ毛シェーバーヘッド:顔や眉毛のお手入れに 付属のまゆコームをまゆ毛シェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます キャップ付きで持ち運びに便利 お掃除ブラシ付き付属品ボディーシェーバーヘッド、まゆ毛シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず)外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、ボディシェーバーヘッド:26×25、まゆ毛シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド、19×30電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売)防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない)
イオンヘアドライヤー
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)350(コード、フードを含む)消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.7温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.3(HOTモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
カールドライヤー
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷62dBの静音タイプ ※JIS C9613:2021(8.6騒音試験)に基づく。2種類のブラシ付き。「ワイドクッションブラシ」でストレートや、毛先のカールに。「ロールブラシ」でボリュームアップ。軽量ボディ。回転式コネクター付属品アタッチメント2種(ロールブラシ・ワイドクッションブラシ)、保証書付取扱説明書質量(g)286(本体・コードのみ)消費電力(W)400(HIGHモード時)/200(LOモード時)スイッチHIGH(強い温風)-LOW(弱い温風)-OFF電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)92(HIGHモードで、周囲温度30のとき)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×226×49(本体のみ)/49×395×49(ロールブラシ付)/49×340×49(ワイドクッションブラシ付)色(本体)ホワイト
モバイルヘアアイロン
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷USB給電式(専用USBケーブル1.2m付)。60秒で立ち上がり、いつでもどこでもキレイなストレート。機内持ち込みOK付属品専用ケース、専用USBケーブル、保証書付取扱説明書質量(g)60外形寸法(mm)()170×22×30(プレートロック時)スイッチON/OFF電源USB給電式/DC 5V/2Aケーブル長(m)【USB】1.2プレート温度(℃)最高200
4WAYマルチシェーバー 防水IPX6 全身ケア対応
オーム電機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷1本で4役、全身に使えるコンパクトサイズ。 4種類のヘッドを用途に合わせて選べる(ロングヘアシェーバー、ショートヘアシェーバー、まゆ毛シェーバー、ノーズトリマー)。 防水(IPX6)仕様により、水洗いができて清潔。 お掃除ブラシ付でカットした毛クズの掃き掃除が簡単付属品ロングヘアシェーバーヘッド、ショートヘアシェーバーヘッド、まゆ毛シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)約62(ヘッド部と乾電池含まず)電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】26×115×25【ロングヘアシェーバー】30×53×28【ショートヘアシェーバー】29×55×24【まゆ毛シェーバー】25×55×24【ノーズトリマー】24×43×24防水性IPX6(耐水形:あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない、保護等級 JIS C 0920:2003による)
ポケットシェーバー 電池式
オーム電機¥989税込¥1,0881個翌々日出荷旅行や出張など持ち運びに便利なサイズ。切れ味スムーズで肌にやさしい回転刃。振動が少なく動作音が静か。ヒゲくずが飛び散りにくい。もみあげなどを整えるキワゾリ刃付き付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(電池別売)本体質量(g)78(乾電池を含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×112×54動作時間1日平均3分間使用で30日
イオンヘアドライヤー
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷「大風量」と「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい79℃の温風温度です。押している間だけ冷風が出る「冷風ショットボタン」でヘアセット長持ち。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付付属品フード、保証書付取扱説明書質量(g)506(コード、フードを含む)消費電力(W)1300(HIGHモード時)/600(LOモード時)スイッチOFF-LOW-HIGH、冷風ショットボタン電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)1.8温風温度(℃)79(HIGHモードで、周囲温度25時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)1.8(HIGHモード時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×263×84(フードを含む)
ノーズトリマー
オーム電機¥789税込¥8681個翌々日出荷安全ガード付のロータリーカッターで、お鼻の毛を優しくしっかりカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き付属品お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)22(乾電池を含まず)外形寸法(mm)直径17.5×高さ123.5電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
新フェイストリマー ピアオ
オーム電機¥1,690税込¥1,8591個翌々日出荷眉毛のスタイリングにも使いやすい、長さ調節可能な2種類の専用カバー(眉コーム)付き! 0.1mmのダイヤモンドカット刃がで、よりきれいに肌のお手入れができます。曲線ブレードなので肌を痛めず切れ味滑らか。パワー力も優れています。材質ABS樹脂、ブレード:ステンレス色ホワイト質量(g)約19本体寸法(mm)約長さ13.3×1.5使用電源アルカリ乾電池単4形×1個(別売)
替え刃セット ファッションシェーバーHB-FSB50/80用
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ファッションシェーバー(型番:HB-FSB50-P、HB-FSB80-A)専用の替え刃セット 内刃と外刃のセットですセット内容内刃×1、外刃×1適合品番別売:HB-FSB50-P、HB-FSB80-A素材ステンレス
USB充電式 ファッションシェーバー
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷しっかり剃れる回転式27枚刃 ミラー付きキャップ 押すだけかんたん操作 電源切り忘れ防止(5分間運転で自動停止)機能付き コンパクトだから持ち運びに便利 ヘッド部は分解して水洗いOK付属品充電用USBケーブル、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書材質本体:ABS、刃:ステンレス電源DC5V/1A保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による)バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7V 500mAh)(内蔵)充電時間約2時間USBケーブル長(cm)約54(充電用)充電方式USB充電式(マグネット式)使用可能日数約20日(フル充電状態で1日1回約5分間使用の場合)
フェイスシェーバー 眉コーム付き
オーム電機¥789税込¥8681個翌々日出荷うぶ毛やまゆ毛のお手入れに。コンパクトなスティックタイプのフェイスシェーバー。簡単に眉の長さを整えられる2種類の眉コーム付き。お掃除ブラシ付き付属品眉コーム×2個(3-5mm、6-8mm)、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)21(乾電池を含まず)電源DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×136.5×17.5(キャップを含む)
カールヘアアイロン
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷リッジの効いた細かなカールが作れる25mmタイプ。持ちやすいグリップ形状。セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになります。スタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします。回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなります。クールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことでアイロンが固定され、髪を巻きやすくなります質量(g)305消費電力(W)32スイッチON/OFF電源AC100V(50-60Hz)温度(℃)【アイロン管】最大180外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×64×42.5電源コード1.8m
カールヘアアイロン
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷自然な印象のふんわりカールが作れる32mmタイプ。持ちやすいグリップ形状。セラミックコーティング…遠赤外線が髪に熱をムラなく伝え、なめらかな仕上がりになります。スタンド付き…テーブルなどに置くときに立てて、高温部が周囲のものに接触しないようにします。回転式コネクター…コネクターが回転するので、コードが絡まりにくくなります。クールチップ…凹凸でアイロンが回しやすい。手を添えながら回すことで、アイロンが固定され、髪を巻きやすくなります質量(g)355消費電力(W)45スイッチON/OFF電源AC100V(50-60Hz)温度(℃)【アイロン管】最大180外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×67×48電源コード1.8m