絞り込み
風量(m3/min)
マイナスイオン機能
消費電力(W)
遠赤外線機能
色
イエロー・クリア・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
Panasonic(パナソニック)・テスコム・コイズミ(小泉成器)・Nobby・マクセルイズミ・オーム電機・山崎実業・スライヴ(THRIVE)・ロゼンスター(LOZENSTAR)・P&G・AIVIL・macros(マクロス)・FEEL・マクセル・オムニ[家電]・フィリップス・ブラウン・クレイツ・泉精器製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 美容家電

976件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルモア  美顔器 macros(マクロス)

    ウルモア 美顔器

    macros(マクロス)
    ¥2,745税込¥3,020
    1個
    3日以内出荷
    ピーリング超音波振動25,000Hzでしっかり汚れを浮かす EMS機能付でお肌を活性化しコラーゲンの再生を促す イオン導入で汚れを吸着
    仕様●電源:USB充電式(5V 1A)●使用電池:リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)●タイマー:自動オフタイマー付 約5分アズワン品番65-1332-93
  • 熱伝導カッサ FACE & BODY アルファックス

    熱伝導カッサ FACE & BODY

    アルファックス
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    4日以内出荷
    熱伝導で体温がほのかに伝わり、表情筋を優しく流すアルミ製カッサ。 かたい氷をも優しく溶かす熱伝導率の高いアルミ製。 使用していると徐々に温かみを感じることができます。 お風呂でも使えます。 【FACE&BODY】 グリップホール 握りやすく、力が入りやすい 2つのボール フェイスラインやネックをつまむように優しく流す アールライン 二の腕、ふくらはぎにフィット
    材質アルミニウム合金色シルバー質量(g)82寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)9.5×1.4×11
  • 熱伝導トリートメントローラー アルファックス

    熱伝導トリートメントローラー

    アルファックス
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    4日以内出荷
    刺さない美容鍼で温感フェイスケア 熱伝導。体温がほのかに伝わる。 美容鍼ローラー×てい鍼ポインター 108本のローラー鍼で表情筋を刺激 直径約3mmのポインターでコリにピンポイントアプローチ 今話題の美容鍼。 サロンに通うのはちょっと…という方に。 簡単だから毎日続く。巣ごもり美容に最適! トルネードローラー 渦巻き状に配置された108個の突起がお肌をほぐし、整えていきます。 幅2.5cmの設計で眉間もコロコロ。 ウェーブフォルム 軽い力で効率よくほぐせる! ポインター 顔のコリをピンポイント押し! 【こだわりの熱伝導パーツ】 ハンドルはアルミ。その他はネジにいたるまで銅で構成。 非常に熱伝導率が高く、体温を感じながら刺激。 ポーチにIN。携帯できるコンパクトサイズ。
    材質ローラー:銅合金 ハンドル:アルミニウム合金(クロムメッキ加工)色シルバー質量(g)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×1.5×13.4
  • パナソニック ヒゲトリマー ER2405P-K Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ヒゲトリマー ER2405P-K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    50分使用可能<8時間フル充電時>。コードレス(充電式)タイプ。5段階(3~15mm)の長さ揃えアタッチメント付。便利な充電式。清潔水洗いで簡単お手入れ
    付属品オイル、掃除用ブラシ質量(g)126電源(V)AC100~240(自動電圧切替付)
  • D2  デジタルディスプレイアイロン 38mm AIVIL

    D2 デジタルディスプレイアイロン 38mm

    AIVIL
    ¥7,990税込¥8,789
    1本
    6日以内出荷
    より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。
    寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず)質量(g)365径(Φmm)バレル:38電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
  • ヘアカッター フィリップス

    ヘアカッター

    フィリップス
    ¥8,590税込¥9,449
    1個
    当日出荷
    通常モードに加え、パワフルにカットできるターボモードを搭載。 毛量が多い方でもムラなくきれいに、すばやくカットできます。 45度のダブル鋭角刃が、毛を逃さず捉えて、鋭くカットします。 独自のコームによって、カットされた髪が刃から落ちやすい設計。 従来品の約2倍すばやくカットできます。 3~28mmまで1mm間隔で調節できる27段階の長さ調整コームや、スキ刈りコーム、ツーブロック用コームなど豊富なアタッチメントが付属しており、お好みのヘアースタイルにアレンジできます。
    付属品本体、充電アダプター、ツーブロック用コーム(2mm)、ショートコーム(3-15mm)、ロングコーム(16-28mm)、スキ刈りコーム、クリーニングブラシ、ポーチ、取扱説明書、保証書幅(mm)50高さ(mm)188奥行(mm)57電源(V)AC100~240(充電交流式)消費電力(W)9本体質量(g)185使用時間(分)90充電時間(時間)1
  • アイビル DHセラミックアイロン AIVIL

    アイビル DHセラミックアイロン

    AIVIL
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    6日以内出荷
    プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
  • USB充電式フェイス用レディースシェーバー コイズミ(小泉成器)

    USB充電式フェイス用レディースシェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    USB充電タイプのフェイスシェーバーです。 本体側はUSB Type Cに対応しています。 肌に直接触れない、やさしい回転刃式です。 肌にやさしい18金コーティング刃です。 携帯しやすいコンパクトサイズです。 アタッチメント部分のみ水洗いができます。
    付属品USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ仕様水洗い構造:アタッチメントのみ可質量(g)約55(キャップ装着時)電源ニッケル水素電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×113(キャップ装着時)連続使用時間(分)約60入力端子USB Type C充電時間(時間)約10電源タイプ充電式定格入力5V/1Aアタッチメントフェイス用アタッチメント
  • 新フェイストリマー ピアオ オーム電機

    新フェイストリマー ピアオ

    オーム電機
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    翌々日出荷
    眉毛のスタイリングにも使いやすい、長さ調節可能な2種類の専用カバー(眉コーム)付き! 0.1mmのダイヤモンドカット刃がで、よりきれいに肌のお手入れができます。曲線ブレードなので肌を痛めず切れ味滑らか。パワー力も優れています。
    材質ABS樹脂、ブレード:ステンレス色ホワイト質量(g)約19本体寸法(mm)約長さ13.3×1.5使用電源アルカリ乾電池単4形×1個(別売)
  • シェーバー用替刃 シリーズ5000用 フィリップス

    シェーバー用替刃 シリーズ5000用

    フィリップス(1件のレビュー)
    ¥6,790税込¥7,469
    1パック(3個)
    欠品中
    フィリップス製シェーバー「S5000シリーズ」用替刃。「アクアタッチシリーズ(AT900を除く)」「パワータッチシリーズ」にも適合します。
    適合本体シリーズ5000(S5xxx)、シリーズ6000(S6xxx)、PowerTouch(PT8xx)、AquaTouch(S5xxx)商品タイプ替え刃
  • 電バリ替刃 5500系 チタン刃 0.5mm スライヴ(THRIVE)

    電バリ替刃 5500系 チタン刃 0.5mm

    スライヴ(THRIVE)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
  • 電バリ替刃 5500系 スライヴ(THRIVE)

    電バリ替刃 5500系

    スライヴ(THRIVE)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷
    替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
  • プロバリカン ER145P-H用替刃(ER9181) Panasonic(パナソニック)

    プロバリカン ER145P-H用替刃(ER9181)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
  • グレイスアイロン クレバーⅡ クレイツ

    グレイスアイロン クレバーⅡ

    クレイツ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷
    グレイスシリーズの2WAYアイロンクレバーが海外兼用になってリニューアル!
    寸法(mm)約335×80×40(パイプΦ32mm)質量(g)約390温度範囲(℃)約150・170・190(3段階温度調節)プレート寸法(mm)30×107保証期間1年
  • グレイス ストレートアイロン クレイツ

    グレイス ストレートアイロン

    クレイツ(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    クッション機能搭載のクレイツイオンゴールドプレートで憧れの『キレイ』を叶える、輝く上質ストレートに。
    寸法(mm)230×35×30質量(g)230温度範囲(℃)120~200(5段階温度調節)プレート寸法(mm)20×80保証期間1年
  • クレイツ イオンカールプロSR クレイツ

    クレイツ イオンカールプロSR

    クレイツ(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    温度範囲(℃)約120~210(10段階)コード長さ(m)約3仕上加工:イオンチタニウム加工(グローブ部)/イオンチタニウム加工・イオンシリコンラバー加工(ロッド部)保証期間1年
  • フェイス&ボディシェーバー コイズミ(小泉成器)

    フェイス&ボディシェーバー

    コイズミ(小泉成器)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    6日以内出荷
    外出先でも使える、全身さらすべ肌体験。刃は取り外せて水洗いOK。 携帯しやすいコンパクトサイズ。暗い場所でも使いやすいLEDライト搭載。
    付属品キャップ、掃除用ブラシ、取扱説明書、保証書本体質量(g)約80(乾電池含まず)使用電池DC1.5V 単3形アルカリ乾電池1本(別売)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約31×33×125
  • 回転式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Dシリーズ 泉精器製作所

    回転式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) Dシリーズ

    泉精器製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
  • 回転式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) IZUMIシェーバーシリーズ 泉精器製作所

    回転式シェーバー替刃(外刃・内刃セット) IZUMIシェーバーシリーズ

    泉精器製作所
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    適合本体RS-580、RS-582、RS-583RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ替え刃
  • パナソニック プロウブ毛トリマー ES-PF50-K パナソニックヘルスケア

    パナソニック プロウブ毛トリマー ES-PF50-K

    パナソニックヘルスケア
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    刃先が丸いので、石けんやローションなしでウブ毛をやさしくカットできます。プロの色々な持ち方に学んだスリムフィットデザインです。スタンドに置くだけで手間なしに充電できます。本体と充電スタンドは防水式です。
    質量(g)約75電源(V)AC100-240、50/60Hzコード長さ(m)約1(充電器)本体寸法(mm)28×25×180(キャップなし)連続使用可能時間1回の充電で約40分充電時間(時間)約8(室温0~35℃)アズワン品番8-8590-11
  • メンズシェーバー用セット刃 ひげそり 替え刃 Panasonic(パナソニック)

    メンズシェーバー用セット刃 ひげそり 替え刃

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1セット
    当日出荷
    商品タイプ替え刃
  • リフトレージュ遠赤外線ローラー・ポイント用 ベス工業

    リフトレージュ遠赤外線ローラー・ポイント用

    ベス工業
    ¥719税込¥791
    1個
    6日以内出荷
    天然鉱石配合の「なめらかリング」がお肌をやさしくキャッチ。ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。お風呂で使えるながら美容。気になる細かな部分をケア。気になる細かな部分をマッサージ。お肌の状態に合わせてご使用ください。
    用途目もと・口もと・ほうれい線などの細かな部分のケアに。材質(ローラー)オレフィン系エラストマー、(中具)AS樹脂、(キャップ)ポリアセタール、(ハンドル)ポリプロピレン色レッド質量(g)39サイズ(mm)55×33×126
  • マイナスイオンドライヤー EXD-1300 大阪ブラシ

    マイナスイオンドライヤー EXD-1300

    大阪ブラシ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    付属品ノズル質量(g)670径(Φmm)口先:40消費電力(W)1300/650コード長さ(m)3マイナスイオン機能あり
  • Groom! スティックシェーバー 貝印

    Groom! スティックシェーバー

    貝印
    ¥2,290税込¥2,519
    1本
    当日出荷
    水洗いOKの鼻毛カッター。お手入れに便利なミラーキャップ付きです。お掃除用ブラシもついています。
    アズワン品番65-1222-96
  • 鼻毛カッター GREEN BELL(グリーンベル)

    鼻毛カッター

    GREEN BELL(グリーンベル)(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    0.5mmの刃先は丸く仕上げた安全設計。根元近くから安全に毛をカットできます。 ハンドルにバネが付いているので開閉がスムーズ。また、指先がフリーになり扱いやすさもアップしました。 使用時はハンドルに、使用後は刃先にはめて保管できるキャップ。
    材質(刃部)ステンレス刃物鋼、(ハンドル・キャップ)ABS樹脂全長(mm)98質量(g)7
  • ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(アイスブルー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
  • ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.ダブルミネラル&マイナスイオン(ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。3.髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
  • ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン) Panasonic(パナソニック)

    ヘアードライヤー イオニティ(アッシュグリーン)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌日出荷
    1.速乾・大風量でパワフルドライ。2.髪をいたわる低温ケアモード(低温ケアモードとは、マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。)搭載。3.マイナスイオンを熱から守り、髪にしっかり届ける外付けマイナスイオン吹出口。マイナスイオンが髪表面をコートしてさらさらな髪に。髪の静電気も抑制。
    仕様●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
  • 電気シェーバー シリーズ9Pro+ 5in1洗浄機付きモデル ブラウン

    電気シェーバー シリーズ9Pro+ 5in1洗浄機付きモデル

    ブラウン
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    7日以内出荷
    驚きの「ひと剃り」:ブラウン最高峰の電気シェーバー。新しくなったSeries 9 Pro+でさらになめらかに肌下-0.01mmの深剃りを実現。驚きの「ひと剃り」へ。究極の深剃り:刃の安定性をUPした新・極薄マイクロ刃は、刃のしなりを軽減するからよりなめらかな深剃りへ。さらにブラウン独自の高い技術が集約された5+1カットシステムで肌下-0.01mmの深剃りを実現。夕方ヒゲ、ゼロへ。究極の密着性:ブラウン最高峰のPRO密着ヘッド搭載で、肌に沿うようなシェービングを実現。前後40°に大きく動く上に、ヘッドがコンパクトだから剃りにくいアゴ下まで剃り残しゼロへ。究極の肌へのやさしさ:最小ストロークの深剃りで、余分な往復による肌への負担を軽減し、肌へのやさしさも実現。さらにPRO人工知能テクノロジーにより、毎秒300回の速さでヒゲの濃さを感知し、パワーを自動調整。薄いヒゲには出力を弱めてくれるので、さらに肌にやさしいシェービングへ。簡単なメンテナンス:5in1自動アルコール洗浄システムで99.9%除菌。毎日新品のような剃り味へ。試験機関:INSTITUT FRESENIUS、試験方法:アルコール洗浄システムの刃部の除菌率を測定。結果:99.9%の除菌率。ドイツ製の長持ち設計:Series 9 PRO+は、高品質の素材を使用し、厳しい環境下における耐久テストを経て製造されています。100%防水設計で、お風呂剃りにも対応。また、リチウムイオン電池のため、最大60分使用可能です。最大5年保証:web登録で、最大5年まで保証延長可能。(Braun.comの利用規約が適用されます。)
    セット内容シリーズPro+シェーバー、シェーバーケース、5in1自動アルコール洗浄器、洗浄カートリッジ x1、電源コード、ブラシ、ポーチ
  • ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット。・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)。3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御
  • アイビル ファイテン PLストレートアイロン 36mm アイビル

    アイビル ファイテン PLストレートアイロン 36mm

    アイビル
    ¥26,900税込¥29,590
    1個(36mm)
    6日以内出荷
    プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??。▼ センサーレス制御機能。ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート。▼190度の高温下でも作動するLEDを採用。(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)。▼幅広い温度領域の使用が可能。立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)。▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理。温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎。▼海外でも使用できるフリーボルト。▼消し忘れ防止機能。電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。
    用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン付属品ファイテン パワーテープ×30仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード材質ナイロン、アルミ質量(g)370タイプ(プレス式)36mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×45コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)
  • ボディトリマー (ダークネイビー) Panasonic(パナソニック)

    ボディトリマー (ダークネイビー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    翌日出荷
    1.全身のムダ毛を手軽にカット。2.丸い刃先で、肌にやさしく剃れる。3.全身、VIOにも使いやすい(※)※性器と肛門およびその周辺は必ずアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。
  • ウインドスタイルプロ共通ノズル ソリス

    ウインドスタイルプロ共通ノズル

    ソリス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • プレジールプロバリカン FTC-BA02用替刃 大阪ブラシ

    プレジールプロバリカン FTC-BA02用替刃

    大阪ブラシ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
  • メンズシェーバー5枚刃 マクセルイズミ

    メンズシェーバー5枚刃

    マクセルイズミ
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    6日以内出荷
    圧力分散で肌に優しく剃れる5枚刃メンズシェーバー。重厚感のある金属製ダイキャスト刃枠を採用し、パワフルな高速駆動を支えます。清潔に使える本体丸洗い仕様で、気持ちよくご使用いただけます。
  • ヘアアイロン ストレートアイロン 25mm シルクコーティング(TM) ヘアカラー色落ち抑制 薄型ヘッド テスコム

    ヘアアイロン ストレートアイロン 25mm シルクコーティング(TM) ヘアカラー色落ち抑制 薄型ヘッド

    テスコム
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    サロンクオリティの艶ストレートへ。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするストレートアイロンです。細部までこだわり抜いた仕様で、スタイリングによる熱ダメージを抑えてツヤが際立つ美しさを実現します。プロが使用するサロンブランド「Nobby」をモデルに開発された製品です。
    用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)により髪の水分の蒸発を抑え、髪に残る水分量が約25%アップ。ヘアカラーの退色を約66.7%低減します。 。メーカー従来機種NIS500Aとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。髪の根元からしっかり挟める、最薄部約11mmの薄型ヘッドを採用しています。 。頭皮に近付くヘッド部の外側を耐熱フェルトでカバーし、やけどのリスクを低減します。 。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセ付けできます。また、固定式プレートと比べて熱ムラを抑えて、髪へ均一に伝えます。 。温度幅60℃~210℃の間で、5℃刻みに31段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。 。電源を入れてから約25秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、忙しい朝もスムーズにスタイリングできます。 。最高温度設定時の100℃到達時間 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がひと目で分かります。 。プロのこだわりを反映し、熱のかけ方を変えて仕上がりを選べるPOWER・CAREの2つのモードを搭載しています。髪の状態に合わせて使い方を選べます。 。使用中のプレート温度の低下を抑制。使いはじめから使い終わりまでムラの少ないスタイリング力をキープし、根元から毛先までしっかりストレートに仕上げます。 。しっかりクセ付けしたい根元は高温、傷みやすい毛先は低温に自動で調節。髪全体をいたわりながらスタイリングできます。 。約100万個/cm3以上のマイナスイオンとプラスイオンを同時に放出。それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。 。メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。 。前回使用した温度が自動設定される、温度メモリー機能搭載。使う度に温度を設定するわずらわしさがありません。 。温度設定後、約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってボタンに指が触れても、温度が変わらず安心です。 。アイロン部の開き角度を無段階調節できる、アジャスタブルロックリングを搭載。連続した細かい毛束のアレンジは角度を小さくして開閉の手間を減らし、幅の広い毛束は角度を大きくして挟みやすく、用途に合わせて調節できます。 。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるので、消し忘れを防いで安心です。 。毎日のスタイリングがスムーズに決まる、握りやすさにこだわったプロ仕様のフォルムデザインと、シックなブラックカラーを採用しています。 。電源コードが本体の根元部で360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 。力の弱い方や爪の長い方も、レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。業務用の高い設計基準で安心の2年間保証です。 。業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
  • ヘアアイロン ストレートアイロン 26mm 自動熱制御 ヘアカラー色落ち抑制 80~200℃温度調節 テスコム

    ヘアアイロン ストレートアイロン 26mm 自動熱制御 ヘアカラー色落ち抑制 80~200℃温度調節

    テスコム
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷
    髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。うるおいに満ちたサラツヤストレートへ導くストレートアイロンです。
    用途髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを抑えることで髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。ヘアカラーをキープしながら、うるおい感のある仕上がりをサポートします。 。温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。 。温度幅80℃~200℃の間で、5℃刻みに温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。 。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセ付けできます。また、固定式プレートと比べて熱ムラを抑えて、髪へ均一に伝えます。 。スリムなヘッドで根元から挟みやすく、根元からクセをしっかりリセット。プレート側面が髪に触れる形状で、ワンカールやウェーブなどの細やかなアレンジに最適です。 。粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、すべりやすさ約32%アップ。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 。チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 。マイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 。電源コードが本体の根元部で360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 。見やすいLED表示で、設定状態がひと目で確認できます。 。押しやすいぷっくりとした大きなボタンを採用しています。 。力の弱い方や爪の長い方も、レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。持ち物やインテリアに馴染む、上品なマット質感のブラックカラーを採用しています。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(。)を獲得。その技術力が活かされています。 。2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品クイックコードバンド、取扱説明書仕様【海外使用】○色ブラック質量(g)約345(電源コード含む)電源(V)AC100-240消費電力(W)0-900スイッチ電源スイッチ寸法(幅W×高さH)(mm)プレートサイズ:約26×100コード長さ(m)約1.7イオン搭載/マイナスイオン機能【温度メモリー】○【温度ロック】○電源自動OFF○プラグラク抜き:○コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間温度調節80℃~200℃(25段階、5℃刻み)デジタル表示温度:○立ち上がり時間約25秒(最高温度設定時100℃到達時間)電源供給方式交流式主材質本体外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×35×300(本体のみ)ロック機能【開閉】○
  • USB充電式 ヒートヘアブラシ スリム トレードワン

    USB充電式 ヒートヘアブラシ スリム

    トレードワン
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    3日以内出荷
    お出かけ先でも簡単に梳かすだけでストレートヘアがつくれるヒートヘアブラシです。全長190mmのコンパクト設計でどこでも持ち運び楽々!外出先でも簡単スタイリング。4段階の温度設定をワンタッチで操作可能。充電式だからコードレスで使いやすいです。どこでもサッとヘアケア!
  • FEEL ハイドローントリマー  D700用替刃 FEEL

    FEEL ハイドローントリマー D700用替刃

    FEEL
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    専用替刃
  • FEEL ハイドローンクリッパー  D900用替刃(刈高さレバー 一体型) FEEL

    FEEL ハイドローンクリッパー D900用替刃(刈高さレバー 一体型)

    FEEL
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    専用替刃
美容家電