絞り込み
ブランド
- Nobby
- Panasonic(パナソニック)(77)
- マクセルイズミ(41)
- コイズミ(小泉成器)(32)
- FEEL(18)
- オーム電機(15)
- フィリップス(14)
- AIVIL(14)
- macros(マクロス)(14)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(13)
- テスコム(12)
- スライヴ(THRIVE)(12)
- 日立(11)
- ブラウン(11)
- Philips(11)
- TAIGASHOJI(大河商事)(11)
- オムニ[家電](10)
- カトレ(9)
- ヒーローグリーン(9)
- ブランドをもっと見る
特価

TESCOM オイル
Nobby¥219税込¥2411個(3.5mL)7日以内出荷ヘアカッター、トリマー、メンズボディシェーバー、ボディシェーバー、ペット用コードレスバリカンのオイル。型番NBT1200,NBT1100,NBT90,TC470,TC460,TC450,TC407,TC397,TC317,TC100,TBT200,PET-CLB01BK,TT690B,TT590B,TT490B,TT390B,TT690A,TT590A,TT490A,TT390A,TK351A
NBT1100 ヘアカッター
Nobby¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷回転数を6,000/7,000RPMの2段階切り替えができる、髪質や施術スタイルに合わせてストロークを選べるNobbyヘアカッター。本体丸ごと水洗い可能でお手入れが簡単!ディスプレイ表示で回転数や充電残量を把握しながら使えます。使用頻度の高い長さに対応した3mm/6mm/9mm/12mmの4種類のコームが付属しています。付属品オイル・掃除用ブラシ・充電ケーブル・アタッチメントコーム(3mm/6mm/9mm/12mm)色ブラック質量(g)195電源(V)AC100-240 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164.5×45×41.5連続使用時間(分)定格時間:30、放電時間:390充電時間(時間)4
TESCOM 掃除用ブラシ
Nobby¥219税込¥2411個7日以内出荷ヘアカッター、トリマー、ボディー&フェイスグルーマー、VIOシェーバー、ボディシェーバーの掃除ブラシ。型番NBT1200,NBT1100,NBT90,TT690B,TT590B,TT490B,TT390B,TT593A,TT463A,TT363A,TT263A,TT690A,TT590A,TT490A,TT390A
NBT1200 ヘアカッター
Nobby¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷毎分8,500回の高速ストロークで切れ味の良さが続くヘアカッター。約200gの軽量設計でサロンワークを快適にします。0.2mmピッチの刈り高さ調整で、なめらかなグラデーションカットを実現します。付属品オイル・掃除用ブラシ・1.5mmコーム・3mmコーム・4.5mmコーム・6mmコーム・10mmコーム・13mmコーム・電源アダプター・電源ケーブル・専用スタンド色ブラック質量(g)200電源(V)AC100-240 50/60Hzケーブル長(m)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×55×39連続使用時間(分)定格時間:20、放電時間:60充電時間(時間)3.5刈高調整(mm)0.5~1.3(0.2ずつ可変)
NBT90 トリマー
Nobby¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷一度の充電で約180分使用できる大容量バッテリー。毛量や髪質、音が気になるお客様によって選べる回転数調整機能。付属品スタンド、電源アダプター、アタッチメント(3・6mm)、掃除用ブラシ、オイル、取扱説明書色ブラック高さ(mm)本体刈り高さ:0.4(直刃)スイッチ電源スイッチ、スピード調整スイッチ本体質量(g)140(刃付き)バッテリーリチウムバッテリー充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1400本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)148×32×37(刃付き)使用可能時間(分間)約180入力電源(V)AC100-240 50/60Hz
『美容家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ヘアケア
- シェーバー/スキンケア用品