絞り込み
ブランド
- Nobby
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(718)
- オーム電機(329)
- SONY(ソニー)(326)
- Panasonic(パナソニック)(326)
- Nikon(ニコン)(296)
- DJI(261)
- insta360(255)
- Jabra(247)
- Canon(232)
- エツミ(227)
- audio-technica(223)
- アイリスオーヤマ(215)
- エレコム(213)
- ELPA(177)
- 象印マホービン(169)
- Manfrotto(162)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- YAMAZEN(山善)(155)
- ブランドをもっと見る

NB1906 ヘアドライヤー
Nobby¥8,998税込¥9,8981台当日出荷シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。付属品セットフード、クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式本体質量(g)670(フード別)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時)電源コード(m)3風量調整HIGH/LOW/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
NB1500 NB1501パーツ インレットグリルASSYセット
Nobby¥499税込¥5491セット(2個)3日以内出荷マイナスイオンヘアードライヤーNB1500,NB1501のインレットグリルASSYセット部分のパーツ。
NB2100
Nobby¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷モーター開発からこだわった、パワフル軽量ドライヤー。シンプルで使い易いスイッチレイアウトでバランスの良い重心設計。電源コード引き抜きをラクにする、ラク抜きプラグ採用。付属品セットフード(1個)質量(g)480(フード別、コード含む)、300(フード別、コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ:High/Low/OFF、クールショットスイッチ本体寸法(mm)高さ194×幅205×奥行76(フード別)、高さ194×幅254×奥行76(フード付)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、High-Hot使用時)電源コード(m)3
TESCOM オイル
Nobby¥219税込¥2411個(3.5mL)7日以内出荷ヘアカッター、トリマー、メンズボディシェーバー、ボディシェーバー、ペット用コードレスバリカンのオイル。型番NBT1200,NBT1100,NBT90,TC470,TC460,TC450,TC407,TC397,TC317,TC100,TBT200,PET-CLB01BK,TT690B,TT590B,TT490B,TT390B,TT690A,TT590A,TT490A,TT390A,TK351A
NS340A ヘアーアイロン
Nobby¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷ショートヘアや前髪などの多様なニュアンススタイルの表現も可能。優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立した「シルキースムースコーティング」で、髪ダメージを低減しながらアレンジ。色ホワイト質量(g)335電源(V)AC100 50Hz/60Hz温度(℃)60-200(5℃刻み/29段階)コード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×239×29プレート長さ(mm)83プレート幅(mm)15
マイナスイオンヘアードライヤー NB3100
Nobby¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷大風速×ハイパワー1500Wで、忙しいサロンワークもパワフルスピードドライ。付属品ノズル、 フィルター2枚質量(g)約870径(Φmm)口先:44コード長さ(m)3
NBT1100 ヘアカッター
Nobby¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷回転数を6,000/7,000RPMの2段階切り替えができる、髪質や施術スタイルに合わせてストロークを選べるNobbyヘアカッター。本体丸ごと水洗い可能でお手入れが簡単!ディスプレイ表示で回転数や充電残量を把握しながら使えます。使用頻度の高い長さに対応した3mm/6mm/9mm/12mmの4種類のコームが付属しています。付属品オイル・掃除用ブラシ・充電ケーブル・アタッチメントコーム(3mm/6mm/9mm/12mm)色ブラック質量(g)195電源(V)AC100-240 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164.5×45×41.5連続使用時間(分)定格時間:30、放電時間:390充電時間(時間)4
NB2504 NB2503 NB1904 NB1903パーツ スタンドAss'y
Nobby¥289税込¥3181個3日以内出荷マイナスイオンヘアードライヤーNB2504,NB2503とヘアードライヤーNB1904,NB1903のスタンドAss'y部分のパーツ。
NB4000 NIB500Aパーツ 高性能フィルター
Nobby¥289税込¥3181個3日以内出荷マイナスイオンヘアードライヤーNB4000とプロテクトイオンヘアードライヤーNIB500Aの高性能フィルター部分のパーツ。色ブラック
NB3100 NB2504 NB2503 NB1904 NB1903パーツ フード
Nobby¥519税込¥5711個7日以内出荷マイナスイオンヘアードライヤーNB3100,NB2504,NB2503とヘアードライヤーNB1904,NB1903のフード部分のパーツ。
マイナスイオンヘアドライヤー
Nobby¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷付属品セットフード寸法(mm)高さ:180×幅:200×奥行:55(フード別)質量(g)490(セットフード別・コード含む)消費電力(W)1200温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時)電源コード(m)3電源(AC100V)50/60マイナスイオン機能約1000万個/cm3以上(※メーカー測定方/メーカー比較検証方法による)
TESCOM 掃除用ブラシ
Nobby¥219税込¥2411個7日以内出荷ヘアカッター、トリマー、ボディー&フェイスグルーマー、VIOシェーバー、ボディシェーバーの掃除ブラシ。型番NBT1200,NBT1100,NBT90,TT690B,TT590B,TT490B,TT390B,TT593A,TT463A,TT363A,TT263A,TT690A,TT590A,TT490A,TT390A
NBT1200 ヘアカッター
Nobby¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷毎分8,500回の高速ストロークで切れ味の良さが続くヘアカッター。約200gの軽量設計でサロンワークを快適にします。0.2mmピッチの刈り高さ調整で、なめらかなグラデーションカットを実現します。付属品オイル・掃除用ブラシ・1.5mmコーム・3mmコーム・4.5mmコーム・6mmコーム・10mmコーム・13mmコーム・電源アダプター・電源ケーブル・専用スタンド色ブラック質量(g)200電源(V)AC100-240 50/60Hzケーブル長(m)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×55×39連続使用時間(分)定格時間:20、放電時間:60充電時間(時間)3.5刈高調整(mm)0.5~1.3(0.2ずつ可変)
NB4100 NIB500Bパーツ スタンド
Nobby¥999税込¥1,0991個7日以内出荷マイナスイオンヘアードライヤーNB4100とプロテクトイオンヘアードライヤーNIB500Bのスタンド部分のパーツ。
NB4000 NIB500Aパーツ スタンドAssy
Nobby¥999税込¥1,0991個7日以内出荷マイナスイオンヘアードライヤーNB4000とプロテクトイオンヘアードライヤーNIB500AのスタンドAssy部分のパーツ。