12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方式から絞り込む
コーヒーメーカー バルミューダコーヒーメーカーバルミューダ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
毎日のコーヒーが変わります。目が覚めるようなストロングな味わいと、クリアな後味を両立した独自の抽出法。コーヒーを淹れる過程も楽しむことができる美しいデザイン。そのすべてが革新的。BALMUDA The Brewで、最良のコーヒー体験をどうぞ。コーヒーメーカーの常識を覆す緻密な温度制御コーヒーの個性を引き出す0.2mL単位の正確なドリップクリアな後味を生む新発想・バイパス注湯BALMUDA The Brewで味わうことのできる3つのモード
仕様【抽出方法】オープンドリップ式、抽出時間:約4~7分 ※モードや気温によって異なります、【抽出杯数】1杯・2杯・3杯、REGULAR・STRONG:約120mL・約240mL・約360mL、ICED:約75mL・約150mL・約225mLセット内容本体、ドリッパー、サーバー(蓋含む)、計量スプーン、ドリッパースタンド、取扱説明書(保証書付)、ペーパーフィルター5枚質量(kg)約3.4ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)方式ドリップ式定格消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×297×379(取っ手含む)電源コード(m)約1保証期間お買い上げ日から1年間モードREGULAR、STRONG、ICED、Cleaning材質(サーバー)ステンレス(真空二重構造)、PP最大容量(mL)サーバー:約500、水タンク:約490RoHS指令(10物質対応)対応
業務用コーヒーマシン ハッピージャパン[厨房用品]業務用コーヒーマシンハッピージャパン[厨房用品]
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、400Wコーヒー抽出方式:ペーパーフィルタードリップ13穴シャワー抽 出 量:4~15杯分能 力:130杯/時間タンク容量:3L(ワンタッチクランプ)加熱装置:1、200Wシーズヒーター(二重巻き)湯 温:94℃±2.5℃保温装置:100Wウォーマー2ヶ使用ろ紙:立ロシ27cm
容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式材質(サーバー)ガラス材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×400×500TKG品番9-0889-0701TKG品番(2017)6-0797-0601
クビンス ホールスロージューサーPRO クビンスクビンス ホールスロージューサーPROクビンス
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
CS520SM後継品(スペックは同じ)。 世界初、材料が丸ごと入る88mmWIDE投入口:広い投入口は、材料を切らずに丸ごと投入でき、搾汁時間を短縮し、材料固有の栄養と味を維持します。また、材料の特性に合わせた2種類の投入口が搾汁率を高め、同じ量の材料で、より多くのジュースを搾汁することができます 耐久性のあるハイパワーモーター:業務用低速ジューサー用に開発、長時間搾汁してもモーターに負荷がかからず、モーターは24時間連続使用可能です。 搾汁効率がアップしたスクリュー:搾汁に最適化されたスクリュー技術でドラム内部の繊維質を円滑に排出し搾汁量を高めるだけでなく、さらにすっきりとしたのど越し感のあるジュースができます。 簡単洗浄ドラム:既存のドラム下部のシリコンリングを廃止し、簡単洗浄を実現しました。難燃性ABS機脂とストリームラインボディを採用し久力の向上はもちろん、デザインまでアップグレードしました。 ヨーロッパ調ライフスタイルデザイン:材料の摩擦熱や衝撃を与えない石臼方式J.M.C.S新技術で、ジュース層の分離現象が最小化され、新鮮な食材本来のジュースを飲むことができます。 低速圧搾搾汁方式500ml大容量ドラム:500mlの大容量ドラムを採用、大量の材料をミックスして搾汁することも可能です。 パワージュースキャップ:搾汁後、スマートキャップを閉じた状態で水を注ぎ、簡易洗浄ができます。ドラム内で2種類以上の材料をミックスできます。漏れることなくジュースを注ぐことができます。 回転洗浄ブラシ:回転ブラシにストレーナーを差し込み水をかけながら回転させるだけで、ストレーナーに付着した繊維質をすみずみまで簡単に洗うことができ、毎日美味しいジュースを飲むことができます。
幅(mm)237高さ(mm)515奥行(mm)178本体質量(kg)9.1
ARCO2in1電動コーヒーグラインダー ウェルリッチARCO2in1電動コーヒーグラインダーウェルリッチ
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
電動ドッグから取り外せばハンドミルとしても使用可能です。 エスプレッソからコールドブリュウーまで、数ある抽出方法に最適な粒度を再現するダイヤル式ハンドミルです。
幅(mm)185高さ(mm)290奥行(mm)90
Cool contol 1L JURACool contol 1LJURA
65,000税込71,500
1個(2.4kg)
4日以内出荷
ブラック容量(L)1電源(V)100消費電力(W)25幅(cm)14.5高さ(cm)22.5奥行き(cm)21.7
カリタ業務用コーヒーマシン ET-350 cottaカリタ業務用コーヒーマシン ET-350cotta
78,980税込86,878
1台(1台)
4日以内出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)200×375×H547容量(mL)2500
UQ-CT1GPB1 oceanrich PRO 自動ドリップコーヒーメーカー   UQ-CT1GPB1 uniq(ユニーク)UQ-CT1GPB1 oceanrich PRO 自動ドリップコーヒーメーカー UQ-CT1GPB1uniq(ユニーク)
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
付属品1つ穴円錐型ドリッパー、サーバー、ドリッパーアジャスター、電源アダプター、取扱説明書寸法(mm)213×180×467質量(kg)3.52(ドリッパー、サーバー含まず)
TheMorningMachineWhite  ホワイト MM730 モーニングTheMorningMachineWhite ホワイト MM730モーニング
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
TheMorningMachineBlack  ブラック MM730 モーニングTheMorningMachineBlack ブラック MM730モーニング
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
ベサーナ GAGGIAベサーナGAGGIA
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
GAGGIA全自動エスプレッソマシンのエントリーモデル。1938年にイタリアで創業したエスプレッソマシンメーカー。 ボタンは2つだけのシンプル操作。スチームやお湯はダイヤル式で使いやすい設計。 グラインダーやブルーイングユニットは上位機種と同等の仕様のため本格的な味が楽しめます。 GAGGIAは日本マーケティングリサーチ機構にて「毎日コーヒーを飲む人に最もおすすめのコーヒーマシン」 「お家時間が優雅になりそうなコーヒーマシン」「店舗やオフィスに導入したいコーヒーマシン」として1位を獲得しました!
付属品電源コード(1.2m)取扱説明書、定期メンテナンスについて(小冊子)、グラインダー調整キー、クリーニングブラシ、ブルイーングユニット用グリス5g、カルキ用洗浄液(MEL-F2000)材質ボイラー:ステンレススチール、コーヒーグラインダー:セラミック質量(kg)6.9容量コーヒー豆容器:200g、1杯あたりのコーヒー豆量:約10g、コーヒーカス受け:8杯周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1000圧力ポンプ:最大15気圧方式エスプレッソ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×325×420安全装置温度ヒューズ適合サイズカップ:高さ95mmまで機能スチーム機能:あり、給湯機能:あり材質(サーバー)プラスチック設定項目コーヒー2種水タンク容量(mL)1000

コーヒーマシン/豆挽き』には他にこんなカテゴリがあります

コーヒーメーカー/エスプレッソマシン