絞り込み
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1300~1400未満(4)
最高温度(℃)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 210(1)
  • 230(1)
  • 250(1)
コード長さ(m)
  • 1.8
  • 1(3)
  • 1.1(3)
  • 1.4(15)
  • 1.45(1)
  • 1.5(5)
  • 1.9(6)
  • 2.5(15)
  • 3(3)
  • 3.0(1)
ブランド
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ピーコック魔法瓶工業(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • ドリテック(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • タイガー魔法瓶(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
30~40未満(1)
1000~1100未満(1)
1200~1300未満(1)
1300~1400未満(4)
丸型ホットプレート アイリスオーヤマ丸型ホットプレートアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.8設定温度(℃)保温~230材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz共用)内径×深さ(mm)約32×約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
「フードウォーマープレートS」ブラック サンコー[日用品]「フードウォーマープレートS」ブラックサンコー[日用品]
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容本体、日本語取扱説明書質量(g)840電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)36ケーブル長(m)S…約1.8温度(℃)サーモスタット:S…120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×34×215プレートヒーター 一体型材質(天板)耐熱強化ガラス温度ヒューズ142℃温度調整範囲(℃)プレート:約60~110モード温度調整60~110℃(5℃刻み)稼働時間(時間)約1(オートオフ機能)
ステンレスホットプレート ピーコック魔法瓶工業ステンレスホットプレートピーコック魔法瓶工業
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
蓄熱性の高い3層クラッドプレートは、熱をしっかり伝えるから食材から余分な水分が出にくいのが特徴。 金属ターナーだけでなくナイフも使用できるため、おうち時間でも特別感やエンターテイメント性のある調理が可能に。 シェフによる本製品を使用したレシピ動画(公開準備中)で、スマートな調理を研究し、大切な人に披露してみては。
ブラック消費電力(W)1000コード長さ(m)1.8プレート寸法(mm)365×240×30本体質量(kg)4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×291×130アズワン品番64-8943-97
ホットプレート タイガー魔法瓶ホットプレートタイガー魔法瓶
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
軽くて使いやすく、お手入れしやすいコンパクトタイプグリルプレート、なべの2枚タイプなべ、プレート、丸洗いOK
温度調節範囲(℃)保温~250コード長さ(m)1.8消費電力(W)1200材質フタ:アルスター鋼板、ケース:鋼板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×249×177質量(kg)4.3内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(なべ)264×200×46、(グリルプレート)264×196×39
フードウォーマー「ホッとマットまる」 ドリテックフードウォーマー「ホッとマットまる」ドリテック
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
・食品を保温できるシリコーンマットマット表面の温度を2段階で設定可能(80℃/100℃)・丸めて保管できるのでコンパクトに収納できます・平らなマットなので汚れたらサッと拭きとれる・ボタンを操作せず2時間経過すると自動で電源OFFになります保温中の誤操作防止のボタンロック機能付・
用途帰りが遅い人に暖かい食事を提供できます晩酌等ゆっくり食事する際に便利です仕様使用可能な食器や鍋:耐熱温度120℃以上のもの※耐熱素材ではないガラス製のものや熱に弱い容器はご使用いただけません付属品電源コード、収納袋、面ファスナー材質シリコーン、PCベージュ電源(V)AC100(50/60Hz)温度調節範囲(℃)80/100耐熱温度(℃)シリコーン:200コード長さ(cm)約180
プレートグリル SURE(石崎電機製作所)プレートグリルSURE(石崎電機製作所)
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
セラミックコーティングによる遠赤外線効果で中までふっくら焼き上げる電気ホットプレートです。プレート中央の穴から余分な油を落とし、受け皿でキャッチ。ヘルシーに焼きあがるだけでなく、気化する油が減り煙少なく調理できます。付属のシリコンキャップで穴をふさげば細かい具材も安心して調理できます。調理後のプレートはセラミックコーティングで汚れが落ちやすくお手入れも簡単。
付属品受け皿、シリコンキャップ材質プレート:アルミダイキャストセラミックコーティング、遮熱板:鉄、枠:フェノール樹脂質量(kg)約2.7(自動温度調理器含む)消費電力(W)1300コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×261×300安全装置温度ヒューズ133℃ヒーターシーズヒーター定格電圧 AC V100使用温度調節器自動 可変式 切~保温140℃~230℃
ゲンエンデンキヤキニクキ ピーコック魔法瓶工業ゲンエンデンキヤキニクキピーコック魔法瓶工業
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
独自の3次元アーチ構造で油が落ちやすい 3種の調理スペース モダンインテリアに馴染む水平基調デザイン プレートサイズが従来品(WYーD120)より約30%UP
ブラック消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)625×315×78 [温度調節器をセットした状態](電源コード除く)本体質量(kg)3温度調節範囲(℃)保温~210取扱説明書(3.36MB)
両面ホットプレートワイド アイリスオーヤマ両面ホットプレートワイドアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
プレートサイズがアップして、2種類の料理が一度にたくさんつくれる両面ホットプレートです。 2枚のプレートで2種類の料理が同時にできます。 プレートごとにそれぞれ温度調節ができるので、保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。 付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。 蓋の取っ手は折り畳んで収納できます。 また、シリコン製で熱くならないので安心してご使用いただけます。 折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。 プレート及び蓋もホットプレート内に全て収めて収納できます。 プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。 プレートは平面・焼肉・たこ焼き(25穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)167×363×340質量(g)6800材質フェノール、ナイロン、アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300ヒーター(W)650×2温度設定切・保温・約140~約250℃使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)647×363×93折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×363×340コード長さ(m)約1.8保証期間お買い上げ日より1年間

ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります

ホットプレート