絞り込み
容量(L)
  • 0.34(1)
  • 0.45(1)
  • 0.53(1)
  • 1(1)
消費電力(W)
  • 30(1)
  • 150(1)
  • 225(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
スピード調節
  • 5段階(1)
  • 色グレー
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(6)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(7)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(9)
  • 色ホワイト(38)
  • 色レッド(7)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 象印マホービン(1)
  • テスコム(1)
  • チェリーテラス(1)
  • ソーダスパークル(1)
  • マクロス(1)
  • ANTEL(1)
  • NINJA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミキサー 象印マホービンミキサー象印マホービン
8,798税込9,678
1台
当日出荷
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
質量(kg)約1.9グレージュ容量(L)ミキサー1.0消費電力(W)225電源コード(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365
コードレスミキサー 氷対応 充電式 YAMAZEN(山善)コードレスミキサー 氷対応 充電式YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
タンブラーとしてそのまま飲めるパワフル仕様のコードレスミキサー どこでも使えるコードレス仕様専用のキャップを付けることでタンブラーとして使用可能ですお手入れ簡単、便利なUSB充電式
用途コードレスミキサー 氷対応 充電式 ミキサー ブレンダー ジューサー コードレス 静音 パワフル コンパクト仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)付属品USBケーブル(充電用)ガンメタリック質量(g)本体+タンブラー:750、タンブラー(携帯時):260定格容量470mL入力USB DC5V / 2A安全装置過電流、温度保護装置充電時間2.5時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安保証期間1年間使用環境温度(℃)約0-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体+タンブラー:9×10×30、タンブラー(携帯時):8.5×9.5×20.5定格時間30秒内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8WhUSBケーブル長(cm)70安全機能タンブラー取付検知
ミキサー NINJAミキサーNINJA
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
ミキサーは、どこまでも自由になれる。いつでも、どこでも、気軽に持ち運べる。パワフル&大容量なコードレスミキサー。食卓のレパートリーがおいしく広がる!ACアダプター付属で充電場所を選びません。ケーブルを外せば、自由に持ち出しも可能。1回の充電で20回以上のかくはん可能使うたびにコンセントにつなげる必要がなく、しかも長持ち。充電の不安なく連続して使えます。大容量で家族分も作れるたっぷり530mlサイズなので、一度に十分な量を作ることができます。軽く振ってかくはんをサポート硬い食材の場合も、本体を軽く振ることでしっかり混ぜることができます。作ってすぐボトルのまま飲めるフタに飲み口がついているので作ってそのまま飲めて、洗い物も減って便利コンパクトでコードレスだから収納場所も自由いつでも清潔、お手入れ簡単パーツが分かれているので、洗いやすく、食洗機*にも対応。洗剤と水をかくはんして簡単に洗浄でき、いつでも清潔に保てます。オンラインストア限定カラーも登場!どんなシーンでも馴染む選べる4色のカラーオンラインストア限定カラー:ダスティピンク
容量(mL)530質量(g)約1110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×91×116保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)充電時間(時間)約3
バーミックス ガストロ チェリーテラスバーミックス ガストロチェリーテラス
44,980税込49,478
1個
当日出荷
消費電力(W)300付属品ミンサー、ウィスク、ビーター、壁掛けホルダー質量(kg)1.1グレー品番M300直径(Φmm)65電源(V)単相100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])13000(低速)、17500(高速)コード長さ(m)1.7定格時間(分)5TKG品番9-0656-0201
コードレスマイボトルブレンダー ANTELコードレスマイボトルブレンダーANTEL
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
充電式なのでどこでも使えます持ち運びもらくらく安全装置付き(ボトルと台座を確実にセットしないと電源が入りません)1回の充電で40秒×10回使用できます飲み口が付いているので、作った飲み物がそのまま飲めます
用途Type-C充電6枚羽付属品ストラップ、充電ケーブル、取扱説明書材質AS,ABS,SUS304グレー容量(mL)340定格消費電力(W)30バッテリー容量(mAh)1500
コードレスハンドブレンダー 充電式 YAMAZEN(山善)コードレスハンドブレンダー 充電式YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
サッと使えて簡単・時短!1台2役のマルチクッキングツール充電と収納を兼ねた充電台付きのコードレスブレンダー片手でも使える軽量モデル
用途コードレスハンドブレンダー ハンディブレンダー コードレス 充電式 充電台付き仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)付属品USBケーブル(充電用)ガンメタリック質量(g)ブレンダー本体:480、ブレンダーを充電台に収納した状態:610入力USB DC5V / 2A安全装置過電流、温度保護装置充電時間3時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安保証期間1年間使用環境温度(℃)約0-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー本体:6.5×6.5×38、ブレンダーを充電台に収納した状態:16.5×9.5×24定格時間1分 ※1分使用ごとに15分以上休止内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8WhUSBケーブル長(cm)70安全機能ダブルボタン構造
ミキサー 氷も砕ける 冷凍フルーツ ナッツ スムージー 離乳食対応 400Wハイパワー トライタンボトル 450ml テスコムミキサー 氷も砕ける 冷凍フルーツ ナッツ スムージー 離乳食対応 400Wハイパワー トライタンボトル 450mlテスコム
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
冷凍庫から”そのまま”スムージー。冷凍野菜や冷凍フルーツ、硬いナッツやスーパーフードも粉砕できる、パワフル6枚刃×ハイパワー400Wモーターのコンパクトミキサーです。
用途パワフルな6枚刃で、冷凍野菜や冷凍フルーツを粉砕。冷凍庫から取り出してすぐ使えるから、手軽に栄養補給をしたいときにぴったりです。硬いナッツや栄養価の高いスーパーフードもなめらかスムージーに仕上げます。 400Wモーターを搭載したハイパワーモデル。高速回転で食材や氷を素早く砕くから、忙しい朝にも活躍します。 水を加えず、素材本来の味を引き出した濃厚スムージーを。水分の多い果物・野菜は、ベースに水などの水分を加えずにジュースを作れます。素材そのままの濃厚なおいしさを感じられます。 ※冷凍フルーツ・冷凍野菜を使用する際は水分を加えてください。 作ってそのまま飲める、持ち運べる450ml。できたてをボトルからそのまま飲めます。 使う場所を選ばない、シンプルなスリムデザインです。 中身が見やすい透明なトライタン(TM)製ボトルを採用しています。耐衝撃性に優れ、硬い食材を入れても傷つきにくいため、安心してお使いいただけます。 ボトルは安心のBPAフリーです。 シンプルな3パーツ構成(※)と広口タンブラーで、お手入れスムーズ。いつでも清潔に使えます。 ※タンブラーフタ、パッキン除く タンブラーボトルは食洗機に対応しています。 ※水などの液体を加えずに作る場合は、オレンジやキウイなど水分の多い食材をご使用ください。 ※角氷は家庭用製氷機の2.5cm角程度、冷凍フルーツ・冷凍野菜は2,5cm角以下のものをご使用ください。いずれも、必ず160ml以上の液体を入れた上で、液体の重さに対して60%以下の量としてください。 ミキサーで使えない材料:40℃以上の材料、膨張するもの(炭酸水など)、市販の氷、冷凍食材(冷凍フルーツ・冷凍野菜以外)、肉・魚類、パン・ホットケーキなどの生地、食材でないもの、固いもの・繊維質のもの(乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうがなど)、粘り気が強いもの・水分が少ないもの(とろろいも・ゆでた大豆・こんにゃくなど) ※トライタンはイーストマンケミカルカンパニーの商標または登録商標です。仕様パーツ:タンブラーボトル(TA034892)、カッター台パッキン付き(TA034908)、ボトルフタパッキン付き(TA034915)付属品タンブラーフタ材質ABS質量(kg)約1.2(本体のみ)、約1.5(本体+タンブラー)グレー容量(mL)450電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)400コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×約110×約360ボトル容量(mL)(定格)600保証期間1年間定格時間2分動作/30分休止食器洗浄機◯(タンブラーボトルのみ)
ボトルブレンダー アイリスオーヤマボトルブレンダーアイリスオーヤマ
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるボトルブレンダーです。ボトル2本セット(600mL・330mL)で、お好みの量を作ることができます。使い方は簡単2ステップ、お好きな材料を入れ、ボトルを本体に取り付けてスイッチオンで完成です。ボトルの専用のフタを付ければ、どこでも手作りジュースがそのまま飲めます。
セット内容本体、ボトル大、ボトル小、ドリンクキャップ、カッター質量(kg)約0.9電源AC100V(50/60Hz兼用)定格容量ボトル大:600mL、ボトル小:330mL電源コード(m)約1.2定格消費電力300W定格時間1分停止:1分運動ごと、30分以上停止:5回運転後外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボトル大使用時:約11.4×約11.4×約38.9、ボトル小使用時:約11.4×約11.4×約29
ソーダスパークル ガスカートリッジスタンド ソーダスパークルソーダスパークル ガスカートリッジスタンドソーダスパークル
939税込1,033
1台
4日以内出荷
専用ガスカートリッジを見せて収納できます。
材質ABS樹脂質量(g)約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×105×37関連資料(57.55MB)
sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも マクロスsumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねもマクロス
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
泡立て・混ぜる・こねる あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的 2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー) 速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。
スピード調節5段階定格消費電力(W)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8×14(本体のみ)コード長さ(cm)約95質量(g)約655(本体のみ)材質ABS、ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)定格時間(分)10温度ヒューズ125℃無負荷回転数(min-1[r.p.m])約980~1265

その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります

ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル