絞り込み
容量(L)
  • 0.3(1)
消費電力(W)
  • 65(1)
  • 120(1)
  • 170(1)
  • 750(1)
スピード調節
  • 5段階(2)
  • 色ピンク
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(10)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(6)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(9)
  • 色ホワイト(38)
  • 色レッド(7)
ブランド
  • ノーブランド(1)
  • ドリテック(1)
  • パール金属(1)
  • (1)
  • ソーダスパークル(1)
  • マカフル(1)
  • recolte(レコルト)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ララキュート 電動式ハンドミキサー パール金属ララキュート 電動式ハンドミキサーパール金属(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。 収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。 5段階スピード調整。 スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)消費電力(W)120定格時間(分)7仕様サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整電源100V(50/60Hz)電源(V)AC100スピード調節5段階
ハンドミキサー ドリテックハンドミキサードリテック
2,998税込3,298
1台
当日出荷から7日以内出荷
お菓子作りの泡立てに便利なハンドミキサー 電源コード、ビーターをコンパクトにしまえる収納ケース付 スピード5段階切替 ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター
材質本体、ケース:ポリプロピレンビーター:ステンレス消費電力(W)65電源AC100V 550/60Hz 共有コード長さ(m)1.7定格時間10分スピード調節5段階速度調節方式5段スピード
マルチスパークルII ノーブランドマルチスパークルIIノーブランド(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
ボトル素材は、耐熱性・強度に優れたトライタンを使用。 ボトルは食洗機(低温モード)対応、熱湯消毒可能。 水(1L)だけでなくジュースやお酒やジュースも(650mL)もたった35秒でスパークリングできます。 ガスカートリッジの交換は、簡単スライド式。使用後はごみとして捨てられるのでお手軽・簡単(金属ごみとして廃棄してください)
セット内容1.0L ボトル、ボトルキャップ、チャージユニット、ノズルキャップ、専用ガスカートリッジ5本、レシピブック、取扱説明書、保証書兼引渡証材質(チャージユニット)ABS、ナイロン+グラスファイバー、ポリアセタール、(ノズル)ABS、ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム、ステンレス、真ちゅう、ポリアセタール、(ボトル)トライタンボトル、BPA、フリーボトル、(キャップ)ABS、シリコン、(ガスカートリッジ)スチール質量(g)436寸法(Φ×高さH)(mm)本体:86×385、チャージユニット:67×123、ガスカートリッジ:18×66ボトル容量(mL)1000耐熱温度(℃)(ボトル)100、(ボトル以外)50耐冷温度(℃)1使用期限使用開始から約3年(ボトル、チャージユニット)
モバイル真空ブレンダー マカフルモバイル真空ブレンダーマカフル
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
真空状態で攪拌し素材の味わいそのまま!栄養満点なドリンクが作れる!充電式&持ち運びパーツ付きだから、いつでもどこでも楽しめる!真空構造で新鮮さ長持ち栄養を損なわない。持ち運びできる充電式、職場での朝食やジムで運動後に。自宅で調理すれば更にコンパクトにできる!かわいらしいオーロラボトル。
材質ボトル/トライタン、ブレード/ステンレス(チタンコート)質量(g)665ボトル容量(mL)400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×259充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)1200充電端子Type-C
レコルト ソロブレンダー シエル recolte(レコルト)レコルト ソロブレンダー シエルrecolte(レコルト)
4,500税込4,950
1台
5日以内出荷
作ったボトルからそのまま飲める、持ち運べる!スムージーやフレッシュジュースが手軽に作れるブレンダー。 スムージーやスープを作った後は[ボトル]をタンブラーとして使えます。ダブルウォール (二層構造)で保冷効果が長持ちするうえ、結露しにくいので持ち運びにも便利。台紙をお好みのものと入れ替えられるので、オリジナルのマイボトルにアレンジする楽しみも!ボトルはダブルウォール(二層構造)で、結露しにくく保冷効果も◎透明なので台紙を入れ替え、マイボトルとしてアレンジが楽しめます。
セット内容本体・ボトル・カッター・フタ・スティック・専用レシピブック質量(kg)約0.8容量(mL)約300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)170コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約850×850×290
Soda Sparkle マルチスパークル3 ソーダスパークルSoda Sparkle マルチスパークル3ソーダスパークル
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
本体カラーは、インテリアやお好みに合わせて選べる3色をご用意しました。 水だけでなくジュースやお酒もスパークリングできて、いろんなシーンでご使用いただける商品です。
セット内容本体、ノズル、チャージャー、ボトルキャップ、ガスカートリッジ5本、取扱説明書兼保証書、注意書き材質ABS樹脂、アルミ、ステンレス質量(g)約436寸法(Φ×高さH)(mm)約80×388機能家庭用炭酸水メーカー(水/ジュースや白ワインなど)、ボトルのみ食洗機対応(低温モード)関連資料(57.55MB)
アサヒ ハイパーブレンダー 旭アサヒ ハイパーブレンダー
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
1枚の特殊刃から成型され、超高速回転時の耐久性にも優れた強靭なステンレス製カッターを採用。10段階のスピードコントロールで氷の仕上がりを調整し、あらゆるフードシェアに対応します。最大93dBの静音設計で、防音カバー無しでも店頭でご使用いただけます。 ○アサヒ スーパーブレンダーのボトル(別売)が使用できます。ミキサー食やフレッシュジュース、熱いスープ作りも可能になります。用途が広がり通年をとおしてご使用いただけます。 運転方式自動変速運転(30秒) 操作スイッチを1回押すと30秒間運転後、自動停止します。(フルパワー1秒間+設定スピードで29秒間運転) 通常運転(連続運転) 操作スイッチを2回続けて押すと(0.5秒以内)、設定したスピードで通常スピードになります。もう1回押すとOFFになり、運転が停止します。 フラッシュスイッチ 押している間のみ高速回転します強靭な刃と
材質本体:アルミダイキャスト 容器:ポリカーボネイト 容器フタ:エラストマー カッター:ステンレス電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])9500~24100(10段階・ダイヤル設定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×225×470容量(満杯)(mL)1.8処理能力最大1L、最小0.24L定格時間連続(15分運転2分停止の連続)質量(kg)4.45

その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります

ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル