特価

電動 製粉機 やまびこ号
國光社¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷まとめ挽きもお任せ!電源:単相100V消費電力:250W最大処理能力:生大豆(乾燥)7kg/時間ホイッパー容量:4.8L質量:22kg付属品:フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ。ホッパーが大きく材料を何度も追加する手間 がいりません。また臼の目ずまりがしにくく ムラなく挽けます。付属品フルイ(60メッシュ)、工具、ブラシ質量(kg)22容量(L)ホッパー/4.8消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×360×560電源(単相/V)100最大処理能力生大豆(乾燥)7kg/時間TKG品番9-0453-0201TKG品番(2017)6-0397-0201
家庭製粉機 やまびこ号
國光社¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷穀物全般の製粉に広く使用できます。粉が細かく能率よくひけます。臼の目づまりがしにくく、ムラなくひけます。粗目はハンドルで自由に調節できます。ホッパーも大きく材料を入れる手間がはぶけます。仕様【製粉】米/5~10kg、そば・小麦/3~6kg質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機体】280×365×540コード202062アズワン品番65-1228-35
家庭製粉機 粉エース 卓上型
國光社¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷生大豆(乾燥)は専用雄臼(オプション)で挽くと特に高性能がえられます。〈標準付属品〉フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ付仕様【毎時能率(材料質量)】(標準)白米/3~4kg、ソバ/2~3kg、生大豆/2~3kg、小麦/2~3kg質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機体】225×320×370定格出力(W)80コード202053アズワン品番65-1228-36ホッパー容量(L)1.2