絞り込み
油量(L)
- 1.5(1)
- 2(1)
消費電力(W)
- 900
- 400(1)
- 600(1)
- 650(1)
- 680(1)
- 700(3)
- 800(2)
- 840(1)
- 950(1)
- 1000(4)
- 1100(1)
- 1200(3)
- 1230(1)
- 1250(2)
- 1400(1)
- 3000(1)
ブランド
- ピーコック魔法瓶工業(1)
- ライソン(1)
- COSORI(1)
- オムニ[家電](1)

ノンフライポット1.0L
ライソン¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷”おいしい”をもっと手軽にヘルシーに。油を使わず、まるで揚げたて。油を使わないので、サクッとヘルシーに仕上がります。揚げ直しはもちろん、グリルやフライにも対応!これ一台で毎日の料理がグンと手軽になります。最高180℃の熱風が高速で循環し、外はサクサク、中はジューシーに焼き上げます。ポットを引き出すと自動的に加熱が一時停止する安全機能を搭載。食材の焼き加減の確認や、途中で調味料を足すのも安心です。料理に合わせて時間を設定でき、誰でも簡単に美味しく調理できます。ポットは取り出して丸洗いが可能です。シンプルな構造で、気になる油汚れもしっかり洗い流せます。お惣菜や冷凍食品の余分な油を落とすので健康的です。落ちた油は容器の底に溜まります。揚げ物やグリル料理をヘルシーに楽しみたい方、お惣菜や冷凍食品をサクッと美味しく温め直したい方、毎日の料理を手軽に済ませたい方、油汚れなど後片付けが簡単な調理器具を探している方におすすめ色ブラック消費電力(W)900電源コード1m![小型エアフライヤー オムニ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62734151-250929-02.jpg)
小型エアフライヤー
オムニ[家電]¥6,198税込¥6,8181台5日以内出荷油を使わずに揚げ物が作れるエアフライヤー。食材に含まれる油や水分を利用して調理するので、とってもヘルシーな出来上がりです。5℃単位で80℃~200℃の温度調節機能付き。冷凍食品のあたためやお菓子づくり、様々な用途に対応。使いやすく見やすいタッチパネルで操作も簡単です。容量は1.5L、小型でコンパクトなので卓上でも気軽にご使用いただけます。材質ABS、PP、シリコンゴム、ステンレス質量(kg)2.05容量(L)1.5(1~2人向け)消費電力(W)900寸法(cm)21×28×23コード長さ(cm)120温度調整範囲(℃)80-200(5単位)定格入力AC100V50/60Hz調理能力時間調整:1~30分(1分単位)
ミニノンフライヤー Lite 211 Combo
COSORI¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷小さなボディで多彩な使い方ができる、COSORI LITE 2L ミニノンフライヤー。 。【使い道たくさん】。晩酌のおつまみでも軽い朝食でも、カスタマイズできるプレセット調理モードでワンタッチ。時間と温度を都度に設定しなくて済みます。眠い朝でも直感で調理を開始できます。【洗練されたタッチパネル】。すっきりしたシンプルなタッチパネルには、4つのワンタッチボタンで開始できる調理機能を搭載。人間工学に基づいた角度にデザインされ、快適に使用できます。【片付け簡単】。調理バスケットにもプレートにも焦げつきにくい加工をし、手洗いしても負担になりません。また、食洗機にも対応。油の処理から台所の掃除まで、ノンフライヤーでの調理は従来に比べて後片付けも簡単です。セット内容本体、バスケット、内網、トング、、オイルブラシ、レシピ本質量(kg)約2.37容量(L)2電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)75~205定格消費電力(W)900電源コード(m)約1寸法(cm)約20.3×21.1×26.7時間範囲:1~60分
テーブルフライヤー
ピーコック魔法瓶工業¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷焦げつきにくく、お手入れがしやすい セラミックコーティングをなべの内側に施しています。 油はねを軽減する保護カバー付きです。 付属のフォークを油はね保護カバーの凹部に立てかけることも可能です。 WARM、LOW~HIGHまで温度調節が可能です質量(kg)2.3色ホワイト消費電力(W)900定格電圧(V)交流100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8温度調節範囲(℃)80~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.4×21.5×25.7





![小型エアフライヤー オムニ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62734151-250929-02.jpg)