絞り込み
消費電力(W)
ブランド
- アイリスオーヤマ(3)
- 象印マホービン(1)
- アビテラックス(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- タニコー(1)
- 山岡金属工業(1)
- アーネスト(1)
- ヌーベル(1)
- ピーコック魔法瓶工業(1)
- フカイ工業(1)
- アリート(ariete)(1)
- Aladdin(1)
- グリーンクロス(1)
- 竹原製缶(1)
- アズマ[家電](1)

両面焼きワイドグリル
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。 焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。消費電力(W)1100コード長さ(m)1.5質量(kg)4.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)方式両面焼き方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)
ピザメーカー
フカイ工業¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷石窯と同等の最高400℃で、一気に焼き上げる本格派。一般的なオーブンでは難しい高温調理でカリッとモチモチ食感を実現。市販の冷凍ピザ(30cmサイズ)もそのまま焼ける広々プレートで調理が手軽。セラミックプレートによる遠赤外線効果で、具材の旨みもしっかり引き出します。レシピブック付きで、ピザ以外の料理にも応用可能。付属品セラミックプレート、ピザパドル、レシピブック材質本体=鋼板、プレート=セラミック質量(kg)4色マットブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×170電源コード(m)1
マルチロースター 容器付
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷魚やお肉など様々な料理に使えるマルチロースターです。 大きなサンマも焼けるワイドサイズで、1度にサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 プレート付きで調理の幅が広がります。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載です。 焼き網・プレートは汚れがこびりつきにくいフッ素加工でお手入れがラクです。 フタ・受け皿・焼き網・プレートを分解して丸洗い出来ます。 ヒーターは拭き掃除が可能です。 30分のタイマー付きで、焼きすぎを防止します。色ブラック寸法(mm)496×306×192質量(g)4200材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール、プレート:アルミニウム/ステンレス電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100タイマー30分(電源スイッチ兼用)寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)344×199コード長さ(m)約1.5保証期間お買い上げ日より1年間
マルチロースター
象印マホービン¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷多彩なグリル料理が楽しめるマルチロースター。煙やニオイを気にせず快適に調理。魚も肉も野菜もこれ1台でおいしさ広がる。「ワンタッチ着脱ふた」&分解丸洗いで簡単お手入れ用途35cmのサンマが3尾、丸ごと同時に焼けるワイド庫内。焼き魚以外にも幅広く使用でき、レパートリーが広がります。背面上部のプッシュボタンを押しながら引き上げると、簡単にふたが取りはずせます。ふた・ステンレス製焼き網・こんがり反射板・水受皿は分解して丸洗いできるので、手軽にきれいが保てます。色チャコール質量(g)4600消費電力(W)1100サイズ(mm)495×270×195
マルチロースター
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。色レッド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)約1.5
フィッシュロースター
アビテラックス(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷上下ヒーター両面焼き( 各550W) こびりつきにくいフッ素コーティング加工 焼き網の高さ調整可能 食材に合わせて使える30 分タイマー 煙や臭いを抑えるセラミックフィルター幅(mm)452質量(kg)約3.4高さ(mm)180奥行(mm)265消費電力(W)1100定格電圧(V)100 (50/60Hz)加工下皿:ホーロー加工、焼き網:フッ素コーティング電源コード(m)1.5ヒーター上下2本(各550W)タイマー30分
マルチロースター リニューアル
アイリスオーヤマ¥9,698税込¥10,6681個翌日出荷魚やお肉、パンなど様々な料理に使えるマルチロースターです。 長さ35cmのワイドサイズで、大きめのサンマがまるごと4尾焼けます。 裏返し不要な両面焼きで、焼き網は2段階の高さ調節が可能です。 脱臭効果のあるセラミックフィルター搭載。 フッ素加工でこびりつきにくいのでお手入れがらくです。 蓋・受け皿・焼網を分解して、丸洗い出来ます。 ヒーターの拭き掃除も可能です。 30分のタイマー付きです。色レッド寸法(mm)496×306×192質量(g)4200材質ふた:アルミニウム、ガラス窓:耐熱強化ガラス、本体/取っ手:フェノール樹脂、焼き網:ステンレス、水受け皿:スチール電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)1100タイマー30分(電源スイッチ兼用)焼き網サイズ寸法(幅W×奥行D)(mm)約348×215(焼き網)コード長さ(m)約1.5保証期間お買い上げ日より1年間![新吸煙グリルAir Grill(エアグリル) アズマ[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63081868-251003-02.jpg)
新吸煙グリルAir Grill(エアグリル)
アズマ[家電]¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷「ニオイが気になるお家焼肉」を解決♪快適にお家で焼肉が楽しめるエアグリルです。吸気側に3つのプロアファンと吸煙側に1個のシロッコファンを設け、風を送る事で効率的に煙をカット。煙が広がる前に囲い込み、水トレーへ通すことで油分を落としてニオイを抑えます。トレーには中央に開いた穴に向かって油が流れるように傾斜がついており、ヘルシーな焼き上がりが期待できます。家族で楽しめる大き目グリルプレート、モダンでシンプルなデザインで家族や友人との団らんに最適です。付属品電源コード、取扱説明書/保証書、スチールフィルター、スポンジフィルター材質本体:PP+PA グリルプレート:アルミ鋳造(フッ素コーティング加工)寸法(mm)幅525×奥行292×高さ230質量(kg)4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1300温度(℃)設定:80・150・180・210・240コード長さ(m)電源:1.8安全装置温度ヒューズ(192℃)
マルチロースター Neo フードタイプ
竹原製缶¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷本体の加熱が速い構造で、効率よく焼き料理ができます。ガス火からIHクッキングヒーターまであらゆる熱源に対応。こびりつきにくくお手入れ簡単。食洗機不可。材質受皿/鋼板、フタ/特殊加工鋼板(ふっ素樹脂塗膜加工)、焼アミ/鉄線、取っ手・つまみ/フェノール樹脂質量(g)(約)1100寸法(cm)(約)28×39.5×9.5(取っ手含む)
電気焼肉器 ホーロー製 油受け皿付
ピーコック魔法瓶工業¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷油を落とす。、煙の出にくい穴あきプレート、余分な油を落としてヘルシー、穴あきプレート、穴あきプレートだから、余分な油を落として、肉のうまみはそのまま、ヘルシー焼肉が楽しめます。、水受け皿、水受け皿が、プレートから落ちた油をしっかりキャッチ。、煙が出にくい焼肉器です。、洗えるプレート、プレートは取りはずせ、電源部を除いて、流し洗いしていただけます。、本体ガードは丸洗いOK、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ●▼本体:460×308×H79mm(コード含まず)、516×308×H79mm(温度調節器含む)●▼焼肉プレート:405×250×H40mm●重量:約2.3kg(温度調節器含む)●定格電圧・消費電力:AC100V/1200W●温度調節範囲:最大230℃●材質:本体/ポリプロピレン、焼肉プレート/アルミダイキャス、トヒーター支持板大・小/フェノール、受け皿/ホーロー●コード番号:AF4511アズワン品番67-6874-88
フィッシュロースター コイズミ グレー KFR0730H
コイズミ(小泉成器)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷色グレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)約1
焼きいもを極めた専用ロースター yakiimo baker UMAIIMO(ウマイーモ)
アーネスト¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷付属品本体・取扱説明書材質ABS樹脂・PP耐熱強化ナイロン・スチール質量(kg)【バスケット】0.5容量(L)【バスケット】1.3(目皿を入れた状態)電源AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)2.5電源コード(m)1.5寸法(cm)31.5×20.5×27温度ヒューズ157℃電流ヒューズ2A/250Vタイマー【S/M/L】30分/40分/50分(10分単位で追加過熱できます)
ヘルシーステーキハウスグリル
アリート(ariete)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷縦型グリルなので、余分な脂が下に落ちる設計 両面同時焼き上げでひっくり返す手間いらず 発熱部に素材が直接触れず油分が下に落ちるため煙が出にくい グリル内部の部品は取り外し可能。水洗いができ、衛生的 味付けした食材をセットし、後はダイヤルを回すだけの簡単調理幅(mm)410質量(kg)3.3高さ(mm)260奥行(mm)130周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200電源コード(m)1.8
ミキサー・ブレンダー ホットロースター
タニコー¥469,800~税込¥516,780~1台5日以内出荷遠赤外線効果で芯までふっくら美味しい焼き芋が簡単に焼ける本格派。 スリットから焼き芋の香りが出て購買意欲をかき立てます。 十分な断熱で安全性を高め、60分タイマースイッチの簡単操作。 場所を選ばない100V仕様。タイマー時間60分
自動回転グリル&ホットプレート
グリーンクロス¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷焼鳥と焼肉が同時に楽しめるグリルプレートになります。 付属の串をセットすると自動で回転してムラなく焼き上げます。 串より上にヒーターがあるので食材からの油がかからず煙が発生しづらい設計になっています。 ホットプレート上の油はサイドの油受けに流れ落ちるようになっています。用途焼肉や焼き鳥を同時に楽しむ用にセット内容本体、ホットプレート、油受け、油受け皿、専用串材質スチール、PP、アルミ質量(kg)2.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×355×145温度調節範囲(℃)80~240
遠赤外線 電気 ホットロースター
EBM(江部松商事)¥399,800~税込¥439,780~1個翌々日出荷付属品のぼり、天然石、木枠材質ステンレス電源単相100V50/60Hz内寸法(mm)(保温箱)418×418×H100発熱体遠赤外線シーズヒーター
ヌーベル ラクレット デュオ スイス
ヌーベル¥5,598税込¥6,1581個欠品中鉄板グリル、オーブン料理をコンパクトなスペースで楽しめます。消費電力(W)350コード長さ(m)1.1付属品ラクレットパン×2、ナイロンヘラ×2質量(kg)0.75電源(V)単相100V 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)290×105×H100TKG品番9-1898-0501TKG品番(2017)6-1682-0301
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
- 餅つき機/製麺機
- 電気フライヤー
- ロースター/フィッシュロースター
- フードメーカー/製菓
- ホームベーカリー











![新吸煙グリルAir Grill(エアグリル) アズマ[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63081868-251003-02.jpg)