ロングプレート×マイナスイオンで素早く、綺麗なストレートへ
用途髪を一気に挟める、110mmのロングプレートを採用。スタイリング時間が短縮できます。 。髪の流れに沿ってプレートが傾き、ぴたっと密着。毛先も後れ毛も逃さずキャッチします。 。ヘッドが薄いため、前髪や髪の根元も挟みやすいです。 。マイナスイオンにより、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 。<温度メモリー機能>前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度で使用できます。<温度ロック機能>自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。 。最終操作後約30分で自動的に電源が切れるので安心です。 。AC100-240V※の地域で使用できます。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 。本体取り付け部で360度回転するため、コードがねじれにくいので使いやすく快適です。
色ブラック
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)0-1200
スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」・温度切替スイッチ「+ / -」
温度(℃)140~200
コード長さ(m)1.7
本体質量(g)320
対応ラク抜きプラグ:×、搭載イオン:マイナスイオン、海外使用:○、温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○(約30分後)、開閉ロック機能:○
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×30×37(収納時)、288×30×82(使用時・プレート開の状態)
保証期間1年間
温度調節4段階、20℃刻み
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン
用途クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 。スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 。〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング 。設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) 。一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです 。〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです 。1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 。スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください 。AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 。抗菌剤配合で清潔に使えます。 。転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。
付属品クイックコードバンド
適合パーツ:水タンク(キャップ付)(501573)
電源(V)AC100-240 50/60Hz
消費電力(W)0-850
スイッチ電源スイッチ:「ON-OFF」・温度調節スイッチ:「▲-▼」・カール/ストレート切替ボタン
温度(℃)80~200
コード長さ(m)1.7
対応スチーム:○、デジタル温度表示:○、ラク抜きプラグ:○、搭載イオン:プロテクトイオン、海外使用:○、温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○
保証期間1年間
温度調節25段階、5℃刻み
『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライヤー
- ヘアアイロン
ヘアケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。