絞り込み
温度(℃)
  • 200
  • 80~230(2)
  • 130~230(1)
  • 180(17)
  • 190(6)
  • 210(3)
  • 220(3)
  • 230(1)
電源(V)
  • 5(1)
  • 100(4)
  • 100~120(5)
  • 100~240(13)
  • 200~240(5)
  • その他(3)
コード長さ(m)
  • 1.7(8)
  • 1.8(3)
  • 1.9(2)
  • 3(5)
消費電力(W)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 600~700未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1500~2000未満(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(14)
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • テスコム(4)
  • Salon Sense(4)
  • ヴィダルサスーン(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • モッズ・ヘア(2)
  • ノビー(2)
  • cado(1)
  • Nobby(1)
  • macros(マクロス)(1)
  • フィールドスリー(1)
  • CRECOTE(1)
コイズミ(小泉成器)・テスコム・Salon Sense・ヴィダルサスーン・アイリスオーヤマ・モッズ・ヘア・ノビー・cado・Nobby・macros(マクロス)・フィールドスリー・CRECOTE
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートアイロン アイリスオーヤマ

    ストレートアイロン

    アイリスオーヤマ
    3,990税込4,389
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
    材質PET質量(g)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
  • NS340A ヘアーアイロン Nobby

    NS340A ヘアーアイロン

    Nobby
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    ショートヘアや前髪などの多様なニュアンススタイルの表現も可能。優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立した「シルキースムースコーティング」で、髪ダメージを低減しながらアレンジ。
    ホワイト質量(g)335電源(V)AC100 50Hz/60Hz温度(℃)60-200(5℃刻み/29段階)コード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×239×29プレート長さ(mm)83プレート幅(mm)15
  • マイナスイオンストレートアイロン テスコム

    マイナスイオンストレートアイロン

    テスコム
    4,490税込4,939
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    根元から毛先まで逃さない 簡単艶めきストレート。3Dぴたっとプレート&ラウンドヘッドでアレンジ自在。髪の流れに沿ってプレートが前後左右に傾いて「ぴたっと」密着します。髪質に合わせて選べる温度幅 80~200℃。13段階(10℃刻み)で設定できるので、髪の状態や作りたいスタイリングに合わせて使えます。スタイリング剤OK!2ケアしながら使えます。高速ヒート約25秒、上下プレートを温めるダブルヒーターで立ち上がりすばやく。ムラなく熱を伝える、髪のすべりが良いナノセラミックコーティング。温度メモリー機能、温度ロック機能、自動電源OFF。レバーを押すだけラク抜きプラグ、ねじれにくい回転式コード。
    電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)0-650スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」温度(℃)アイロン部:80~200(13段階、10℃刻み)コード長さ(m)1.7本体質量(g)334寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×35×35立ち上がり時間(s)25(100℃到達時間)
  • Nobby NBS1250-K ストレートアイロン ブラック シルクコーティングプレート テスコム

    Nobby NBS1250-K ストレートアイロン ブラック シルクコーティングプレート

    テスコム
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    人気のストレートアイロン「NBS1250」のシルクコーティングプレートver.
    付属品クイックコードバンド/クリップブラック質量(g)約315温度(℃)アイロン部:60~200本体寸法(mm)約62×246×29プレートシルクコーティング安全装置最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF温度表示LCD表示(液晶ディスプレイ)電源コード(m)3温度調節範囲(℃)5刻み、29段階立ち上がり時間(s)100℃まで:約18、100℃まで:約45
  • アレンジアイロン ノビー

    アレンジアイロン

    ノビー
    8,898税込9,788
    1台
    6日以内出荷
    付属品クイックコードバンド幅(mm)239ブラック高さ(mm)75奥行(mm)29消費電力(W)32スイッチ電源:ON-OFF、温度調節:+/-電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【アイロン部】60~200(5刻み)本体質量(g)335プレート寸法(mm)長さ:83/幅:15温度表示LCD表示電源コード(m)3機能最終スイッチ操作から約60分後自動電源OFF立ち上がり時間100℃到達まで約18秒、180℃到達まで約50秒(最高温度設定時)
  • サロンセンス スタンダード マイナスイオンストレートアイロン Salon Sense

    サロンセンス スタンダード マイナスイオンストレートアイロン

    Salon Sense
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン
    幅(mm)252質量(kg)0.28ホワイト高さ(mm)39奥行(mm)26電源(V)AC 100-120/200-240消費電力(W)【100-120V】0.1-520【200-240V】0.1-750温度(℃)2段階(200・160)コード長さ(m)1.7プレートシルキーモイスト加工
  • ヘアーアイロン cado

    ヘアーアイロン

    cado
    22,545税込24,800
    1個
    4日以内出荷
    髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。
    付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート質量(g)約186(電源コードを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)38温度(℃)約100~約200電源コード(m)約1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40プレート温度(℃)約100~200
  • マイナスイオン2WAYヘアアイロン Salon Sense

    マイナスイオン2WAYヘアアイロン

    Salon Sense
    9,590税込10,549
    1個
    6日以内出荷
    仕様●パイプ/プレート:シルキーモイスト加工●自動電源OFF機能:約60分幅(mm)319質量(kg)0.4アイボリー高さ(mm)69奥行(mm)34消費電力(W)100-120V:0.1~350、200-240V:0.1~600電源1ΦAC100-120V/200-240V温度(℃)約80~200(10刻み)コード長さ(m)約1.7最高温度(℃)約200パイプ径(Φmm)30温度調節13段階:約80~200℃ (10℃刻み)
  • スタイリッシュ カーリングアイロン モッズ・ヘア

    スタイリッシュ カーリングアイロン

    モッズ・ヘア
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    シンプル・使いやすさを追求したカーリングアイロン。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
    ブラックシリーズモッズ・ヘア消費電力(W)100VAC時:0~260 / 240VAC時:0~930温度(℃)120~200コード長さ(m)約1.7電圧・単相(VAC)100-240
  • スタイリッシュ マイナスイオンストレートアイロン モッズ・ヘア

    スタイリッシュ マイナスイオンストレートアイロン

    モッズ・ヘア
    4,290税込4,719
    1台
    4日以内出荷
    ツヤストレートやツヤカールもするっと 簡単ラウンドモデル。。アレンジのしやすいラウンドモデル。ストレートだけでなく、内巻きや外巻き、スパイラル、波ウェーブまで自由自在。。はさみ心地向上。少ない力でも髪をしっかりキャッチ。スムーズな使い心地に。。マイナスイオン搭載。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
    質量(g)約332電源(V)AC100~240シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)消費電力(W)100VAC時:0~250 / 240VAC時:0~1600温度(℃)120~200コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約282×31×36
  • ボブスタイルヘアーアイロン コイズミ(小泉成器)

    ボブスタイルヘアーアイロン

    コイズミ(小泉成器)
    4,290税込4,719
    1個
    6日以内出荷
    ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
    ピンク高さ(mm)230電源(AC V)AC100~240最高使用温度(℃)200
  • Nobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレート テスコム

    Nobby NBS551-K アレンジアイロン ブラック シルクコーティングプレート

    テスコム
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    人気のアレンジアイロン「NBS501」のシルクコーティングプレートver.
    用途幅15mmの細身プレートで小回りの利くアレンジ特化型アイロン。ショートヘアやメンズにもオススメ。付属品クイックコードバンドブラック質量(g)約335温度(℃)アイロン部:60~200本体寸法(mm)約75×239×29プレートシルクコーティング安全装置最終スイッチ操作から約60分後に自動電源OFF温度表示LCD表示(液晶ディスプレイ)電源コード(m)3温度調節範囲(℃)5刻み、29段階立ち上がり時間(s)100℃まで:約25、100℃まで:約60
  • ヒートブラシ フィールドスリー

    ヒートブラシ

    フィールドスリー
    4,398税込4,838
    1台
    6日以内出荷
    とかすだけでナチュラルなストレートヘアが作れる♪45秒の急速加熱だから忙しい朝のセットにも大活躍。ただブラッシングするだけでブラシの根本からマイナスイオンを放出して髪全体をいたわり、ツヤのあるまとまり髪に仕上げます。120~200℃の5段階温度調節で髪のクセや特徴に合わせた最適な温度でのセットができます。また、約60分経過で自動的に電源がオフになる安心設計です。持ち運びに便利な専用ケースは耐熱仕様なので温まったヒートブラシをそのまま収納可能。海外使用にも対応し、毎日使いの使いやすさにこだわっています。
    付属品耐熱ポーチ、取扱説明書(保証書付き)質量(g)コード含む264消費電力(W)平均27、最大130電源オートオフ:搭載(60分)定格電圧(V)100-240温度(℃)120-200定格周波数(Hz)50/60機能マイナスイオン放出、5段階温度調節、ブラシ部セラミックコーティング寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)206×33×35
  • マイナスイオン ストレートアイロン テスコム

    マイナスイオン ストレートアイロン

    テスコム
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    忙しい朝でも時短でサラツヤストレートに。長さ110mmのロングプレートで毛束を一気に挟み、手早くスタイリングできるマイナスイオンストレートアイロンです。毛先までしっかり捉えてひとすべりで美しいストレートを実現します。温度は120℃から200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。
    付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)電源(V)AC100-240 50/60Hz消費電力(W)53/54温度(℃)120~200(5段階 20℃刻み)コード長さ(m)1.7本体質量(g)365(コード込)イオン(搭載)マイナスイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×31×35(収納時)
  • プロテクトイオンストレートアイロン ノビー

    プロテクトイオンストレートアイロン

    ノビー
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    付属品クイックコードバンド仕様【ラク抜きプラグ】〇幅(mm)250ブラック高さ(mm)82奥行(mm)30消費電力(W)42スイッチ電源スイッチ:ON/OFF、温度切替スイッチ:+/-電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【アイロン部】60~200(29段階 5刻み/デジタル表示)コード長さ(m)3本体質量(g)365プレート寸法(mm)25×90電源コード(m)3イオンプロテクトイオン機能【自動電源OFF】約30分後立ち上がり時間12秒(最高温度設定時100℃到達時間)
  • サロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン Salon Sense

    サロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン

    Salon Sense
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート。2段階温度調節(約160/200℃)。旅行にも便利。AC100V-240V海外対応。スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)。プレートロック機構、マイナスイオン
    幅(mm)250質量(kg)0.23ホワイト高さ(mm)38奥行(mm)26電源(V)AC100-240 50/60Hz共用消費電力(W)23温度(℃)2段階(200・160)コード長さ(m)1.7プレート寸法(mm)12×90プレートシルキーモイスト加工
  • USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミ(小泉成器)

    USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm)

    コイズミ(小泉成器)
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
    付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.13ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)温度(℃)2段階(200・160)充電時間4時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)入力端子本体側:USB Type-C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)25(200℃設定)
  • USBヘアアイロン CRECOTE

    USBヘアアイロン

    CRECOTE
    7,498税込8,248
    1台
    5日以内出荷
    USBヘアアイロンは忙しいあなたへ。ダメージレスで簡単スタイリング。3段階の温度調節で髪質に合わせて。カールもストレートもこれ1本でOK!いつでもどこでも、自信の髪へ。
    用途忙しい朝もOK!30秒で使える急速加熱ヘアアイロン電圧(V)5温度(℃)約200左右加熱方式PTC加熱長さL×直径(mm×Φmm)205×31充電方式5V1A
  • マイナスイオンストレートヘアアイロン Salon Sense

    マイナスイオンストレートヘアアイロン

    Salon Sense
    8,990税込9,889
    1個
    6日以内出荷
    仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン●自動電源OFF機能:約60分幅(mm)281質量(kg)0.31高さ(mm)45奥行(mm)31電源1Φ AC 100-120V/200-240V温度(℃)13段階:約80~200(10刻み)プレート寸法(mm)幅24×長さ95プレートシルキーモイスト加工最高使用温度(℃)約200(周囲温度30℃の場合)
  • ストレートアイロン アイリスオーヤマ

    ストレートアイロン

    アイリスオーヤマ
    7,990税込8,789
    1台
    翌々日出荷
    両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。 スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較)) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
    材質PET質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
  • マイナスイオンストレートヘアアイロン ヴィダルサスーン

    マイナスイオンストレートヘアアイロン

    ヴィダルサスーン
    5,990税込6,589
    1個
    6日以内出荷
    濡れ髪も素早く艶やかストレートへ。最高温度200℃。140~200℃で4段階の温度調節が可能。髪の水分を穴から蒸発させるので、濡れた髪でも使用できます。
    質量(g)380消費電力(W)45温度(℃)約140~200電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)314×31×37
  • スチームストレートヘアアイロン コイズミ(小泉成器)

    スチームストレートヘアアイロン

    コイズミ(小泉成器)
    11,900税込13,090
    1個
    6日以内出荷
    うるおいをあたえながら、しっかりストレートへ。プレートのシルキーモイスト加工は、水分の蒸発を抑え、髪への熱ダメージとうるおいを守ります。熱ダメージによる水分の蒸発やカラー剤の流出などにより起こるカラーの色落ちを抑制。ヘアカラーの色落ちや退色を抑えます。スチームで髪にうるおいをあたえながら、しっかりとしたストレートヘアへ。ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりといきわたらせることが可能です。デジタル温度調節17段階。(約120~200℃/5℃刻み)
    質量(g)390温度(℃)約120~200電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)283×32×41水タンク容量(mL)約5
  • ラシェル コードレスヘアアイロン 3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) MAX200℃ コードレス USB充電式 旅行用 macros(マクロス)

    ラシェル コードレスヘアアイロン 3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) MAX200℃ コードレス USB充電式 旅行用

    macros(マクロス)
    5,691税込6,260
    1個
    翌々日出荷
    便利な3WAY(ストレート・カール・ウェーブ) USB充電式
  • ボブスタイルヘアーアイロン コイズミ(小泉成器)

    ボブスタイルヘアーアイロン

    コイズミ(小泉成器)
    6,590税込7,249
    1個
    6日以内出荷
    ブラシでスーッと簡単ボブスタイル。シリコンコームが髪をしっかりキャッチして、毛先にきちんとカール。ブローも外巻き&内巻きも、前髪もこれ1本で思いのまま。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
    幅(mm)244グレー高さ(mm)44質量(g)265奥行(mm)43消費電力(W)300~370電源(AC V)AC100~120/200~240最高使用温度(℃)200
  • スチーム2WAYヘアアイロン ヴィダルサスーン

    スチーム2WAYヘアアイロン

    ヴィダルサスーン
    6,490税込7,139
    1個
    6日以内出荷
    スチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに、カールでも思い通りのヘアスタイルをキープします。約200℃まで5段階で温度設定ができます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。絡まりにくい回転式コードです。
    ブラック/ホワイト電源(V)AC100-240消費電力(W)71コード長さ(m)約1.9本体質量(g)480プレート寸法(mm)幅32×長さ110パイプ径(Φmm)32機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×34×68タンク容量(mL)約4最高使用温度(℃)パイプ使用時:約180、プレート使用時:約200(周囲温度30℃の場合)
  • スチームストレートヘアアイロン ヴィダルサスーン

    スチームストレートヘアアイロン

    ヴィダルサスーン
    6,490税込7,139
    1個
    6日以内出荷
    2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。絡まりにくい回転式のコードです。
    付属品スポイト本体質量(g)450プレート寸法(mm)幅25×長さ110機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93)タンク容量(mL)約8
  • ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロン コイズミ(小泉成器)

    ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロン

    コイズミ(小泉成器)
    6,990税込7,689
    1個
    6日以内出荷
    プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。
    付属品取扱説明書(保証書付)ホワイト質量(g)約345消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)プレートシルキーモイスト加工寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110機能プレートロック機構電源自動OFF約60分最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)マイナスイオン機能あり

ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアアイロン