絞り込み
温度(℃)
- 180(1)
電源(V)
- 100~240(5)
コード長さ(m)
- 2
- 0.5(1)
- 1(7)
- 1.2(2)
- 1.5(4)
- 1.6(1)
- 1.7(27)
- 1.8(13)
- 1.9(2)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 2.8(1)
- 3(25)
- 3.2(2)
- 3.5(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 100~200未満(1)
ブランド
- LAVIEL(ラヴィエル)(4)
- クレイツ(2)
- クレイツイオン(1)

ロールブラシアイロン ディオーラ
クレイツ¥6,898税込¥7,5881台3日以内出荷至高の操作性を実現した、新型ロールブラシアイロン。仕様パイプ表面温度:120~200℃(5段階温度調節)質量(g)約370(コード含む)コード長さ(m)2
LAVIEL カールアイロン 34mm
LAVIEL(ラヴィエル)¥4,898税込¥5,3881台5日以内出荷180℃まで約60秒!忙しい朝に頼もしい温度上昇の早いヒーターを搭載したカールアイロンです。滑りがよいチタンコーティングプレートで髪が引っかかることなく、優しくスムーズにセットできます。ブラシアタッチメント付きで初心者の方は前髪・顔周りの毛のセット時も安心。太すぎず細すぎない34mmカールでナチュラルに仕上がります。付属品ブラシアタッチメント質量(g)約361消費電力(W)47定格電圧(V)AC100-240 50/60Hzコード長さ(m)約2本体寸法(mm)約345×40×70機能360°回転コード、30分オートオフ、ボタンロック機能、LED温度表示、設定温度到達アラーム設定温度(℃)100~200(11段階)
LAVIEL カールアイロン 38mm
LAVIEL(ラヴィエル)¥4,898税込¥5,3881台5日以内出荷180℃まで約60秒!忙しい朝に頼もしい温度上昇の早いヒーターを搭載したカールアイロンです。滑りがよいチタンコーティングプレートで髪が引っかかることなく、優しくスムーズにセットできます。ブラシアタッチメント付きで初心者の方は前髪・顔周りの毛のセット時も安心。38mmの大きめなカールは韓国風スタイルやロングヘアの方にオススメ。付属品ブラシアタッチメント質量(g)約382消費電力(W)54定格電圧(V)AC100-240 50/60Hzコード長さ(m)約2本体寸法(mm)約345×40×70機能360°回転コード、30分オートオフ、ボタンロック機能、LED温度表示、設定温度到達アラーム設定温度(℃)100~200(11段階)
LAVIEL アレンジブラシアイロン
LAVIEL(ラヴィエル)¥4,898税込¥5,3881台5日以内出荷ブラシ型だからとかすだけでナチュラルなストレートスタイルが完成♪ブラシ裏の溝を使ってワンカールも簡単。前髪セットやトップのボリューム出しも得意です。ブラシ根本からマイナスイオンを噴出、ブラッシング効果とあわせてサラツヤの仕上がりです。質量(g)約354消費電力(W)35定格電圧(V)AC100-240 50/60Hzコード長さ(m)約2本体寸法(mm)約276×45×45機能360°回転コード、30分オートオフ、ボタンロック機能、LED温度表示、設定温度到達アラーム、チタンコーティング、マイナスイオン設定温度(℃)100~200(11段階)
LAVIEL ストレートアイロン
LAVIEL(ラヴィエル)¥4,898税込¥5,3881台5日以内出荷180℃まで約40秒!忙しい朝に頼もしい温度上昇の早いヒーターを搭載したストレートアイロンです。熱の伝わりやすいチタンコーティング、セットしやすく髪へのダメージを抑えるクッションプレートを採用し、何度も通さなくてもサラサラストレートに仕上げます。カールスタイルも作りやすい形状で前髪のセットやワンカールなどのアレンジもお楽しみいただけます。質量(g)約300消費電力(W)36定格電圧(V)AC100-240 50/60Hzコード長さ(m)約2本体寸法(mm)本体:約285×32×29、プレート:26×110機能360°回転コード、30分オートオフ、ボタンロック機能、LED温度表示、設定温度到達アラーム、クッションプレート、ダブルマイナスイオン設定温度(℃)100~200(11段階)
ヘアーアイロン ロールブラシアイロン
クレイツイオン¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。質量(g)330電源(V)AC100~240消費電力(W)140コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295アズワン品番64-3284-24プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)
クレイツ イオンアイロン グレイス カール ポータブル
クレイツ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷外出先でも旅行先でも輝く上質カールに。付属品携帯用ポーチ寸法(mm)32質量(g)約275温度(℃)約180コード長さ(m)約2保証期間1年
『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライヤー
- ヘアアイロン