絞り込み
温度(℃)
- 180(4)
- 200(3)
電源(V)
- 3.6(1)
- 100(5)
- 100~120(1)
- 100~240(9)
- 220~240(1)
コード長さ(m)
- 1.8
- 0.5(1)
- 1(7)
- 1.2(2)
- 1.5(4)
- 1.6(1)
- 1.7(25)
- 1.9(2)
- 2(7)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 2.8(1)
- 3(25)
- 3.2(2)
- 3.5(1)
消費電力(W)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(3)
- 600~700未満(1)
- 800~900未満(1)
- 1000~1100未満(1)
- 1500~2000未満(2)
色
グレー(6)
ピンク(2)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(5)
ブランド
- アイリスオーヤマ(4)
- テスコム(3)
- オーム電機(1)
- カシムラ(1)
- cado(1)
- MUK(1)
- macros(マクロス)(1)
- Amavilla(1)
アイリスオーヤマ・テスコム・オーム電機・カシムラ・cado・MUK・macros(マクロス)・Amavilla
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ストレートアイロン
アイリスオーヤマ¥3,990税込¥4,3891台当日出荷から翌々日出荷髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。材質PET質量(g)365寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
ストレートヘアアイロン
オーム電機(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個当日出荷セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き質量(g)約280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28スイッチON/OFF温度(℃)【アイロン板】最高 180電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35
ラシィル ミニストレートアイロン
macros(マクロス)¥1,980税込¥2,1781台4日以内出荷ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング質量(g)約230最高温度(℃)約180±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35定格時間(分)30プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート ヘアアイロン 25mm シルクコーティング プロテクトイオン 60~210℃ Nobby by TESCOM
テスコム¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷サロンクオリティの艶ストレートへ。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするストレートアイロンです。細部までこだわり抜いた仕様で、スタイリングによる熱ダメージを抑えてツヤ際立つ美しさを実現します。プロが使用するサロンブランド『Nobby』をモデルに開発されたモデルです。用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪に残る水分量が約25%アップ(※1)。ヘアカラーの退色を約66.7%低減(※2)します。髪のうるおいを守り、ヘアカラーを美しく保ちます。 。※1:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。健常毛1束に対して、30cmあたり4秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の各コーティングの施術前後の水分量を計測。 。※2:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。カラー処理毛1束に対して、15cmあたり2秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の前後の色差を計測。 。最薄部(※)たった11mmと、プロ用ストレートアイロンと同じ薄型ヘッドを実現。髪の根元までしっかり入り込み、クセを伸ばします。 ※当製品のボディ部において 。頭皮に近づくヘッド部の外側は耐熱フェルトでカバーし、やけどのリスクを低減します。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 。温度幅60~210℃の間で、5℃刻み31段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。 。電源ONから約25秒で立ち上がるから、忙しい朝でも快適にご利用いただけます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がわかります。加熱完了は電子音でお知らせします。 。プロのこだわりを反映し、熱の掛け方を変えて仕上がりを選べる2つのモードを搭載しています。髪の状態に合わせて使い方を選べます。 。パワーモード:高度な温度コントロール設計により、使用中のプレート温度の低下を抑制。使いはじめから使い終わりまでムラのないスタイリング力をキープし、根元から毛先までしっかりストレートにできます。 。ケアモード:しっかりクセ付けしたい根元は高温。傷みやすい毛先は低温に自動で調整。髪全体をいたわりながらスタイリングできます。 。プロテクトイオン搭載。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。 。※放出イオン量:約1,000万個/cm3以上。メーカー測定法/メーカー比較法による 。一般的なヘアアイロンは、片面のプレート温度のみを管理するものが多く、過加熱や加熱不足が生じることがあります。NIS500Bは温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。開閉ロックリングを左に回すと、アイロン部の開き角度を自由に調整できるアジャスタブルロックリングを搭載。手の大きさや希望のアレンジの仕方に合わせて角度を変えることで、より使いやすくなります。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。握りやすさにこだわったプロ仕様のフォルムで、毎日のスタイリングがスムーズに決まる。シックなブラックと上品なスモーキーグレーの2色展開です。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。業務用の高い設計基準で安心の2年保証です。 。※業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 。サロンシェアNo.1(数量ベース)(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 。※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品クイックコードバンド仕様●デジタル温度表示:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:○質量(g)約350(コード込み)電源(V)AC100ー240消費電力(W)44-46スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度調節スイッチ「+/-」、モード切替スイッチ「POWER/CARE」コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×約32×約70(使用時・開閉ロック全開状態)イオンプロテクトイオン機能温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○、開閉ロック機能:○温度調節範囲(℃)60~210(5刻み)保証期間2年間
ヘアーアイロン
cado¥22,545税込¥24,8001個4日以内出荷髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート質量(g)約186(電源コードを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)38温度(℃)約100~約200電源コード(m)約1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40プレート温度(℃)約100~200
コードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0
MUK¥6,990税込¥7,6891台4日以内出荷から6日以内出荷ふんわりカールも立ち上げも簡単に!ブラシが熱くならないヘアアイロン。固いブラシとしなやかなシリコンブラシを交互に配列することで、髪をよりキャッチしやすくなりました。遠赤外線が発生する特殊コーティングも施し、髪に熱が伝わりやすく、普段アイロンを使わない方や不器用な方でもツヤのあるスタイリングが手軽にできるようになりました。ブラシは内部にあるプレート部分だけが熱くなるので、ブラシ部分に手を添えながらスタイリングが可能です。温度設定は約160℃と130℃の2段階、用途や髪質によって使い分けができます。コードレスだから、いつでもどこでもヘアスタイリングができます。コードレスなのでコードが絡まることもありません。付属品充電キャップ、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂、カーボン、アルミニウム、シリコーン質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)[入力]AC100-240、50/60Hz、0.25A、[出力]DC5.0/2.0A電源Li-ONバッテリ(3.6V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×59×52コード長さ(mm)約1800連続使用時間(分)約25保証期間1年充電時間(時間)約2
ストレートヘアアイロン 15mm スリムプレート 薄型ヘッド ヘアアレンジ 100℃~200℃(11段階調節) 海外対応
テスコム¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷いつものショートヘアを、サロン帰りのこなれスタイルに。プロ用ブランド「Nobby」のモデルをベースに開発された、ショートスタイルに特化したアレンジアイロンです。幅15mmのスリムプレートで、ショートヘアや毛先、前髪などの繊細なデザインやプロのスタイリングも再現できます。用途幅約15mmのスリムプレートと、髪の根元までしっかりアプローチできる最薄部11.5mm(。)の薄型ヘッドを採用。指先で毛束をつまむような感覚でスタイリングできるので、ショートヘアや前髪などの細かなニュアンス作りにおすすめです。頭皮や額に近付くヘッドの外側は耐熱フェルトでカバーし、やけどのリスクを軽減します。 。当製品のボディ部において 。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセづけできます。 。温度幅100℃~200℃の間で、10℃刻み11段階の細やかな温度調節が可能。髪質や作りたいスタイリングに合わせて適した温度を選べます。画面はデジタル温度表示で、ひと目で温度が分かりやすい設計です。 。電源をONにしてから約18秒でスピーディーに立ち上がり、忙しい朝や急いでいるときもすぐに使えて便利です。 。100℃到達時間 最高温度設定時 。プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がひと目で分かり、加熱が完了すると電子音でお知らせします。 。上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱コントロールで、スタイリング中の過加熱や加熱不足などの熱トラブルを防止し、ワンランク上の仕上がりを実現します。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤って温度調節ボタンに触れても温度設定が変わる心配がありません。 。前回使用したときの温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。毎回温度設定をするわずらわしさがありません。 。プロのテクニックを再現しやすいテスコム独自のコーティングを採用し、適度なキャッチ力とすべり心地を両立します。 。開閉ロックリングを左に回すと、アイロン部の開き角度を自由に調節できるアジャスタブルロックリングを搭載。手の大きさやスタイリングに合わせて角度を変えられるので、より使いやすくなります。 。自動電源OFF機能付きで、最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。力の弱い方や爪の長い方も、レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 。電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり、収納も簡単にできます。 。アイロン前に使用できるタイプのスタイリング剤を使えば、髪をケアしながらクセやうねりをしっかり整えられます。 。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。ご使用後は本体が冷めたあとに、付着したスタイリング剤を拭き取ってください。 。抗菌剤を配合しているので、清潔感をキープして毎日気持ちよくスタイリングできます。 。業務用の高い設計基準による2年保証なので、より長く安心してご使用できます。 。業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 。ツヤを抑えたマットな質感のブラックカラーで、日常のインテリアに静かに溶け込むデザインに仕上げました。付属品クイックコードバンド仕様●温度ロック機能:○●搭載イオン:×●温度メモリー機能:○●ラク抜きプラグ:○●開閉ロック機能:○●海外使用:○●自動電源OFF機能:○材質PPS、PBT色ブラック質量(g)約300(コード含む)電源(V)AC100-240消費電力(W)32スイッチ電源スイッチコード長さ(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×約29×約75(アイロン開時)寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:約15×約83コーティングアボカドオイルコーティング保証期間2年間温度調節100℃~200℃(10℃刻み)立ち上がり時間100℃到達まで約18秒 ※最高温度設定時電源供給方式交流式
ストレート ヘアアイロン 15mm スリムプレート シルクコーティング 100~200℃ Nobby by TESCOM
テスコム¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷髪ダメージを気にせず、指先感覚で簡単アレンジ。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするアレンジアイロンです。幅15mmのスリムプレートだから、ショートヘアのスタイリングにぴったり。ツイストやウェーブなどのニュアンスもしっかり決まります。プロが使用するサロンブランド『Nobby』をモデルに開発されたモデルです。用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪に残る水分量が約25%アップ(※1)。ヘアカラーの退色を約66.7%低減(※2)します。髪のうるおいを守り、ヘアカラーを美しく保ちます。 。※1:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。健常毛1束に対して、30cmあたり4秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の各コーティングの施術前後の水分量を計測。 。※2:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。カラー処理毛1束に対して、15cmあたり2秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の前後の色差を計測。 。指先感覚を実現する15mm幅のスリムプレートと、髪の根元からしっかり挟める最薄部11.5mm(※)の薄型ヘッドを採用。短い髪でも指先で毛束をつまむような感覚で使えるから細かなニュアンスも決まりやすく、ショートヘアの方におすすめです。 ※当製品のボディ部において 。頭皮に近づくヘッド部の外側は耐熱フェルトでカバーし、やけどのリスクを低減します。 。両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 。温度幅100~200℃の間で、10℃刻み11段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。 。電源ONから約25秒で立ち上がるから、忙しい朝でも快適にご利用いただけます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 。プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がわかります。加熱完了は電子音でお知らせします。 。一般的なヘアアイロンは、片面のプレート温度のみを管理するものが多く、過加熱や加熱不足が生じることがあります。NIS300Bは温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。 。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 。設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 。開閉ロックリングを左に回すと、アイロン部の開き角度を自由に調整できるアジャスタブルロックリングを搭載。手の大きさや希望のアレンジの仕方に合わせて角度を変えることで、より使いやすくなります。 。自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 。握りやすさにこだわったプロ仕様のフォルムで、毎日のスタイリングがスムーズに決まる。シックなブラックと上品なスモーキーグレーの2色展開です。 。電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 。ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。業務用の高い設計基準で安心の2年保証です。 。※業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 。サロンシェアNo.1(数量ベース)(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 。※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品クイックコードバンド仕様●デジタル温度表示:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:○質量(g)約305(コード込み)電源(V)AC100ー240消費電力(W)30-31スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度調節スイッチ「+/-」コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×約29×約71(使用時・開閉ロック全開状態)機能温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○、開閉ロック機能:○温度調節範囲(℃)100~200(10刻み)保証期間2年間
carerise プレミアムブラシアイロン
Amavilla¥6,980税込¥7,6781個5日以内出荷「遠赤外線」を放出するセラミックブラシ+マイナスイオン放出なので、スタイリングした後も潤いとツヤのある髪質に仕上げます。全長20cm程度なので、カバンに入れて持ち運びできるコンパクトモデル。出張や国内旅行はもちろん、海外対応品なので海外旅行にも便利!。プロの美容師様に大変好評いただいているブラシ型ヘアアイロンです。長さ(mm)【ブラシピン】18質量(g)270消費電力(W)35電源AC100-240V(自動電圧切替)コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×205×47温度設定4段階(120℃・150℃・180℃・210℃)
国内・海外兼用マルチボルテージ マイナスイオン カールドライヤー冷風機能付
カシムラ¥3,390税込¥3,7291個4日以内出荷日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンカールドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)。髪の流れを整えられる冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。電源スイッチで2段階の風量調節が可能。専用カールブラシは着脱可能のためコンパクトに持ち運びできます。付属品カールブラシ、電圧切替スイッチ用具幅(mm)340質量(g)340(ブラシ込)電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式)消費電力(W)AC100-120V/450~650、AC220-240V/600~700コード長さ(m)約1.8寸法(Φmm)55(ブラシ込)付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ電源プラグ(本体)AプラグRoHS指令(10物質対応)対応
カールアイロン
アイリスオーヤマ¥7,990税込¥8,7891台翌々日出荷プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)材質PA、PET色ダークグレー電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8
カールアイロン
アイリスオーヤマ¥3,990税込¥4,3891台翌々日出荷髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)材質PA、PET色オフホワイト電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8
ストレートアイロン
アイリスオーヤマ¥7,990税込¥8,7891台翌々日出荷両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。 スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較)) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。材質PET質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
『ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります
- ドライヤー
- ヘアアイロン