絞り込み
温度(℃)
  • 190
  • 80~230(2)
  • 130~230(1)
  • 180(17)
  • 200(27)
  • 210(3)
  • 220(3)
  • 230(1)
電源(V)
  • 5(1)
  • 100(2)
  • 100~240(2)
  • その他(1)
コード長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.7(1)
  • 3(3)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • AIVIL(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • テスコム(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • モッズ・ヘア(1)
  • クレイツ(1)
AIVIL・Panasonic(パナソニック)・テスコム・コイズミ(小泉成器)・モッズ・ヘア・クレイツ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイビル DHセラミックアイロン AIVIL

    アイビル DHセラミックアイロン

    AIVIL
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
  • ストレートヘアーアイロン THS7 テスコム

    ストレートヘアーアイロン THS7

    テスコム
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    外出先でも本格ストレートアレンジ。
    付属品クイックコードバンド・海外の電圧とプラグ一覧表径(Φmm)【アイロン】26スイッチ電源スイッチ「ON -OFF」本体質量(g)235本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×25×60立ち上がり時間約45秒※100℃到達時間(最高温度になる時間とは異なります)
  • USB給電式モバイルストレートアイロン コイズミ(小泉成器)

    USB給電式モバイルストレートアイロン

    コイズミ(小泉成器)
    3,500税込3,850
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)。持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き。専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)。最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート。温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分。海外使用OK。スピード加熱約60秒※
    幅(mm)160質量(kg)0.05高さ(mm)25奥行(mm)21消費電力(W)14電源USB給電式/DC 5V2A温度(℃)2段階(150、190)プレートセラミックコーティング
  • ブラシストレートアイロン イオニティ (ブラック) Panasonic(パナソニック)

    ブラシストレートアイロン イオニティ (ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    ブラシのようにとかすだけで、自然なストレートヘアに。温度均一機能で髪にしっかり熱を伝えスタイリング。マイナスイオンが髪表面をコート。さらさらでツヤのある髪に。
    ブラック質量(g)325消費電力(W)28-32電源交流式電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hz温度(℃)【アイロン部】180(100V時) / 190(240V時)コード長さ(m)1.7(360°回転式コード)プレートセラミックコーティング仕上ストレート・内巻き・外巻き・前髪のカール・ボリュームアップ機能マイナスイオン、温度均一機能ヒートタイム【ヒートアップ】1分30秒(約100℃)本体寸法(cm)高さ25.7×幅4.5×奥行4.3
  • スタイリッシュ モバイルヘアアイロン モッズ・ヘア

    スタイリッシュ モバイルヘアアイロン

    モッズ・ヘア
    3,690税込4,059
    1台
    4日以内出荷
    コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。
    付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル質量(g)約63/キャップ装着時:約81電源(V)AC100~240(50/60Hz)シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)コード長さ(m)約1最高使用温度(℃)190プレート幅(mm)約13電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A
  • アイビル FDストレートアイロン AIVIL

    アイビル FDストレートアイロン

    AIVIL
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。
    消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27コード長さ(m)3本体質量(g)約170温風温度(℃)60~190寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5
  • クレイツ イオンカールアイロン クレイツ

    クレイツ イオンカールアイロン

    クレイツ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定番大人気のイオンカールアイロン!イオンセラミック加工でダメージを気にせずしっとり、ツヤのあるしなやかな髪に。
    温度(℃)150/160/170/180/190(5段階)コード長さ(m)約3保証期間1年

ヘアケア』には他にこんなカテゴリがあります

ヘアアイロン