- 工具の通販モノタロウ
- その他
- FA担当者のオススメ新商品
- 制御機器(新商品)
- 13ページ目
13ページ目: 制御機器(新商品)
安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD
SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。
分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減
SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。
安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン
プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。
適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応
最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。
ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現
SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。
昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。
ねじアップ式端子台による配線工数の低減
端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。
故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能)
故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。
公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合
公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。
日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性
JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。
進化した安全遮断技術SITS®を採用
SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。
また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。
AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kA
JIS規格JIS C 5381-11
モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
超耐候性アルミニウム板を使用し、製作している銘板です。20年の耐候性を持ち、熱、塩、酸、薬品に対し抜群の耐性を持っています。温・湿度や光に対して退色や変色することがなく、表面が硬いので傷もつかず、長期間視認できます。
材質アルミ
厚さ(mm)0.5
穴径(Φmm)4
表示内容高温注意
電池式LED回転灯ニコカプセルの高輝度LEDを使用しています。ブザーと回転灯を同時に動作できます。単一電池2本で動き、マグネットで取り付け可能です。
用途電源が取れないところでの警告灯に。緊急時、災害時での電池で動く警告灯に。
材質本体:ABS樹脂、グローブ:アクリル樹脂(PMMA)
幅(mm)118
高さ(mm)157
奥行(mm)118
電源(V)3
定格電圧(V)3V(単1×2)
保護等級55
形状プリント基板用レセプタクル
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプH・BNC
形状終端器
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプBNC
仕様(両端)7/16 DIN-7/16 DIN
形状L曲がりアダプター
種類コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)
コネクタタイプ7/16 DIN
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。
RoHS指令(10物質対応)対応
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。
RoHS指令(10物質対応)対応
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。
長さ(mm)34
高さ(mm)15.5
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆外径(Φmm)4
盤の塗装色に合わせた貼付シートです。塗装面のキズやハガレの上に貼付することで、簡単な補修が行えます。
用途既設盤の塗装面のキズ、ハガレの補修に。
トラスコ品番346-5802
材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、テープ:アクリル系強粘着剤
厚さ(mm)0.1
色5Y7/1
サイズA5
縦(mm)210
横(mm)148
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。
色ベージュ(5Y7/1)
奥行(mm)16.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート
適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]
適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)
セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1
材質66ナイロン
長さ(mm)68
幅(mm)59.5
色グレー
高さ(mm)33.0
定格800V24A
ボタン色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
用途DIN規格の機器の取り付け用に。
材質アルミ合金
長さ(mm)1000
幅(mm)35
取付ピッチ(mm)25
単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。
付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚
色グレー
寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ16B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
材質亜鉛ダイカスト
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
材質亜鉛ダイカスト
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
サイズ3A
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
使用温度(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズシングルモジュール
タイプHan ダミーモジュール
使用温度(℃)-40~+125
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダータイプ
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
タイプインサート
使用温度(℃)-40~+125
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売のターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP65まで対応可能です。
幅(mm)49.2
奥行(mm)17.4
端子の種類ねじ締め端子
RoHS指令(10物質対応)対応
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)40
奥行(mm)36.5
保護等級IP67
セーフティーロープスイッチ用のロープセット1式です。
トラスコ品番207-4577
セット内容1×VF AF-TR5、1×VF AF-MR5、1×VF F05-035
摘要35mロープセット(リング×1個、フック×1個)
長さ(m)35
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
耐久性に優れた長寿命のセーフティーロープスイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計4方向からアクチュエーターの位置決めが可能です。
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス
形状FD
幅(mm)40
奥行(mm)36.5
保護構造IP67
接点構成1NO+2NC
ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
材質軟鋼線材
RoHS指令(10物質対応)対応
PVC被覆を施したJ熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
種別補償導線
色黄
熱電対J熱電対用
仕上外径(mm)4.1×2.4
対数(P)1
線心数7本ヨリ/0.3
グリーン購入法適合
被覆材PVC
PVC被覆を施したB熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
種別補償導線
色灰
熱電対B熱電対用
仕上外径(mm)4.1×2.4
対数(P)1
線心数7本ヨリ/0.3
グリーン購入法適合
被覆材PVC
PVC被覆を施したE熱電対用補償導線です。
熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線
種別補償導線
色紫
熱電対E熱電対用
仕上外径(mm)4.1×2.4
対数(P)1
線心数7本ヨリ/0.3
グリーン購入法適合
被覆材PVC
1個
¥3,798
税込¥4,178
52日以内出荷
単相100V 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。
業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。
また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295
質量(kg)約16.1
消費電力(W)119
定格入力電圧(V)100(70~140)
運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)
対応停電起動
コンセント出力NEMA 5-15R×6個
出力周波数(Hz)50/60
出力容量(kVA)1.5
入力周波数(Hz)50/60
設置方式タワー型
定格出力電圧(V)100
バックアップ時間5分(1050W)、10分(680W)
インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)
出力容量(VA/W)1500/1050
給電方式常時インバータ給電
周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
1個
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
この Siemens のストリッピング工具を使用すると、ケーブルジャケットとワイヤ絶縁材を導体を損傷せずに安全に取り外せます。このハンドヘルド機器は使いやすく、ケーブルを工具の挿入用の穴に入れてグリップし、軽く力をかけながらユニットをケーブルの周りで手動で回転させるだけです。熱可塑性樹脂製ボディは Durable で耐衝撃性があるため、過酷な作業環境で使用できます。PROFIBUS FastConnect シリーズでバスケーブルのストリッピングにこのツールを使用します。
適合機種PROFIBUバスケーブル用ストリッパ
シリーズPB FastConnect
併用可能製品PROFIBUS FastConnectバスケーブル
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
6ES7971-1AA00-0AA0 は、 SIMATIC S7 シリーズと組み合わせて使用するように設計されたバックアップバッテリです。S7-300 及び S5-90U CPU と併用するように特別に設計されたこの電池は、優れたバックアップ代替品になります。この電池は充電式電池で、小型の 2 プッシュインピンコネクタで簡単に接続できます。
仕様Siemens Sematic DP バス接続プラグは、 PG レセプタクルなしで、最大 12 Mbit/s の傾斜ケーブルコンセント対応
適合機種SIMATIC S7
種類バックアップ電池
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)850
併用可能製品S5-90U, SIMATIC S7-300
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
6~300Aの幅広いラインアップ
L1段で小型、軽量で低背タイプ
高さ方向を押さえた形状
セルフアップねじを使用で配線作業性が向上
安全を考慮した端子台カバー付き
DINレール取り付け対応のオプションあり
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)(AC/DC)500
ディレーティング開始温度(℃)50
絶縁抵抗(MΩ)100(DC.500V/1min)
耐電圧(V/min)AC2500(ラインアース間)
漏洩電流(mA)最大2.5(250V/60Hz)/最大5.0(500V/60Hz)
韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
用途各種産業機器
定格電圧(V)単相250
漏洩電流125V0.5mA/250V1mA (250A/60HZ)
フィルター1段
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成単相
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。