3,112件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    PL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    13,059税込14,365
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)

    HLV3シリーズ筒型タイプ

    CCS(シーシーエス)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • Z軸スリムステージ 中央精機

    Z軸スリムステージ

    中央精機
    54,980税込60,478
    1台
    欠品中
    薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.4種類zステージ目量(mm)0.01(マイクロメータ式)表面処理黒アルマイト梨地感度0.003mmクランプ板クランプ耐荷重(N)49(5kgf)移動方向Z軸1方向送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)0.5(ツマミ1回転)テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90ストローク(Z距離)(mm)0~10
  • カメラ取付アダプタ 中央精機

    カメラ取付アダプタ

    中央精機
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。
    仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
  • 旋削形ニードルベアリング 内輪付き 能瀬精工(JNS)

    旋削形ニードルベアリング 内輪付き

    能瀬精工(JNS)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
  • CoaXPressケーブル(固定標準タイプ) 沖電線

    CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)

    沖電線
    9,698税込10,668
    1本(5m)ほか
    5日以内出荷
    速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。 用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。 コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。 可動耐久性:摺動300万回以上
    ベージュ使用温度範囲(℃)-10~80定格電圧(V)30材質(シース)耐熱性PVC適合部位固定部定格温度(℃)80伝送距離(m)15ケーブルタイプ固定標準
  • マイタギヤ 協育歯車

    マイタギヤ

    協育歯車
    849税込934
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
  • 高輝度バー照明 OPBシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高輝度バー照明 OPBシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    1,040税込1,144
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
    用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
  • ベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)

    ベアリング

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • RCP4用モータ・エンコーダ一体型ケーブル/ロボットケーブル IAI(アイエイアイ)

    RCP4用モータ・エンコーダ一体型ケーブル/ロボットケーブル

    IAI(アイエイアイ)
    9,998税込10,998
    1個
    24日以内出荷
  • モーションネット    2相ステッピングモータードライバー マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット 2相ステッピングモータードライバー

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    コントロール部、ドライバー部一体型2相ステッピングモータードライバーです。 Motionnetシリアル通信でダイレクトにモーター制御が可能です。
    電源電圧(V)DC24±10%駆動方式ユニポーラ定電流駆動RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    モーションネット センターユニット(USB Ver2.0 ハイスピード)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    モーションネットのセンターユニットです。(USB Ver2.0 ハイスピード)
    仕様(モーションネット通信ライン)1Line寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×30接続ローカル:64台(max)インターフェース(バス)Ver2.0 ハイスピード (480Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減速機付ステッピングモーター マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    減速機付ステッピングモーター

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ 1/120減速付 分解能:0.0625度/step 低コストに位置決め制御が実現可能で便利です。
    用途ビクセン社製赤道儀用アフターパーツとして仕様ステップ角:0.0625寸法(mm)(モーター)Φ42電圧(V)6.3RoHS指令(10物質対応)対応巻線ユニポーラ
  • 耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた印ろう付き丸フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
    形状ステンレス印ろう付き丸フランジ形タイプ(軸受箱)ステンレス品、(軸受)ステンレス品形式UCSFC-S6寸法L(mm)135寸法A(mm)26寸法N(mm)14(±0.2)寸法J(mm)110寸法A1(mm)12寸法A2(mm)11(±0.5)軸径d(Φmm)35寸法J1(mm)77.8寸法H3(mm)90
  • チェーンプーラー KUKKO(クッコ)

    チェーンプーラー

    KUKKO(クッコ)
    31,980税込35,178
    1個
    80日以内出荷
    チェーン用。
    質量(kg)0.17
  • 平歯車S75SU 協育歯車

    平歯車S75SU

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
  • ウォームホイール 協育歯車

    ウォームホイール

    協育歯車
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームギヤ 協育歯車

    ウォームギヤ

    協育歯車
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)
  • 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車

    協育歯車
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青POM ギヤシリーズ ラック 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ ラック

    協育歯車
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応高さh(mm)10
  • 平歯車S1S 協育歯車

    平歯車S1S

    協育歯車
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSマイタギヤ 協育歯車

    SUSマイタギヤ

    協育歯車
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)歯数比1
  • マニホールド・BF6 樹脂 アインツ

    マニホールド・BF6 樹脂

    アインツ
    909税込1,000
    1個
    9日以内出荷
    ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現。アルミボディー(MM-10P+BF-5)32g ⇒ 5g(84.3%の軽量)
    トラスコ品番387-8777幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30適合サイズΦ6ホース
  • D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル アインツ

    D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル

    アインツ
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8415長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプロボット側奥行(mm)12.6
  • 複列深溝玉軸受 SKF(日本エスケイエフ)

    複列深溝玉軸受

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受両端非接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。 非接触シールにより防塵性を向上しています。
    材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)7使用温度範囲(℃)-30~100精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 開放型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、実用寿命の延長等の性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • 単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NJ型 C3すきま(すきま大)

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 単列円筒ころ軸受 NU型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NU型

    SKF(日本エスケイエフ)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジングに対する軸のアキシアル変位を、両方向で吸収できます。 精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により、動荷重負荷容量の向上、実用寿命の大幅な延長等の性能が向上しています。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07 アインツ

    プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07

    アインツ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
    トラスコ品番388-9931適合機種OX-SSB幅(mm)30高さ(mm)11.5タイプロボット側奥行(mm)17.8
  • プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I アインツ

    プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I

    アインツ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
    トラスコ品番388-9929適合機種OX-SSBI幅(mm)30高さ(mm)13.6タイプツール側奥行(mm)17.8
  • クロスコネクター・Φ12Φ12(後入) アインツ

    クロスコネクター・Φ12Φ12(後入)

    アインツ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。
    トラスコ品番388-8384幅(mm)28高さ(mm)33奥行(mm)28適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
  • ティーコネクター#1・Φ12Φ12 アインツ

    ティーコネクター#1・Φ12Φ12

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    SUSパイプを利用し組付する事で、自在にロボットハンドが製作出来ます。 T型構造の為、厚みを抑える事が出来ます。
    トラスコ品番388-8369材質超ジュラルミン幅(mm)26高さ(mm)16奥行(mm)30適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
  • チャックワンタッチ・手動・ロボット側 アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ロボット側

    アインツ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます。
    タイプロボット側
  • チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI

    アインツ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
    トラスコ品番388-6780材質超ジュラルミン幅(mm)75高さ(mm)48タイプツール側奥行(mm)23可搬質量(kg)~10
  • ランナーチャックEL(リミットSW付) アインツ

    ランナーチャックEL(リミットSW付)

    アインツ
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています 取付はネジ穴 (M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
    トラスコ品番387-8816材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)54取付3-M5高さ(mm)27タイプリミットSW付奥行(mm)116取付ボルト3-M5取付穴ピッチ(mm)25×31.5継手(付属)BF-5開き量(mm)爪先端:17
  • ピストン用スプリング アインツ

    ピストン用スプリング

    アインツ
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    ピストンのスプリングです。
    トラスコ品番388-8387幅(mm)37.5高さ(mm)40奥行(mm)37.5
  • 取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用 アインツ

    取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用

    アインツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。 NW-20用
    付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)トラスコ品番388-6814適合機種NW3-20シリーズ幅(mm)30高さ(mm)32奥行(mm)30
  • 当板・角型・黒・引込用 アインツ

    当板・角型・黒・引込用

    アインツ
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。
    トラスコ品番388-0421材質接触面:クロロプレンゴム幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
  • ブラケット・Φ8 アインツ

    ブラケット・Φ8

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-8366幅(mm)30高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)