薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf)
移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.4
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本
材質アルミ合金
移動方向Z軸1方向
ステージ寸法(mm)90×90
クランプ板クランプ
移動量(mm)0~10、ツマミ1回転:0.5
感度0.003mm
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008
表面処理黒アルマイト梨地
目量(mm)マイクロメータ式:0.01
種類zステージ
送り方式移動機構:CMH-13FM(標準マイクロメータ)
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
移動ガイドV溝と鋼球
材質鋼材
クランプ板クランプ
移動量(mm)±6.5
表面処理黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
種類xステージ
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットのベース板なしタイプです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
耐荷重(N)39.2(4kgf)
送り方式移動機構:ラックピニオン式
移動ガイドアリ
材質アルミ合金
移動方向X軸1方向
クランプレバー式
取付場所操作部:片ハンドル
目量(mm)0.1
感度0.1mm
移動精度(mm)真直度0.03
表面処理黒アルマイト梨地
種類xステージ
マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
移動ガイドV溝と鋼球
材質鋼材
クランプ板クランプ
移動量(mm)±6.5
表面処理黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
種類xyステージ
125mm×125mmmの透過型XYステージです。中央にΦ50mmの透過穴があります。下ステージ、中ステージ、上ステージの三枚重ねになっているので通常のXYステージより薄く軽量です。
耐荷重(N)78.4(8kgf)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)1.3
材質アルミ合金
ステージ寸法(mm)125×125
クランプ板クランプ
取付場所操作部:センター
目量(mm)マイクロメータ式0.01
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02
平行度(mm)0.1
XY直交度(mm)0.05
表面処理黒アルマイト梨地
種類xyステージ
送り方式移動機構:MHN1-25T(標準マイクロメータ)
サーボモーター搭載の 1 軸傾斜ステージ
種類傾斜ステージ
精度回転中心:Φ0.05
分解能0.001332°
機構移動:複合カップリング
繰返し精度± 0.002°(± 7.2 sec)
耐荷重(N)49
ステージ寸法(mm)70×70
移動方向傾斜 1 方向
送り方式ボールねじ、リード1.0mm
移動ガイドV 溝とクロスローラ
回転中心70mm(ステージ上面より)
使用モータSGMAV-A5ADA61(安川電機、サーボモーター)
位置決め精度(°)0.03(108 sec)
ロストモーション(°)0.006
移動量± 8°
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.7
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本
材質アルミ合金
移動方向Z軸1方向
移動量(mm)0~5
ステージ寸法(mm)60×60
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相)
分解能(mm)0.001
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005
位置決め精度(mm)0.01
繰返し精度(mm)±0.001
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)5(5000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
仕様ボールねじ仕様
種類zステージ
1台
¥189,800
税込¥208,780
12日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)1.1
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
仕様移動範囲、使用方法:ユニバーサルアーム
1本
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)5.6
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
移動方向ステージ:1方向(垂直方向)
移動量(mm)20
移動距離(mm)上下方向約150、前後方向約150
1本
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)2.4
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
移動方向ステージ:1方向(垂直方向)
移動量(mm)20
移動距離(mm)上下方向約250、前後方向約50
1本
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)2.1
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
移動距離(mm)上下方向約150、左右方向約100
1本
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)4.2
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
移動距離(mm)上下方向約250、左右方向約200
1本
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ50mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.4
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
ポール長(mm)50
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ240mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.6
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
ポール長(mm)240
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ200mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.5
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
ポール長(mm)200
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ150mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.5
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
ポール長(mm)150
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ100mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.5
付属品鏡筒ホルダΦ30H8
ポール長(mm)100
移動方向ステージ:1方向
移動量(mm)20
使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
スペイシャルフィルタはレンズとピンホールで構成され、レンズの集光位置にピンホールを配置することでゴミやレンズのキズなどにより発生する干渉縞を取り除き、ノイズのない綺麗に整形された拡散光を作るために使用されます。対物レンズ10倍とピンホールPH-25が付属、シャフトはΦ2mm長さ60mmです。
質量(kg)0.9
付属品対物レンズ10倍、ピンホールPH-25
種別スペイシャルフィルタ
1台
¥99,980
税込¥109,978
22日以内出荷
FA用途を強く意識した、高速、急停止、短時間整定が可能なXY自動ステージです。高速移動、急停止の繰り返しをした場合に、約60msで整定するため、例えば150mm×150mm内のワークパターン約1万箇所の全数検査範囲を約17分で走査可能です。繰り返し精度±0.002mmのため、高倍率顕微鏡視野内(約Φ0.1mm)の位置再現性も十分にあります。メーカー製の超高速追従型オートフォーカス顕微鏡システムと組み合わせることで、外観検査などに最高のパフォーマンスを発揮します。
耐荷重(N)49(5kg)
移動ガイドV溝とクロスローラ
幅(mm)200
奥行(mm)280
高さ(mm)200
付属品フラットベース、検査合格証、六角穴付きボルト(本体固定用)M6 4本、六角穴付きボルト(フラットベース固定用)M6 4本、ACケーブル、センサケーブル、モータケーブル、QT-Aコントローラ接続用ケーブル
材質アルミ合金
移動方向XY軸2方向
使用モータαステップモータ ARM46AC相当品
分解能(mm)0.002
送りねじリード(mm)2
繰返し精度(mm)±0.002
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)100
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
型番ドライバ:QT-ARD2
入力電源AC100~115V 50/60Hz 最大6.0A
軸数駆動:2軸
駆動方式2相ステッピングバイポーラ方式
電流(A)駆動:0.49/相
分解能切換:0.002mm(初期値)、(内部スイッチにより0.004mm、0.0004mm、0.0002mm切換可)
入力信号駆動パルス パルス方式→2パルス方式(初期値)、(内部スイッチにより1パルス方式切換可)、最大パルス周波数→250KHz(50%デューティー時)、パルス電圧→+5V、対応信号形態→オープンコレクタ、ラインドライバ
適合ステージ:MSS-H200A、またはMSS-H300A専用
コントローラ推奨:QT-AMH2、QT-ADM2
移動ガイドにアンギュラベアリングを採用することにより芯振れ、面振れを向上させた回転ステージです。中心にΦ16mmの透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。リミット追加など特注製品、お客様仕様のOEMもご相談ください。
耐荷重(N)39.2(4kgf)
移動ガイドアンギュラベアリング
質量(kg)0.6
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 3本
材質アルミ合金
移動方向回転方向
移動量360°
ステージ寸法(mm)Φ60
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能0.01°
位置決め精度(°)0.05
繰返し精度±0.003°
寸法(mm)心振れ:0.005
面振れ(mm)0.03
ロストモーション(°)0.02
平行度(mm)0.075
最高速度(°/s)50(5000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
種類回転ステージ
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。3m以上の特注は10mまでお受けいたします。ただし、ノイズ等の影響により、誤動作を起こすこともありますのでご注文の際はあらかじめご了承ください。
ケーブル長(m)1.5
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。耐屈曲性・耐ねじれ性に優れたロボットケーブルを使用していますのでケーブルを引き回す環境の多い箇所での使用に最適です。3m以上の特注は10mまでお受けいたします。ただし、ノイズ等の影響により、誤動作を起こすこともありますのでご注文の際はあらかじめご了承ください。
ケーブル長(m)1.5
質量(kg)0.27
付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1
材質鋼材
移動量(mm)0~30
使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
推力(N)98(10kgf)
分解能(mm)0.00002
送りねじリード(mm)0.5
位置決め精度(mm)0.015
繰返し精度(mm)±0.003
減速機減速比150
取付径(Φmm)10 0-0.009
最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)
表面処理黒色クロム
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
ケーブル長(m)約1.5
仕様ステッピングモータ仕様
1個
¥179,800
税込¥197,780
22日以内出荷
5相ステッピングモータを採用した自動のアクチュエータです。推力が10kgと非常にパワフルです。減速比1:50を搭載しているため、非常に高分解能です。原点としても利用可能なリミットセンサを標準で装備しています。QT-Aシリーズコントローラドライバの0.35A/相モデルには直付けケーブルをそのまま接続して使用できます。
質量(kg)0.25
付属品検査合格証、本体(球面スピンドルキャップ付) 1、平面スピンドルキャップ(交換用) 1、ナット(本体取付用) 1、スパナ 1、スペーサリング 1
材質鋼材
移動量(mm)0~15
使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
推力(N)98(10kgf)
分解能(mm)0.00002
送りねじリード(mm)0.5
位置決め精度(mm)0.01
繰返し精度(mm)±0.003
減速機減速比150
取付径(Φmm)9.5 0-0.009
最高速度(mm/s)0.3(15000PPS時)
表面処理黒色クロム
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
ケーブル長(m)約1.5
仕様ステッピングモータ仕様
1個
¥169,800
税込¥186,780
22日以内出荷
2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。1mm移動と5mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:9.8(1kgf)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.18
付属品検査合格証、六角穴付ボルトM2 2本
材質アルミ合金
移動方向Z軸1方向
移動量(mm)±7.5
ステージ寸法(mm)30×30
使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
分解能(mm)0.001
送りねじリード(mm)0.5
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.008
位置決め精度(mm)0.015
繰返し精度(mm)±0.001
ロストモーション(mm)0.005
最高速度(mm/s)5(5000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
センサーリミット:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC
適合ケーブルACB-STS2
種類zステージ
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)CK1799CU1799:9.4(3kgf)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.7
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本
材質アルミ合金
移動方向Z軸1方向
移動量(mm)0~5
ステージ寸法(mm)60×60
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能(mm)0.005
送りねじリード(mm)0.5
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005
位置決め精度(mm)0.012
繰返し精度(mm)±0.0015
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)2.5(5000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
仕様精密ねじ仕様
種類zステージ
1台
¥179,800
税込¥197,780
12日以内出荷
ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf)
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.5
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本
材質アルミ合金
移動方向X軸1方向
移動量(mm)±12.5
ステージ寸法(mm)60×60
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能(mm)0.002
送りねじ種類転造ボールねじ
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01
位置決め精度(mm)0.014
繰返し精度(mm)±0.0005
ロストモーション(mm)0.002
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
仕様エコノミー型
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)49(5kgf)
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.32
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本
材質アルミ合金
移動方向X軸1方向
移動量(mm)±7.5
ステージ寸法(mm)40×40
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能(mm)0.002
送りねじ種類転造ボールねじ
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01
位置決め精度(mm)0.014
繰返し精度(mm)±0.0005
ロストモーション(mm)0.002
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
仕様エコノミー型
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)19.6(2kgf)
移動ガイドボールウェイ
質量(kg)0.27
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本
材質ステンレス
移動方向X軸1方向
移動量(mm)±25
ステージ寸法(mm)30×30
使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
分解能(mm)0.002
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015
位置決め精度(mm)0.02
繰返し精度(mm)±0.001
ロストモーション(mm)0.007
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
表面処理低温黒色クロムメッキ
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属
仕様ボールねじ仕様
種類xステージ
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
ステージ面が60mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf)
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)1
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本
材質アルミ合金
移動方向XY軸2方向
移動量(mm)±12.5
ステージ寸法(mm)60×60
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能(mm)0.002
送りねじ種類転造ボールねじ
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01
位置決め精度(mm)0.014
繰返し精度(mm)±0.0005
ロストモーション(mm)0.002
XY直交度(mm)0.015
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
仕様エコノミー型
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
耐荷重(N)39.2(4kgf)
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.64
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本
材質アルミ合金
移動方向XY軸2方向
移動量(mm)±7.5
ステージ寸法(mm)40×40
使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
分解能(mm)0.002
送りねじ種類転造ボールねじ
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01
位置決め精度(mm)0.014
繰返し精度(mm)±0.0005
ロストモーション(mm)0.002
XY直交度(mm)0.015
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
表面処理黒アルマイト梨地
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
仕様エコノミー型
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにボールウェイを使用しています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
耐荷重(N)14.7(1.5kgf)
移動ガイドボールウェイ
質量(kg)0.55
付属品検査合格証、六角穴付ボルト(低頭)M2.5 6本
材質ステンレス
移動方向XY軸2方向
移動量(mm)±25
ステージ寸法(mm)30×30
使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)
分解能(mm)0.002
送りねじリード(mm)1
移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.015
位置決め精度(mm)0.02
繰返し精度(mm)±0.001
ロストモーション(mm)0.007
XY直交度(mm)0.01
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
表面処理低温黒色クロムメッキ
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレイク接点、B接点)動作、フォトセンサ
適合ケーブル専用ケーブル(ACB-STT2)を付属
仕様ボールねじ仕様(対称型)
種類xyステージ
1台
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- ベアリング(軸受)(新商品)
- モーター(原動機)(新商品)
- ステージ/画像処理(新商品)
- 産業用ロボット(新商品)
- 直動部品(新商品)
- 伝導部品(新商品)
- 減速機・クラッチ・ブレーキ(新商品)
- 搬送(新商品)
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。