アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内容量(L)」から絞り込む
  • 高品質尿素水 Ad Blue ディーゼル車用尿素SCRシステム触媒専用液 丸山化成

    高品質尿素水 Ad Blue ディーゼル車用尿素SCRシステム触媒専用液

    丸山化成(38件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱
    当日出荷
    【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。 尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。 NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。 ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。 ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。 尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。 世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。 お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。
    用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液付属品ノズル成分尿素32.5%、水67.5%濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008包装形態パックインボックス密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm)屈折率1.3814~1.3843(20℃)
  • アドブルー尿素水 ONE CROSS

    アドブルー尿素水

    ONE CROSS(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    アドブルー尿素水20L:認証:ISO9001 IOS2241 成分:尿素32.5% 純粋67.5%
    成分尿素水内容量(L)20保存期間(年)10℃以下:約3/25℃以下:約2(25か月)/30℃以下;約1/35℃以下:約0.5各種認証ISO9001・IOS2241
  • 高品位尿素水 AdBlue(アドブルー) 日星産業

    高品位尿素水 AdBlue(アドブルー)

    日星産業(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個(20L)
    当日出荷
    経産省登録認証機関による審査を受け、全工場で「JISマーク認証」を取得済み。 外容器はダンボール、内袋はポリエチレン製で車両への補給が大変し易い専用ロングノズル(400mm)を同梱。 使用後は、外箱、内袋を分別して廃棄することが可能。 アドブルーの特性は 無色、無害でAdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液。 AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質。
    用途ディーゼルエンジン窒素酸化物を低減するための尿素SCRシステムに必要な液体。付属品専用ロングノズル仕様尿素濃度:31.8~33.2wt%、屈折率(20℃):1.3814~1.3843、アルカリ度(NH3換算):<0.2%、ビウレッド:<0.3%、アルデヒド:<5mg/kg、不溶解分:<20mg/kg、りん酸:<0.5mg/kg、カルシウム:<0.5mg/kg、鉄:<0.5mg/kg、銅:<0.2mg/kg、亜鉛:<0.2mg/kg、クロム:<0.2mg/kg、ニッケル:<0.2mg/kg、アルミニウム:<0.5mg/kg、マグネシウム:<0.5mg/kg、ナトリウム:<0.5mg/kg、カリウム:<0.5mg/kgJIS規格JIS K 2247-1包装形態バッグインボックス
  • アドブルーバックインボックス Schatz(シャッツ)

    アドブルーバックインボックス

    Schatz(シャッツ)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(10L)ほか
    10日以内出荷
    無害、無臭、無色透明、尿素32.5%の水溶液
    用途SCRシステムを搭載した各ディーゼル車両に使用する排ガス処理製品として成分尿素 32.5%、純水 67.5%材質外箱:段ボール製、内袋:ポリエチレン製濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2JIS規格JIS K 2247-2包装形態パックインボックスグリーン購入法適合
  • アドブルー尿素水 ONE CROSS

    アドブルー尿素水

    ONE CROSS
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    アドブルー尿素水5L:認証:ISO9001 IOS2241 成分:尿素32.5% 純粋67.5%
    成分尿素水内容量(L)5保存期間(年)10℃以下:約3/25℃以下:約2(25か月)/30℃以下;約1/35℃以下:約0.5各種認証ISO9001・IOS2241
  • エコツーパック(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー) オプティ

    エコツーパック(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー)

    オプティ(3件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1箱(10L×1袋)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的なアドブルーのBIB(バッグインボックス)20Lでは「重くて注ぎにくい」との声にお応えするため、10Lの特殊容器を開発しました。 【特徴】 1.持ちやすい 2箇所ある取っ手のお陰でトラックやバスのAdBlue給水口へ楽に注げる 2.残液確認 段ボールから取り出して使う透明容器により中身が見えやすい 3.エコロジー 容器の使いまわしができて無駄なゴミを出さない 4.安全 建機・重機など「三点支持」が要求される高所での作業にも最適
    用途排ガス中の窒素化合物[NOx]還元添加剤~尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用付属品専用ノズルJIS規格AUS32 K2247-1:JQ0417002各種認証(AdBlueライセンス ISO22241-1)VDA認証番号0003040/(特許番号)[第5409948号]尿素水の製造方法、尿素水からトリウレットを除去する方法、及び、水溶液からトリウレットを回収する方法
  • アドブルー(高品位尿素水) 新日本化成

    アドブルー(高品位尿素水)

    新日本化成(11件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(5L)
    当日出荷
    AdBlueR(アドブルー)とは、ディーゼルエンジン向け尿素SCRシステム( Selective Catalytic Reduction )用32.5%尿素水の名称です。 ディーゼル車から排出される排出ガスの中には、窒素酸化物(NOx)が含まれており大気汚染の原因とされています。このNOxを窒素と水に分解し、 大気汚染を低減する「高品位尿素水」がAdBlueR(アドブルー)です。
    付属品ノズル成分尿素/水濃度(%)尿素32.5・水67.5
  • アドブルー結晶防止剤 アドプラス 旭エンジニアリング

    アドブルー結晶防止剤 アドプラス

    旭エンジニアリング
    ¥919~税込¥1,011~
    1本(50mL)ほか
    3日以内出荷
    アドプラスは、アドブルー注入システムの結晶化を防ぐ特別な添加剤です。AdBlue(R) ドージングシステム、SCR 触媒、AdBlue(R) インジェクターを洗浄します。AdBlue(R) ドージングシステムと SCR 触媒を保護します。SCR の目詰まりを防ぎ、SCR の寿命を延ばします。泡立ちを抑えます。業務用、一般用どちらにも適しています。ADP50 1本で20Lのの Adblue(R) 液を処理できます。ADP1 1本で400Lの Adblue(R) 液を処理できます。
    主な使用車種長時間のアイドリングを行う車両。排気システムが長く、運転温度が低くなりがちな車両。AdBlue(R) 注入が空気圧でサポートされているシステム(発泡の可能性が高い)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【国産】TNS アドブルー ノズルホース付き【VDA認証】 ティーエヌエス

    【国産】TNS アドブルー ノズルホース付き【VDA認証】

    ティーエヌエス
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(10L×1箱)ほか
    翌々日出荷
    コンパクトなのでスペースをとらず、持ち運びや携帯性に優れています。 長距離の運転時や緊急用として、車輌に搭載しておいたり、会社に保管しておくのにも最適です。 商品を開けて頂くと、中に専用ノズルが同梱されていますので、直接車輌タンクにも充填できます。 また、使用後は外箱(段ボールは資源ゴミとして)と、内袋を分別し廃棄する事ができます。※廃棄方法は各自治体にご相談下さい。
    用途【AdBlueとは】 AdBlue®;は、ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素だけが名乗る事の出来る登録商標です。 ディーゼル車に搭載された尿素SCRシステムに使用し、システム内で添加される事により、環境や人体に影響を与える窒素酸化物(NOx)を無害な窒素(N2)と水(H<>2O)に分解する役割を担っています。 また、世界基準の排気ガス規制をクリアするとともに、地球の環境保護の為にも役立っています。性質は無害、無臭、無色透明、尿素32.5%の水溶液であり、安全性の高い物質です。
  • アドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水 伊藤忠エネクス

    アドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水

    伊藤忠エネクス
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(10L)
    欠品中
    「尿素SCR(Selective Catalytic Reduction:選択(的)触媒還元)システム」に使用する尿素水は、システム保護と性能の確保という観点から非常に高いスペックが求められており、スペックを満たす製品のみがドイツ自動車工業会(VDA)が認めた「AdBlue®」を名乗ることができます。つまり「AdBlue®」とは、「高品位尿素水」であることの証明なのです。これは全世界的に使用されている商標であり、欧米及び日本国内自動車各社は尿素SCRシステムに対し「AdBlue®」を使用することを指定・推奨しています。 伊藤忠エネクスでは環境問題に対する取り組みの一環として、この「AdBlue®」の販売を行っております。
    JIS規格JIS K 2247-1 JQO321003グリーン購入法適合

『尿素水・尿素水用品』には他にこんなカテゴリがあります

尿素水